絞り込み
最大口開き(mm)
  • 50
  • 25(2)
  • 38(3)
  • 40(3)
  • 55(3)
  • 60(4)
  • 63(3)
  • 65(3)
  • 70(3)
  • 71(2)
  • 75(6)
  • 78(2)
  • 80(2)
  • 100(5)
  • 102(3)
  • 112(2)
  • 115(1)
  • 125(3)
  • 127(2)
  • 150(4)
口幅(mm)
  • 50(4)
  • 51(1)
  • 60(1)
  • 63(1)
  • 65(1)
  • 66(1)
  • 76(1)
  • 78(1)
  • 80(1)
  • 165(1)
材質
  • アルミ(4)
  • 鋳鉄(5)
主な用途
  • ホビー・クラフト(3)
  • 木工作業(3)
  • 軽作業(2)
  • 金属加工作業(1)
口深(mm)
  • 25(1)
  • 27(1)
  • 30(2)
  • 31(1)
  • 32(1)
  • 36(1)
  • 38(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • SK11(2)
  • SUN UP(2)
  • TRUSCO(4)
  • ユニック(1)
  • 道刃物工業(1)
モノタロウ・SK11・SUN UP・TRUSCO・ユニック・道刃物工業
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大口開き(mm)」から絞り込む
50
60(4)
63(3)
65(3)
70(3)
75(6)
100(5)
102(3)
125(3)
150(4)
最大口開き(mm)をもっと見る
  • ベンチバイス クランプ式 回転盤付 モノタロウ

    ベンチバイス クランプ式 回転盤付

    モノタロウ(74件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1台
    当日出荷
    クランプ式なので、作業台への固定が簡単に行えます。 回転盤付なので、加工方向によって向きの調整が可能です。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
    用途加工対象物の固定に。材質ねずみ鋳鉄全長(mm)155全高(mm)185クランプ幅(mm)約40アンビル(mm)41×28口開き(mm)50最大締圧力(kN)4口深(mm)30
  • 回転式ベンチバイス TRUSCO

    回転式ベンチバイス

    TRUSCO(15件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    当日出荷
    クランプ式なので簡単に取り付け、取り外しができます。 回転台は360度回転します。 打撃作業ができるアンビル付きで作業がはかどります。
    材質(本体)鋳鉄種類ベンチバイスクランプ開口(mm)(最大)50
  • コンパクトバイス TRUSCO

    コンパクトバイス

    TRUSCO(17件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1台
    当日出荷
    一台で三台分の働きが可能です。(1.バイス、2.パイプバイス、3.アンビル)
    用途軽作業用。学校でのプラモデル作りに全長(mm)168高さ(mm)131材質(本体)鋳鉄(FC200)種類ベンチバイス最大口開き(mm)65主な用途軽作業クランプ開口(mm)(最大)50口深(mm)40締付力(kN)4.9
  • ベンチバイス SK11

    ベンチバイス

    SK11
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    鋳物製で重量があるため、安定性が抜群です。360度の回転台付きで細かい作業に対応できます。アンビル付きで小細工にも使用できます。
    用途ホビー・工作・彫金作業等。質量(kg)2.5材質(本体)鋳物クランプ幅(mm)50主な用途ホビー・工作・彫金作業アンビル面(mm)35×50口幅(mm)50口の開き(mm)55口深(mm)30
  • ベンチバイス SUN UP

    ベンチバイス

    SUN UP(2件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    作業台などに取り付ける小型の万力です。切断・研磨作業でワーク材の固定に。
  • フリー回転バイス SUN UP

    フリー回転バイス

    SUN UP(3件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    前後・左右に首を振るので、思い通りの角度・方向に固定できる万力です。
    材質アルミダイキャスト全長(mm)265質量(g)867.5最大口開き(mm)50口幅(mm)(最大)78
  • フリーバイス 道刃物工業

    フリーバイス

    道刃物工業(1件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1台
    当日出荷
    台が360°回転します。切断、接着などの作業に。
    用途木彫全般、篆刻材質アルミダイキャスト、ラバー横幅(mm)取付部分:80主な用途木彫全般、篆刻開き幅(mm)最大:50
  • アルミ合金バイス(クランプ付タイプ) TRUSCO

    アルミ合金バイス(クランプ付タイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    ツールを好みの角度に固定できます。クランプ付きでテーブルに簡単に取り付けできます。口金がゴムカバーしているので、工作物の表面を傷つけず加工できます。
    用途軽作業用トラスコ品番389-5581材質アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)幅(mm)80全長(mm)149質量(kg)0.845高さ(mm)258材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)種類ベンチバイス最大口開き(mm)50主な用途軽作業口幅(mm)80クランプ開口(mm)(最大)50口深(mm)32締付力(kN)1.96
  • ベンチバイス ユニック

    ベンチバイス

    ユニック(10件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1台
    当日出荷
    取付けねじによって、工作台などに固定して使えます。鋳鉄製なので、対象物を強力に保持することができます。
    材質(本体)鋳鉄種類ベンチバイス主な用途彫金・ホビー・クラフト作業
  • アルミ合金バイス(簡易タイプ) 60mm TRUSCO

    アルミ合金バイス(簡易タイプ) 60mm

    TRUSCO
    ¥4,898税込¥5,388
    1台
    当日出荷
    工作台に自由に取り付け・取り外しができます。
    用途彫金、ホビー、クラフト用トラスコ品番389-5564幅(mm)60全長(mm)122質量(kg)0.322高さ(mm)129材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)種類ベンチバイス最大口開き(mm)50主な用途彫金・ホビー・クラフト作業口幅(mm)60クランプ開口(mm)(最大)33口深(mm)27締付力(kN)1.96
  • 木工バイス SK11

    木工バイス

    SK11(7件のレビュー)
    ¥7,598税込¥8,358
    1台
    当日出荷
    広い口幅で木工加工に最適。
    幅(mm)180全長(mm)200質量(kg)3.3高さ(mm)167種類ベンチバイス最大口開き(mm)80クランプ幅(mm)50主な用途木工作業口幅(mm)165口深(mm)50

『バイス』には他にこんなカテゴリがあります

ベンチバイス