絞り込み
最大口開き(mm)
- 65
- 25(2)
- 38(3)
- 40(3)
- 50(11)
- 55(3)
- 60(4)
- 63(3)
- 70(3)
- 71(2)
- 75(6)
- 78(2)
- 80(2)
- 100(4)
- 102(3)
- 112(2)
- 115(1)
- 120(1)
- 125(1)
- 150(3)
- 最大口開き(mm)をもっと見る
口幅(mm)
- 63(1)
- 65(2)
- 76(1)
材質
- 鋳鉄(3)
主な用途
- 軽作業(1)
口深(mm)
- 30(1)
- 40(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(1)
- TRUSCO(1)
モノタロウ・エスコ・TRUSCO
「最大口開き(mm)」から絞り込む
50(11)
55(3)
60(4)
63(3)
65
70(3)
75(6)
100(4)
102(3)
150(3)
最大口開き(mm)をもっと見る

ベンチバイス クランプ式 回転盤付
(74件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681台当日出荷クランプ式なので、作業台への固定が簡単に行えます。 回転盤付なので、加工方向によって向きの調整が可能です。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。用途加工対象物の固定に。材質ねずみ鋳鉄全長(mm)155全高(mm)185クランプ幅(mm)約40アンビル(mm)41×28口開き(mm)50最大締圧力(kN)4口深(mm)30
コンパクトバイス
TRUSCO(17件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1台当日出荷一台で三台分の働きが可能です。(1.バイス、2.パイプバイス、3.アンビル)用途軽作業用。学校でのプラモデル作りに全長(mm)168高さ(mm)131材質(本体)鋳鉄(FC200)種類ベンチバイス最大口開き(mm)65主な用途軽作業クランプ開口(mm)(最大)50口深(mm)40締付力(kN)4.9