絞り込み
最大口開き(mm)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 45(1)
  • 50(4)
  • 55(1)
口幅(mm)
  • 50
  • 38(3)
  • 40(1)
  • 51(1)
  • 60(1)
  • 63(2)
  • 65(2)
  • 75(5)
  • 78(2)
  • 100(2)
  • 102(3)
  • 112(2)
  • 115(1)
  • 125(2)
  • 127(1)
  • 150(4)
  • 152(1)
  • 165(1)
  • 166(1)
  • 200(1)
材質
  • 鋳鉄(3)
主な用途
  • ホビー・クラフト(2)
  • 木工作業(1)
  • 金属加工作業(1)
口深(mm)
  • 25(1)
  • 30(2)
  • 36(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ユニック(1)
  • SUN UP(1)
  • SK11(1)
モノタロウ・ユニック・SUN UP・SK11
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大口開き(mm)」から絞り込む
30(1)
40(1)
45(1)
50(4)
55(1)
  • ベンチバイス クランプ式 回転盤付 モノタロウ

    ベンチバイス クランプ式 回転盤付

    モノタロウ(74件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1台
    当日出荷
    クランプ式なので、作業台への固定が簡単に行えます。 回転盤付なので、加工方向によって向きの調整が可能です。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
    用途加工対象物の固定に。材質ねずみ鋳鉄全長(mm)155全高(mm)185クランプ幅(mm)約40アンビル(mm)41×28口開き(mm)50最大締圧力(kN)4口深(mm)30
  • ベンチバイス SK11

    ベンチバイス

    SK11
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    鋳物製で重量があるため、安定性が抜群です。360度の回転台付きで細かい作業に対応できます。アンビル付きで小細工にも使用できます。
    用途ホビー・工作・彫金作業等。質量(kg)2.5材質(本体)鋳物クランプ幅(mm)50主な用途ホビー・工作・彫金作業アンビル面(mm)35×50口幅(mm)50口の開き(mm)55口深(mm)30
  • ベンチバイス SUN UP

    ベンチバイス

    SUN UP(2件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    作業台などに取り付ける小型の万力です。切断・研磨作業でワーク材の固定に。
  • ベンチバイス ユニック

    ベンチバイス

    ユニック(10件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1台
    当日出荷
    取付けねじによって、工作台などに固定して使えます。鋳鉄製なので、対象物を強力に保持することができます。
    材質(本体)鋳鉄種類ベンチバイス主な用途彫金・ホビー・クラフト作業

『バイス』には他にこんなカテゴリがあります

ベンチバイス