絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(2)
  • ユニック(1)
  • SUN UP(1)
最大口開き(mm)
  • 35(1)
  • 40(1)
  • 55(1)
  • 60(2)
  • 63(1)
  • 75(5)
口幅(mm)
  • 75
  • 38(3)
  • 40(1)
  • 50(5)
  • 51(1)
  • 60(2)
  • 63(2)
  • 65(2)
  • 78(2)
  • 100(2)
  • 102(3)
  • 112(2)
  • 115(1)
  • 125(1)
  • 127(2)
  • 150(3)
  • 152(1)
  • 165(1)
  • 166(1)
  • 200(1)
材質
  • 鋳鉄(4)
口深(mm)
  • 40(2)
  • 50(1)
主な用途
  • ホビー・クラフト(1)
ホビー・クラフト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大口開き(mm)から絞り込む
35(1)
40(1)
55(1)
60(2)
63(1)
75(5)
コンパクトバイス モノタロウコンパクトバイスモノタロウ(5件のレビュー)
2,798税込3,078
1台
当日出荷
簡単な締め付け作業にお使い頂けます。 パイプバイスとしてもご使用頂けます。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途プラモデル作りといった軽作業に。材質ねずみ鋳鉄質量(kg)1.65全長(mm)150口幅(mm)75口開き(mm)60口深(mm)40全高(mm)165アンビル(mm)42×23最大締圧力(kN)4関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ベンチバイス SUN UPベンチバイスSUN UP(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
作業台などに取り付ける小型の万力です。切断・研磨作業でワーク材の固定に。
ベンチバイス ユニックベンチバイスユニック(10件のレビュー)
8,198税込9,018
1台
当日出荷から翌々日出荷
取付けねじによって、工作台などに固定して使えます。鋳鉄製なので、対象物を強力に保持することができます。
種類ベンチバイス材質(本体)鋳鉄主な用途彫金・ホビー・クラフト作業
75mm ベンチバイス(クランプ式) エスコ75mm ベンチバイス(クランプ式)エスコ(3件のレビュー)
8,530税込9,383
1個
当日出荷
種類ベンチバイス最大口開き(mm)60口幅(mm)75材質(本体)鋳鉄エスコ品番EA525BG-3
75mm 回転台付ベンチバイス エスコ75mm 回転台付ベンチバイスエスコ
20,200税込22,220
1個
翌日出荷
種類ベンチバイス最大口開き(mm)63口幅(mm)75材質(本体)鋳鉄エスコ品番EA525WH-75

バイス』には他にこんなカテゴリがあります

ベンチバイス