絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • TRUSCO(1)
  • ユニック(1)
最大口開き(mm)
  • 35(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 60(1)
  • 63(1)
  • 65(1)
  • 75(2)
  • 76(1)
口幅(mm)
  • 63(1)
  • 75(2)
  • 76(1)
材質
  • 鋳鉄(3)
口深(mm)
  • 40
  • 16(1)
  • 25(2)
  • 27(1)
  • 28(1)
  • 30(3)
  • 31(1)
  • 32(1)
  • 35(2)
  • 36(1)
  • 38(1)
  • 42(2)
  • 45(1)
  • 48(1)
  • 50(3)
  • 55(1)
  • 57(2)
  • 58(1)
  • 59(1)
  • 75(1)
主な用途
  • ホビー・クラフト(1)
  • 軽作業(1)
ホビー・クラフト・軽作業
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月7日(水)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大口開き(mm)から絞り込む
35(1)
40(1)
50(1)
60(1)
63(1)
65(1)
75(2)
76(1)
コンパクトバイス TRUSCOコンパクトバイスTRUSCO(17件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
一台で三台分の働きが可能です。(1.バイス、2.パイプバイス、3.アンビル)
用途軽作業用学校でのプラモデル作りに種類ベンチバイス最大口開き(mm)65口深(mm)40材質(本体)鋳鉄(FC200)主な用途軽作業クランプ開口(mm)(最大)50全長(mm)168高さ(mm)131締付力(kN)4.9
コンパクトバイス モノタロウコンパクトバイスモノタロウ(5件のレビュー)
2,798税込3,078
1台
当日出荷
簡単な締め付け作業にお使い頂けます。 パイプバイスとしてもご使用頂けます。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途プラモデル作りといった軽作業に。材質ねずみ鋳鉄質量(kg)1.65全長(mm)150口幅(mm)75口開き(mm)60口深(mm)40全高(mm)165アンビル(mm)42×23最大締圧力(kN)4関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ベンチバイス ユニックベンチバイスユニック(10件のレビュー)
8,198税込9,018
1台
当日出荷から翌々日出荷
取付けねじによって、工作台などに固定して使えます。鋳鉄製なので、対象物を強力に保持することができます。
種類ベンチバイス材質(本体)鋳鉄主な用途彫金・ホビー・クラフト作業

バイス』には他にこんなカテゴリがあります

ベンチバイス