絞り込み
最大口開き(mm)
- 40(1)
- 50(1)
- 60(1)
- 65(1)
- 75(1)
口幅(mm)
- 50(1)
- 65(1)
- 75(1)
材質
- 鋳鉄(2)
口深(mm)
- 30(1)
- 40(1)
ブランド
- モノタロウ
- エスコ(16)
- TRUSCO(12)
- ユニック(3)
- SUN UP(3)
- SK11(3)
- RS PRO(3)
- M&M(2)
- エロン(1)
- GISUKE(タカギ)(1)
- VERTEX(バーテックス)(1)
- ミニター(1)
- ナベヤ(1)
- 道刃物工業(1)
「最大口開き(mm)」から絞り込む
40(1)
50(1)
60(1)
65(1)
75(1)

ベンチバイス クランプ式 回転盤付
(74件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1台当日出荷クランプ式なので、作業台への固定が簡単に行えます。 回転盤付なので、加工方向によって向きの調整が可能です。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。用途加工対象物の固定に。材質ねずみ鋳鉄全長(mm)155全高(mm)185クランプ幅(mm)約40アンビル(mm)41×28口開き(mm)50最大締圧力(kN)4口深(mm)30