2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大口開き(mm)」から絞り込む
50(2)
55(1)
鋳物製で重量があるため、安定性が抜群です。360度の回転台付きで細かい作業に対応できます。アンビル付きで小細工にも使用できます。
用途ホビー・工作・彫金作業等。 質量(kg)2.5 材質(本体)鋳物 クランプ幅(mm)50 主な用途ホビー・工作・彫金作業 アンビル面(mm)35×50 口幅(mm)50 口の開き(mm)55 口深(mm)30
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

台が360°回転します。切断、接着などの作業に。
用途木彫全般、篆刻 材質アルミダイキャスト、ラバー 横幅(mm)取付部分:80 主な用途木彫全般、篆刻 開き幅(mm)最大:50
1台
2,998 税込3,298
当日出荷