絞り込み
最大口開き(mm)
- 50(1)
- 78(1)
- 100(1)
主な用途
- 木工作業(1)
材質
- アルミ(1)
口幅(mm)
- 78(1)
口深(mm)
- 30
- 15(1)
- 21(1)
- 24.1(1)
- 25(1)
- 28(1)
- 35(9)
- 40(1)
- 47(1)
- 50(1)
- 51(8)
- 95.3(1)
- 102(1)
- 300(1)
ブランド
- SK11(1)
SK11
「最大口開き(mm)」から絞り込む
50(1)
78(1)
100(1)

ユニバーサルホビーバイス
SK11(9件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷アングルが自在に変えられるので細かい加工に最適です。最大100mmまで口が開きます。本体は左右に約45度傾斜し、360度自由に回転します。アルミダイカスト製のため軽量です。用途木彫等の木工作業。材質(本体)アルミダイカスト種類その他バイス最大口開き(mm)100最大クランプ幅(mm)50主な用途木工作業口幅(mm)78口深(mm)30