その他バイス :「角度バイス」の検索結果
「最大口開き(mm)」から絞り込む
こんなお得な商品も!

バイス アルミ製
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
アングルが自在に変えられるので細かい加工に最適です。バイスは360度自由に回転します。最大90度まで自由に角度を変えることが出来ます。アルミダイカスト製のため軽量です。テーブルに取り付け簡単なワンタッチバキューム式です。
用途プラモデル作り・木彫り等の木工作業。
種類その他バイス
最大口開き(mm)60
口幅(mm)70
口深(mm)35
材質(本体)アルミダイカスト
主な用途木工作業
質量(g)1350
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
3ウェイ角度付
360°回転ベース(目盛付)
たて90°、左右45°ずつ傾斜(角度目盛付)
フライス加工、ドリル加工、研削加工、シェービング加工、ボーリング加工の3軸作業に最適なバイスです。
斜めへの加工が必要な作業に。
ベースには、機械等に取り付ける為の溝付
仕様●口幅(mm):127●最大開口(mm):127●口の深さ:44.4mm●重量(kg):38.1●材質:鋳鉄製
アズワン品番65-2137-22
1個
¥277,900
税込¥305,690
当日出荷
作業角度を自由自在に変えられるので細かい加工に最適です。
テーブルにワンタッチで取り付けられる便利なバイスです。
アルミ製の為軽量です。
用途木工作業などの軽作業用として
材質(本体)アルミニウム合金
口幅(mm)70
主な用途木工作業
口深(mm)35
質量(g)1.28
最大口開き(mm)70
全長(mm)155
仕様360度回転
固定方法バキュームタイプ
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
強靭な鋳鉄製!回転盤付きで加工に便利!
ホームバイスは作業台に固定してもバイスペースが280度回転でき、好きな角度で固定できる構造です。
くわえ部の下方にパイプを挟めるバイスがついているのでパイプの切断がとても簡単です。
口開き(mm)約90
材質本体:鋳鉄製炭素鋼、口金:鋼材
寸法(mm)90
全長(mm)230
質量(kg)4.5
アンビル(mm)35×45
口深(mm)50
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
ベースに2 つの特殊バイスを組み込んだ新しい接合溶接バイス。ワークの接合角度は5 度から180 度。この範囲でならどんな角度にも固定。溶接作業のあらゆる場面で高い作業性を発揮。角度: 5~180°。クランプ能力: 2×100mm
種類その他バイス
材質(本体)鋳鉄
主な用途溶接作業
角度(°)5~180
寸法(mm)(ワーク材)2×100
質量(kg)9.6
トラスコ品番104-5288
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。