絞り込み
ブランド
頭径(Φmm)
全長(mm)
材質(頭)
スチール
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 石頭ハンマー

86件中 8186
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頭径(Φmm)から絞り込む
石頭槌 BIGMAN(ビッグマン)石頭槌BIGMAN(ビッグマン)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
樫より折れにくい、ビッコリー材使用 石工用に最適、ブロック・レンガにも。 二重クサビ採用
木柄石頭ハンマー M&M木柄石頭ハンマーM&M(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
種類石頭ハンマー材質(柄部)主な用途石工作業
両口ハツリハンマー 王将(須佐製作所)両口ハツリハンマー王将(須佐製作所)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
たて刃でコンクリート、ブロックのハツリ、綿材の切断ができ、ハンマーとタガネの両用として使用できます。
種類石頭ハンマー全長(mm)300材質(柄部)主な用途石工作業口径(Φmm)28×28頭の全長(mm)75質量(g)450RoHS指令(10物質対応)対応
金象印  ダルマセット 浅香工業金象印 ダルマセット浅香工業
2,398税込2,638
1丁
5日以内出荷
頭部(たたき部)0.9kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫材を採用し、石割り、はつり作業に最適。頭部は炭素鋼S45C相当を使用した完全熱処理品で、入念な鏡面研磨により美しくサビの発生も少なく、柄は厳選された樫材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があり、独自の段付クサビを使用しているのでガタツキが少ないです。頭部は両面の形状が異なります。面取り部は石割作業用、面なし部ははつり作業用として使い分けることができます。
用途石工、石割り、はつり作業。頭径(Φmm)44材質(頭)スチール材質(柄部)天然木質量(kg)1頭部長(mm)92柄長さ(mm)300
石刃ハンマー オーエッチ工業石刃ハンマーオーエッチ工業
1,998税込2,198
1個
翌日出荷から3日以内出荷
用途石コンクリートのハツリ作業使用温度範囲(℃)-10~50材質(柄部)PP関連資料(1.61MB)
ハード・ギア U字環付き石頭ハンマー 0.9 PROGEARハード・ギア U字環付き石頭ハンマー 0.9PROGEAR
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
石頭ハンマーの頭部分にU字環がついており、カラビナ式工具差しなどに掛けれます
種類石頭ハンマー主な用途石工作業頭質量(kg)0.96
石頭ハンマー