絞り込み
頭径(Φmm)
  • 35
  • 13.5(1)
  • 16(1)
  • 25(5)
  • 28(1)
  • 29(1)
  • 29.5(1)
  • 30(2)
  • 31(5)
  • 32(6)
  • 33(2)
  • 34(2)
  • 36(6)
  • 37(6)
  • 38(10)
  • 39(7)
  • 40(7)
  • 42(2)
  • 44(3)
  • 49(2)
全長(mm)
  • 200~220未満(1)
  • 280~300未満(6)
  • 300~350未満(3)
材質(柄部)
  • ゴム(2)
  • スチール(3)
  • (2)
主な用途
  • 土木作業(1)
  • 大工作業(1)
  • 打込作業(1)
  • 石工作業(9)
  • 解体作業(1)
材質(頭)
  • スチール(6)
ブランド
  • 土牛(6)
  • オーエッチ工業(2)
  • JSH(2)
  • E-Value(1)
  • Three Hand(1)
土牛・オーエッチ工業・JSH・E-Value・Three Hand
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頭径(Φmm)から絞り込む
25(5)
31(5)
32(6)
35
36(6)
37(6)
38(10)
39(7)
40(7)
44(3)
頭径(Φmm)をもっと見る
  • パイプ柄石頭鎚 土牛

    パイプ柄石頭鎚

    土牛(9件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    焼き入れパイプ柄使用で強靭です。石工作業全般に使用できます。
    用途打ち込み作業などに使用します。種類石頭ハンマー全長(mm)285材質(頭)炭素鋼材質(柄部)スチール主な用途石工作業
  • パイプ柄石頭槌ショート 土牛

    パイプ柄石頭槌ショート

    土牛(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    【強靭】頭は強い打撃力を可能にした鍛造品。シャフトは大径20Φシャフトを使用。 【コンパクト】短いシャフトで狙いが定めやすい。従来品より約85mm短い。 【新型ゴムグリップ】 手になじみ衝撃を抑えるゴムグリップ使用。グリップエンドがふくらみ手から抜けにくい。
    種類石頭ハンマー全長(mm)約200主な用途石工作業
  • 吊金具付パイプ柄石頭鎚 土牛

    吊金具付パイプ柄石頭鎚

    土牛(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ハンマーフックに簡単着脱!
    種類石頭ハンマー主な用途石工作業
  • 石頭槌 木柄 Three Hand

    石頭槌 木柄

    Three Hand(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    手になじむ木柄です。
    用途ハツリ作業等に種類石頭ハンマー材質(頭)工具鋼材質(柄部)木柄主な用途石工作業
  • 石頭槌 E-Value

    石頭槌

    E-Value(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    種類石頭ハンマー全長(mm)300材質(頭)炭素工具鋼材質(柄部)主な用途大工作業/石工作業奥行(mm)50
  • スチールセットウハンマー オーエッチ工業

    スチールセットウハンマー

    オーエッチ工業
    2,698税込2,968
    1丁
    当日出荷
    種類石頭ハンマー全長(mm)280材質(頭)炭素鋼材質(柄部)クロムモリブデン鋼主な用途石工作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • 石刃ハンマー JSH

    石刃ハンマー

    JSH
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    最適な焼入れ硬度ヘッドと軽く強靭なPP柄付きです。OH独自のPP柄採用で軽くて強いハンマーです。
    用途石工作業・建築土木作業。全長(mm)280口径(Φmm)35材質(柄部)ゴムグリップ・ポリプロピレン材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C頭部長(mm)95主な用途石工作業・建築土木作業。頭質量(kg)0.9
  • カラビナフック対応ハンマー 土牛

    カラビナフック対応ハンマー

    土牛
    3,198税込3,518
    1丁
    当日出荷
    カラビナにワンタッチ取り付け。ワイド型カラビナ取付穴(内径W35×H15mm)。柄穴とパイプ接触面積が広い、貫通式仕様。現場作業性UP。
    用途カラビナフックに対応したハンマー。仕様カラビナ取付幅(mm):35×15寸法(mm)315
  • プレミア金具付パイプ石頭 ブラック 土牛

    プレミア金具付パイプ石頭 ブラック

    土牛
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    メッキのタイプは使用していくうちに打撃面からメッキがうすくなって独特の風合いになってきます ・シャフト、吊金具はカチオン処理の専用ブラック仕様 ・BLACK OUTは通常の石頭とは別ラインでオールブラック仕様 ・打撃してもめくれにくい軟金属メッキ 。 GOLD PLATE = DRメッキ(金メッキ)。SILVER PLATE = CSZメッキ メッキ素材自体が柔らかく密着性のよいメッキを施しています。 そのためメッキはがれによって手を切ったりする危険性がありません。
    全長(mm)300
  • カラビナフック対応ハンマー KFH-08 土牛

    カラビナフック対応ハンマー KFH-08

    土牛
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷
    カラビナにワンタッチ取り付け!。持ち運び時のバランスが良い!。現場作業性UP!。【取り付け方法】。「カラビナフック対応ハンマー」の穴部をツールフックのレバーに押し込みながら引っ掛けます。【取り外し方法】。「カラビナフック対応ハンマー」を、内側に押し付けながら上部にずらすと、ツールフックから外せます。
  • クロスペンハンマー JSH

    クロスペンハンマー

    JSH
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    レンガやブロック割りに最適です。OH独自のPP柄採用で軽くて強いハンマーです。石やレンガを割れるよう頭部片側が刃になっています。
    用途石割・レンガ割り作業。全長(mm)280口径(Φmm)35材質(柄部)ゴムグリップ・ポリプロピレン材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C頭部長(mm)100主な用途石割・レンガ割り作業。全質量(g)760
  • コードイン石刃ハンマー オーエッチ工業

    コードイン石刃ハンマー

    オーエッチ工業
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    落下防止コードをグリップに内蔵しているので、ホルダーに引っかからずに収納できます。熱処理済クロモリパイプ柄を使用していますので、過酷な作業に適しています。
    用途足場作業、石・コンクリートなどのハツリ作業に。アンカーの打ち込み、その他解体作業等に。種類石頭ハンマー全長(mm)280材質(柄部)クロムモリブデン鋼主な用途解体作業/石工作業/打ち込み作業質量(kg)12018年トラスコ掲載ページ4 1858
石頭ハンマー