絞り込み
頭径(Φmm)
  • 28(1)
  • 30(2)
  • 31(1)
  • 32(1)
  • 33(1)
  • 35(2)
  • 36(3)
  • 37(3)
  • 37.5(1)
  • 38(3)
  • 39(2)
  • 40(4)
  • 42(2)
  • 44(1)
  • 46(1)
  • 49(1)
  • 50(1)
材質(柄部)
  • グラスファイバー(7)
  • ゴム(4)
  • スチール(8)
  • 樹脂(12)
全長(mm)
  • 200~220未満(1)
  • 220~240未満(1)
  • 260~280未満(2)
  • 280~300未満(2)
  • 300~350未満(8)
  • 350~400未満(1)
主な用途
  • 土木作業(1)
  • 大工作業(1)
  • 建築作業(2)
  • 打込作業(4)
  • 施工作業(1)
  • 石工作業(14)
  • 解体作業(2)
  • 鉄工作業(2)
材質(頭)
  • スチール(19)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 与板利器工業(4)
  • E-Value(3)
  • オーエッチ工業(3)
  • 浅香工業(3)
  • M&M(2)
  • BIGMAN(ビッグマン)(2)
  • 王将(須佐製作所)(2)
  • PICARD(2)
  • TRUSCO(1)
  • Three Hand(1)
  • 大五郎(1)
  • 長谷伸(1)
モノタロウ・与板利器工業・E-Value・オーエッチ工業・浅香工業・M&M・BIGMAN(ビッグマン)・王将(須佐製作所)・PICARD・TRUSCO・Three Hand・大五郎・長谷伸
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頭径(Φmm)から絞り込む
30(2)
35(2)
36(3)
37(3)
38(3)
39(2)
40(4)
42(2)
49(1)
50(1)
石頭ハンマー モノタロウ石頭ハンマーモノタロウ(45件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
硬く粘りがある焼入れヘッド。
用途石割り、はつり作業などの石工作業全般種類石頭ハンマー材質(ヘッド)炭素鋼(S45C)焼入れ材質(柄部)ハードウッド主な用途石工作業
PX印セットウハンマー オーエッチ工業PX印セットウハンマーオーエッチ工業(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
打撃面が丸と平仕上げを施しているので、石コンクリートのハツリ作業に効果的です。
用途ハツリ作業種類石頭ハンマー全長(mm)300材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)主な用途石工作業RoHS指令(10物質対応)対応
セットウハンマー オーエッチ工業セットウハンマーオーエッチ工業(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
石工作業全般・石割・はつり作業に最適。
種類石頭ハンマー全長(mm)300材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)主な用途石工作業硬度HRC44~50
石頭槌 E-Value石頭槌E-Value(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
種類石頭ハンマー全長(mm)300材質(頭)炭素工具鋼材質(柄部)主な用途大工作業/石工作業奥行(mm)50
片口ハツリハンマー 王将(須佐製作所)片口ハツリハンマー王将(須佐製作所)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
たて刃でコンクリート、ブロックのハツリ、綿材の切断ができ、ハンマーとタガネの両用として使用できます。
種類石頭ハンマー全長(mm)300材質(柄部)主な用途石工作業RoHS指令(10物質対応)対応
石頭槌 木柄 Three Hand石頭槌 木柄Three Hand(1件のレビュー)
949税込1,044
1本
当日出荷から7日以内出荷
手になじむ木柄です。
用途ハツリ作業等に種類石頭ハンマー材質(頭)工具鋼材質(柄部)木柄主な用途石工作業
石頭ハンマー TRUSCO石頭ハンマーTRUSCO
2,698税込2,968
1本
当日出荷
頭部は完全焼入れ処理(硬度50°~55°)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途石作業全般。石割り・はつり作業に。種類石頭ハンマー材質(頭)炭素鋼材質(柄部)ヒッコリー主な用途石工作業
なぐり球状ハンマー 長谷伸なぐり球状ハンマー長谷伸
1,498税込1,648
1個
当日出荷
球状なので、点で打つことで力を一点に集中できる。球状なので、全方位打撃、全方位持ち手で作業できる。球状なので、打撃力、打撃角度のコントロール性に優れる。球状なので、タガネ打ち作業においては打ち損じが少なく、対象物を的確にヒットすることができる。球状なので、破壊作業に高威力。柄尻に吊り下げ用金具付き。
用途叩く作業に。材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)45C鍛造鋼主な用途叩く作業
セットウハンマー オーエッチ工業セットウハンマーオーエッチ工業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
打撃面が丸と平仕上げを施しているので、石コンクリートのハツリ作業に効果的です。
用途ハツリ作業種類石頭ハンマー全長(mm)300材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)主な用途石工作業呼称0.6頭部対辺(mm)31頭部長(mm)86頭質量(g)600RoHS指令(10物質対応)対応
金象印  ダルマセット 浅香工業金象印 ダルマセット浅香工業(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷から3日以内出荷
頭部(たたき部)1.3kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫材を採用し、石割り、はつり作業に最適。頭部は炭素鋼S45C相当を使用した完全熱処理品で、入念な鏡面研磨により美しくサビの発生も少なく、柄は厳選された樫材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があり、独自の段付クサビを使用しているのでガタツキが少ないです。頭部は両面の形状が異なります。面取り部は石割作業用、面なし部ははつり作業用として使い分けることができます。
用途石工、石割り、はつり作業。材質(頭)スチール材質(柄部)天然木柄長さ(mm)300
石頭ハンマー 大五郎石頭ハンマー大五郎
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
丈夫な樫材を柄に採用した木柄石頭ハンマーです。手に馴染む木柄が確実な打撃力を生み出します。
用途石工・鉄工・足場施行・解体など強打撃作業に。全長(mm)300材質(柄部)主な用途石工・鉄工・足場施行・解体
木柄ハツリハンマー M&M木柄ハツリハンマーM&M
1,498税込1,648
1個
当日出荷
縦刃でコンクリート・ブロックのハツリ作業ができる。
用途土木・建築・石工作業に。種類石頭ハンマー材質(頭)S50C材質(柄部)主な用途建築作業/土木作業/石工作業質量(g)450
両口ハツリハンマー 王将(須佐製作所)両口ハツリハンマー王将(須佐製作所)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
たて刃でコンクリート、ブロックのハツリ、綿材の切断ができ、ハンマーとタガネの両用として使用できます。
種類石頭ハンマー全長(mm)300材質(柄部)主な用途石工作業口径(Φmm)28×28頭の全長(mm)75質量(g)450RoHS指令(10物質対応)対応
利一 ミガキ八角玄能 与板利器工業利一 ミガキ八角玄能与板利器工業
1,298税込1,428
1本
翌々日出荷
木材などへの釘打ちに最適です。平面と凸面を使い分け綺麗に釘が打てます。側面で横打ちもできます。木と鉄の二重クサビで仕上げているのでクサビが抜けにくいです。しっとり馴染む自然木感触の木柄を採用しています。
用途木材への釘打ち。材質(頭)炭素鋼S45C材質(柄部)天然木主な用途木材への釘打ち仕様木と鉄の二重クサビ
CRAFT HOUSE 石頭ハンマー 与板利器工業CRAFT HOUSE 石頭ハンマー与板利器工業
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷
適度なしなりがある竹柄石頭ハンマーです。石・コンクリート等のハツリ作業に効果的です。打撃面が丸と平仕上げを施してあります。
用途ハツリ作業に。材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)焼入硬度44度~55度主な用途ハツリ作業
石頭槌 E-Value石頭槌E-Value
1,298税込1,428
1本
翌々日出荷
握りやすい柄です。手に馴染む木柄です。
用途タガネの打ちつけ、石・レンガのハツリ。材質(頭)炭素工具鋼材質(柄部)
石工ハンマー DIN6475 PICARD石工ハンマー DIN6475PICARD
8,298税込9,128
1本
18日以内出荷から66日以内出荷
ヘッドは黒色粉末塗装、防錆。特殊合金鋼を使用、念入りに焼入れ焼き戻し。2成分接着剤でヘッドとハンドルを強固に結合。打撃面は研磨、角部を丁寧に面取り。グラスファイバーを芯材とする3複合材のプラスティックハンドル、振動を抑制。グリップ部分はゴム製。DIN6475
全長(mm)280材質(ハンドル)ヒッコリー製材質(ヘッド)特殊合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
金象印  ダルマセット 浅香工業金象印 ダルマセット浅香工業
2,398税込2,638
1丁
5日以内出荷
頭部(たたき部)0.9kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫材を採用し、石割り、はつり作業に最適。頭部は炭素鋼S45C相当を使用した完全熱処理品で、入念な鏡面研磨により美しくサビの発生も少なく、柄は厳選された樫材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があり、独自の段付クサビを使用しているのでガタツキが少ないです。頭部は両面の形状が異なります。面取り部は石割作業用、面なし部ははつり作業用として使い分けることができます。
用途石工、石割り、はつり作業。頭径(Φmm)44材質(頭)スチール材質(柄部)天然木質量(kg)1頭部長(mm)92柄長さ(mm)300
利一 両口玄能 与板利器工業利一 両口玄能与板利器工業
1,298税込1,428
1本
翌々日出荷
木材などへの釘打ちに最適です。平面と凸面を使い分け綺麗に釘が打てます。木と鉄の二重クサビで仕上げているのでクサビが抜けにくいです。しっとり馴染む自然木感触の木柄を採用しています。
用途木材への釘打ち。材質(頭)炭素鋼S45C材質(柄部)天然木主な用途木材への釘打ち仕様木と鉄の二重クサビ
CRAFT HOUSE 両口ハンマー 与板利器工業CRAFT HOUSE 両口ハンマー与板利器工業
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷
適度なしなりがある竹柄両口ハンマーです。鉄工作業全般に使用します。建築・土木作業全般に使用します。板金・解体作業に使用します。アンカー・測量釘などの打ち込み作業に使用します。片側が平で反対側が少し膨らんだ形になっていて、木が傷付かない配慮がされています。
用途鉄工・土木・建築現場での打ちつけ作業に。材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)焼入硬度44度~55度主な用途鉄工・土木・建築現場での打ちつけ作業
石頭槌 E-Value石頭槌E-Value
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷
軽さとバランスに優れ、手になじむ木柄です。握りやすく、使いやすい木柄です。
用途石頭鎚。材質(柄部)木柄頭質量(kg)1.1
石工ハンマーSecuTec PICARD石工ハンマーSecuTecPICARD
8,998税込9,898
1本
18日以内出荷
ヘッドは黒色粉末塗装、防錆。特殊合金鋼を使用、念入りに焼入れ焼き戻し。特許SecuTecによりヘッドとハンドルを確実に結合。ハンドル防護スリーブは焼入れ。打撃面は研磨、角部を丁寧に面取り。ハンドルは握りやすいへこみが付いたヒッコリー製。DIN6475
材質(ハンドル)ヒッコリー製材質(ヘッド)特殊合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
石頭槌 BIGMAN(ビッグマン)石頭槌BIGMAN(ビッグマン)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
石工用に最適 ブロック・レンガにも 樫より折れにくい、ビッコリー材使用。二重クサビ採用
種類石頭ハンマー材質(柄部)主な用途石工作業質量(g)989
石頭槌 BIGMAN(ビッグマン)石頭槌BIGMAN(ビッグマン)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
樫より折れにくい、ビッコリー材使用 石工用に最適、ブロック・レンガにも。 二重クサビ採用
木柄石頭ハンマー M&M木柄石頭ハンマーM&M(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
種類石頭ハンマー材質(柄部)主な用途石工作業
金象印  ダルマセット 浅香工業金象印 ダルマセット浅香工業(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1丁
3日以内出荷
頭部(たたき部)1.1kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫材を採用し、石割り、はつり作業に最適。頭部は炭素鋼S45C相当を使用した完全熱処理品で、入念な鏡面研磨により美しくサビの発生も少なく、柄は厳選された樫材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があり、独自の段付クサビを使用しているのでガタツキが少ないです。頭部は両面の形状が異なります。面取り部は石割作業用、面なし部ははつり作業用として使い分けることができます。
用途石工、石割り、はつり作業。頭径(Φmm)46材質(頭)スチール材質(柄部)天然木質量(kg)1.2頭部長(mm)100柄長さ(mm)300トラスコ品番853-4564
石頭ハンマー