絞り込み
全長(mm)
  • 700~800未満(1)
  • 800~900未満(3)
  • 900~1000未満(6)
頭径(Φmm)
  • 62
  • 19(12)
  • 20(17)
  • 21(25)
  • 22(27)
  • 23(25)
  • 25(34)
  • 26(25)
  • 27(22)
  • 28(14)
  • 29(14)
  • 30(22)
  • 31(14)
  • 32(19)
  • 35(11)
  • 36(11)
  • 37(12)
  • 38(10)
  • 42(10)
  • 55(10)
  • 60(14)
材質(柄部)
  • グラスファイバー(2)
  • (5)
  • 樹脂(1)
材質(頭)
  • スチール(5)
  • ステンレス(1)
  • (1)
主な用途
  • 打込作業(4)
  • 板金作業(2)
  • 機械組立・修理作業(2)
  • 解体作業(2)
  • 鉄工作業(1)
ブランド
  • オーエッチ工業(7)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • 金象(1)
オーエッチ工業・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・金象
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
700~800未満(1)
800~900未満(3)
900~1000未満(6)
両口ハンマー オーエッチ工業両口ハンマーオーエッチ工業(8件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷
滑りにくいゴムクリップ付です。(#6~#12のみ) #1 1/2~#3 1/2の頭は赤色、#4以上はショット仕上げ
用途建築 土木作業全般。 アンカー/測量釘等の打込み。種類両口ハンマー材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)主な用途鉄工作業
両口ハンマー TONE(トネ/旧:前田金属工業)両口ハンマーTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷から翌日出荷
ヘッドの重さを活かし、強力な打撃が可能な両口ハンマーです。 グラスファイバー柄を採用し、軽量で耐久性に優れています。 握りやすく、滑りにくいグリップです。
関連資料(0.3MB)
PX印両口ハンマー オーエッチ工業PX印両口ハンマーオーエッチ工業(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
当日出荷
含水率14%以下の良質の樫を使用
用途解体作業種類両口ハンマー材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)主な用途解体作業RoHS指令(10物質対応)対応
鉛ハンマー オーエッチ工業鉛ハンマーオーエッチ工業(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1本
当日出荷から4日以内出荷
鉛は非常にやわらかくおもい特性があり、相手にキズをつけずに強打できます。打撃力の微調節がしやすいハンマーです。
用途機械の組立、微調節作業、板金作業種類両口ハンマー材質(頭)材質(柄部)主な用途板金作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
両口ハンマー 900柄付 金象両口ハンマー 900柄付金象
7,298税込8,028
1本
当日出荷
板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に!頭部(たたき部)3.6kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。安心の日本製。
用途土木・解体作業、アンカーの打ち込みなど全長(mm)900質量(kg)約5.0ブラック規格4.5kg頭径(Φmm)62材質(柄部)樫材材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C頭部長(mm)180主な用途板金作業、解体作業、打込作業
G両口ハンマー オーエッチ工業G両口ハンマーオーエッチ工業
13,980税込15,378
1本
当日出荷から翌日出荷
グラスファイバー柄を使用しているので、過酷な条件下での柄折れが減少する。
用途解体作業種類両口ハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業
PX印G両口ハンマー(グラスファイバー柄) オーエッチ工業PX印G両口ハンマー(グラスファイバー柄)オーエッチ工業
5,698税込6,268
1本
翌日出荷から17日以内出荷
3重構造グラスファイバー柄採用で、耐久性・安全性に優れています。弾性に優れた引き抜き成形材のグラスファイバーに、打ち損じによる欠けから保護するポリプロピレンを成形。さらにそのうえに手に優しいソフトグリップを成形しています。
種類両口ハンマー材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
ライトン両口ハンマー オーエッチ工業ライトン両口ハンマーオーエッチ工業
6,698税込7,368
1丁
当日出荷から翌日出荷
柄にクロモリシャフトを内蔵しています。PP柄を使用し、軽量です。建築・土木作業全般に適しています。
用途建築、土木作業全般に。種類両口ハンマー全長(mm)850材質(頭)炭素鋼材質(柄部)ポリプロピレン主な用途打ち込み作業2018年トラスコ掲載ページ4 1826
ステンレス両口ハンマー オーエッチ工業ステンレス両口ハンマーオーエッチ工業
69,980税込76,978
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
ヘッドは、ステンレス製なので耐食性に優れ、サビずに衛生的です。
用途食品関係など、鉄サビを嫌う場所などでの機器修理種類両口ハンマー材質(頭)SUS304材質(柄部)主な用途機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
両口ハンマー