絞り込み
全長(mm)
  • 200~220未満(2)
  • 220~240未満(2)
  • 280~300未満(3)
  • 300~350未満(3)
頭径(Φmm)
  • 33(2)
材質(頭)
  • スチール(4)
  • ステンレス(2)
材質(柄部)
  • グラスファイバー(4)
  • ゴム(1)
  • スチール(1)
  • (4)
  • 樹脂(3)
主な用途
  • 大工作業(3)
  • 打込作業(2)
  • 板金作業(1)
  • 細工作業(1)
  • 組立作業(2)
  • 解体作業(1)
  • 電気・設備工事作業(1)
ブランド
  • SK11
  • モノタロウ(2)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(74)
  • オーエッチ工業(31)
  • 王将(須佐製作所)(28)
  • GEDORE(21)
  • 角利(角利産業)(20)
  • 土牛(19)
  • エスコ(16)
  • 藤元(11)
  • TRUSCO(9)
  • E-Value(6)
  • CUSTOM KOBO(6)
  • BAHCO(バーコ)(5)
  • 浅香工業(5)
  • 三木技研(5)
  • ファンシー(5)
  • アークランドサカモト(4)
  • BIGMAN(ビッグマン)(4)
  • 与板利器工業(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
200~220未満(2)
220~240未満(2)
280~300未満(3)
300~350未満(3)
  • Gファイバー柄両口ハンマー SK11

    Gファイバー柄両口ハンマー

    SK11
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷
    カケ・破損から柄を守るプロテクションラバー付きです。折れ・曲がりに強いファイバーグラス柄に、カケや破損から守るPP(ポリプロピレン)でカバーしています。ヘッドのつけ根部分は極厚のプロテクションラバーでカバーし、万一の打ち損じから柄を守ります。グリップは柄に埋め込まれており抜けることが無く、ラバー製で滑りにくくなっています。
    用途両口ハンマー。材質(柄部)グラスファイバー
  • 足場用ハンマー SK11

    足場用ハンマー

    SK11(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    腰回りのカラビナに直接脱着ができる携帯に便利な特殊形状のハンマーです。柄尻には、セフティコードを取り付けられるシャックル付きで、安全作業をサポートします。
    用途足場工事等。材質シャフト:熱処理済クロモリ、落下防止取付部:ステンレス製頭質量(g)約600
  • ファイバーG柄両口ハンマー SK11

    ファイバーG柄両口ハンマー

    SK11(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    丈夫で抜けにくいです。首までスッポリヘッドを固定しているので、抜けにくくなっています。耐衝撃性に優れ、折れにくいファイバーグラス柄です。
    用途叩き作業。材質(グリップ)ゴム材質(柄部)グラスファイバー主な用途叩き作業
  • 八角ショート柄ハンマー SK11

    八角ショート柄ハンマー

    SK11
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    手に良くフィットし非常に使いやすいハンマーです。ヘッドは本鍛造完全熱処理済で高級クロームメッキ仕上になっています。強度が高く衝撃吸収性に優れたグラスファイバーをハンドル芯に使用しています。特殊接着剤を抜け防止に使っています。道具袋にスッポリ収まる長さで作業効率が上がります。安全ロープを通せるようにグリップにも加工を施してます。
    用途木材への釘打ち。材質(グリップ)PVC樹脂材質(頭)特殊炭素鋼S55C主な用途木材への釘打ち材質(ハンドル)超密度繊維グラスファイバー頭部クロームメッキ仕上グリップタイプ高品質樹脂
  • GEL足場ハンマー SK11

    GEL足場ハンマー

    SK11
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    特殊GEL素材を内蔵した、足場作業用ハンマーです。GEL素材をグリップに内蔵し、打撃時の手への衝撃を低減します。グリップ柄尻付近には、接続コードを通すことができる穴がありますので、落下防止対策にご使用頂けます。
    用途足場の組立・解体などの作業。材質(グリップ)PP+エラストマ樹脂材質(頭)炭素鋼主な用途足場の組立・解体頭質量(kg)0.9
  • 足場用ハンマー SK11

    足場用ハンマー

    SK11
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    腰回りのカラビナに直接脱着ができる、携帯に便利な特殊形状のハンマーです。ヘッド部をカラビナに脱着が出来るように設計した、携帯性を高めたハンマーです。柄尻には、セフティコードを取り付けられる、金具付きで、高所作業をサポートします。
    用途足場工事。材質柄尻部金具:ステンレス製材質(柄部)熱処理済クロモリ頭質量(kg)0.9
  • 細工用ミニ玄能 SK11

    細工用ミニ玄能

    SK11
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    小物の細工等に適したミニサイズです。柄は握りやすいこだわりのヒョウタン型です。頭は焼き色そのままで風合いを出しています。
    用途小物の細工作業。形状ヒョウタン型種類両口ハンマー材質(柄部)主な用途細工作業
  • 足場用ハンマー レインボー SK11

    足場用ハンマー レインボー

    SK11
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    カラビナから簡単にはずせ、片手で簡単スピード脱着できます。ハンマー頭部に取付用の穴が開いており、片手で簡単に取り付け取り外しができます。頭部にシャックル等の突起物がないため狭い場所も安心して叩くことができます。ハードな作業に耐えうる強靭なクロームモリブデン鋼シャフトを採用しています。柄尻には接続ロープのナスカンやフックがかけやすく、曲がりにくくて頑丈なステンレス製リング付です。ハンマー頭部はレインボー仕様です。
    用途足場の組立て、取り外し作業。仕様虹色チタンコーティングメッキ材質ヘッド:機械構造用炭素鋼S53C、柄:クロームモリブデン鋼、グリップ:PVC、取付リング:ステンレス鋼全長(mm)290硬度【ヘッド】HRC37度~43度ヘッド径(Φmm)33頭質量(g)600全質量(g)900
  • ブリキ屋ショート柄ハンマー SK11

    ブリキ屋ショート柄ハンマー

    SK11
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    手に良くフィットし非常に使いやすいハンマーです。ヘッドは完全熱処理済高級クロームメッキ仕上、強度の高い衝撃吸収性に優れたグラスファイバーをハンドル芯に使用しています。強度が高く衝撃吸収性に優れたグラスファイバーをハンドル芯に使用しています。特殊接着剤を抜け防止に使っています。道具袋にスッポリ収まる長さで作業効率が上がります。安全ロープを通せるようにグリップにも加工を施してます。
    用途各種組立作業、板金作業、電気通信工事などでの狭い場所の叩きこみ。材質(グリップ)PVC樹脂材質(頭)特殊炭素鋼S55C主な用途各種組立作業、板金作業、電気通信工事材質(ハンドル)超密度繊維グラスファイバー頭部クロームメッキ仕上グリップタイプ高品質樹脂
  • ステンレス製両口玄能 SK11

    ステンレス製両口玄能

    SK11(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    サビにくいステンレス製ヘッドです。 抜けにくい二重クサビを採用しています。 打撃面には、平面と凸面の2面があり、締め打ちに凸面を使用すると、打撃痕が残らずに打ち込めます。 頭部は、強度を高めた本鍛造品です。
    用途木材への釘打ちなど。全長(mm)330種類両口ハンマー材質(柄部)樫材材質(頭)ステンレス主な用途大工作業頭質量(g)375
  • ステンレス製両口玄能 SK11

    ステンレス製両口玄能

    SK11
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    サビにくいステンレス製ヘッドです。抜けにくい二重クサビを採用しています。打撃面は平面と凸面の2面があり、締め打ちに凸面で打ち込むと打痕が残らずきれいに打ち込めます。ヘッドは高い強度の本鍛造品です。
    用途木材への釘打ち。寸法(mm)330全長(mm)335種類両口ハンマー材質(柄部)樫材材質(頭)ステンレス主な用途大工作業
  • 足場用ハンマー レインボー SK11

    足場用ハンマー レインボー

    SK11
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    カラビナから簡単にはずせ、片手で簡単スピード脱着できます。ハンマー頭部に取付用の穴が開いており、片手で簡単に取り付け取り外しができます。頭部にシャックル等の突起物がないため狭い場所も安心して叩くことができます。ハードな作業に耐えうる強靭なクロームモリブデン鋼シャフトを採用しています。柄尻には接続ロープのナスカンやフックがかけやすく、曲がりにくくて頑丈なステンレス製リング付です。工具袋に収納できるショート柄タイプで、ハンマー頭部はレインボー仕様です。
    用途足場の組立て、取り外し作業。仕様虹色チタンコーティングメッキ材質ヘッド:機械構造用炭素鋼S53C、柄:クロームモリブデン鋼全長(mm)200硬度【ヘッド】HRC37度~43度ヘッド径(Φmm)33頭質量(g)600全質量(g)800
  • 磨き八角玄能 SK11

    磨き八角玄能

    SK11
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    抜けにくいタテ・ヨコ二重クサビを採用しました。打撃面は平面と凸面の2面があり、締め打ちに凸面で打ち込むと打痕が残らずきれいに打ち込めます。 側面で横打ちができます。ヘッドは高い強度の本鍛造品です。
    用途木材への釘打ち。仕様柄の抜けにくい二重クサビ全長(mm)300種類両口ハンマー材質(柄部)樫材材質(頭)炭素工具鋼(S50C)主な用途大工作業
両口ハンマー