カテゴリ
絞り込み
全長(mm)
- 200~220未満(3)
- 220~240未満(3)
- 240~260未満(1)
- 280~300未満(5)
- 300~350未満(9)
- 350~400未満(1)
- 500~550未満(1)
- 900~1000未満(1)
材質(頭)
- ゴム(3)
- スチール(11)
- ステンレス(5)
- 木(2)
- 樹脂(4)
頭径(Φmm)
- 21(2)
- 24(1)
- 33(2)
- 37(1)
- 40(2)
- 50(1)
- 70(1)
- 105(1)
主な用途
- 仮枠作業(1)
- 大工作業(7)
- 打込作業(10)
- 板金作業(4)
- 機械組立・修理作業(4)
- 石工作業(2)
- 細工作業(1)
- 組立作業(7)
- 解体作業(1)
- 金型作業(1)
- 電気・設備工事作業(4)
材質(柄部)
- グラスファイバー(13)
- ゴム(2)
- スチール(1)
- ステンレス(1)
- 木(12)
- 樹脂(7)
ブランド
- SK11
- モノタロウ(14)
- 土牛(250)
- オーエッチ工業(244)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(235)
- エスコ(226)
- 王将(須佐製作所)(137)
- マルキン印(71)
- FACOM(70)
- TRUSCO(57)
- GEDORE(44)
- BAHCO(バーコ)(43)
- 浅香工業(41)
- 角利(角利産業)(38)
- 藤元(37)
- カネコ総業(35)
- PICARD(35)
- 与板利器工業(35)
- BIGMAN(ビッグマン)(34)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(31)
- ブランドをもっと見る

ファイバーG柄ゴムハンマー
SK11(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1本当日出荷打撃物に傷をつけにくいゴム製です。打撃物にキズをつけにくいゴム製頭です。丈夫なファイバーグラス柄です。用途組立家具・板金作業・機械の修理。材質(柄部)ファイバーグラス材質(頭)ゴム製主な用途組立家具・板金作業・機械の修理
パイプ柄ネールハンマーSG
SK11(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷長時間作業でも疲れにくい衝撃軽減グリップです。衝撃軽減グリップ採用で、打撃時の手への衝撃をやわらげ、長時間作業でも疲れにくくなっています。パイプ柄で丈夫です。片側が釘抜きになっています。頭部の重心が打撃側にあるので釘打ち時に安定しています。用途叩き作業。主な用途叩き作業
FG柄コンビハンマー
SK11(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷ファイバーグラス柄のハンマーです。打撃物にキズをつけにくいウレタン系ヘッドです。丈夫なファイバーグラス柄を使用しています。樹脂ヘッドは、交換式です。用途機械の修理、木製品の組立。種類コンビハンマー材質(柄部)ファイバーグラス材質(頭)ヘッドスチール部:炭素工具鋼、ヘッド樹脂部:ウレタン主な用途機械の組立・修理
ファイバーグラス柄石頭槌
SK11(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷丈夫で抜けにくいです。首までスッポリヘッドを固定しているので、抜けにくくなっています。耐衝撃性に優れ、折れにくいファイバーグラス柄です。用途叩き作業。材質(グリップ)ゴム材質(柄部)グラスファイバー
石頭ハンマー
SK11¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷ハードな現場で生きる、強靭なクロモリシャフト採用しています。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。手への衝撃を緩和する、ソフトグリップ仕様です。接続コード取付穴には、破断の危険性を下げる為、アルミ製スリーブを付けています。用途足場を組み立てる際にも使用できる石頭ハンマー。仕様落下防止用コード取付穴付材質(グリップ)PVC材質(シャフト)クロームモリブデン鋼
ショックレスハンマー
SK11¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷はね返らない無反動構造です。無反動構造なので、従来型に比べ打撃力が強く、しかも疲れにくいです。ウレタン樹脂製なので安全で耐久性に優れ、傷を付けにくいです。精密機器や塗装済みパーツなど、相手を傷を付けたくない作業に最適です。金属に使用しても火花が出ないので火気厳禁の場所も大丈夫です。用途精密機器や塗装済みパーツ等の打撃作業。材質ウレタン樹脂主な用途打撃作業
Gファイバー柄両口ハンマー
SK11¥4,598~税込¥5,058~1本当日出荷から翌々日出荷カケ・破損から柄を守るプロテクションラバー付きです。折れ・曲がりに強いファイバーグラス柄に、カケや破損から守るPP(ポリプロピレン)でカバーしています。ヘッドのつけ根部分は極厚のプロテクションラバーでカバーし、万一の打ち損じから柄を守ります。グリップは柄に埋め込まれており抜けることが無く、ラバー製で滑りにくくなっています。用途両口ハンマー。材質(柄部)グラスファイバー
コンビハンマー用替頭
SK11(1件のレビュー)¥479~税込¥527~1パック(2個)当日出荷FG柄コンビハンマー用の替頭です。コンビハンマー用樹脂交換用頭です。種類ハンマー替ヘッド材質(頭)ウレタン樹脂
ファイバーG柄両口ハンマー
SK11(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷丈夫で抜けにくいです。首までスッポリヘッドを固定しているので、抜けにくくなっています。耐衝撃性に優れ、折れにくいファイバーグラス柄です。用途叩き作業。材質(グリップ)ゴム材質(柄部)グラスファイバー主な用途叩き作業
白ゴムハンマー
SK11¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷素材に傷を付けにくく、色を付けません。相手材にキズ・損傷・色等をつけにくいので、木製品・家具・サッシの組立作業や、床・壁・タイル貼り等の室内装飾、カラー鋼板の板金作業などに適しています。素材にキズをつけにくく、色をつけにくい白ゴム製頭です。用途組立作業・室内装飾・板金作業。材質(柄部)ラバーウッド材質(頭)ゴム製主な用途組立作業・室内装飾・板金作業
パイプ柄電工レンチハンマーN
SK11(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷腰袋にスッポリ収まるポケットサイズのハンマーです。先切型です。ソケットが付いています。用途大工作業用金槌。全長(mm)255種類電工ハンマー材質(柄部)ステンレス材質(頭)鉄主な用途電気・設備工事用
ウレタンショックレスハンマー
SK11¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷木製カケヤと比べ、耐久力が10倍以上です(メーカー比)。頭部内の小鋼球がショックを吸収し打撃力をアップさせます。ウレタン樹脂製で安全で耐久性に優れ、傷を付けにくくなっています。折れにくく、曲がりにくいグラスファイバーハンドルです。両手で握れる長いソフトグリップです。女性にも扱い安い小型サイズです。用途精密機器や塗装済みパーツ等の打撃作業。材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)ウレタン樹脂主な用途打撃作業
八角ショート柄ハンマー
SK11¥1,898税込¥2,0881本当日出荷手に良くフィットし非常に使いやすいハンマーです。ヘッドは本鍛造完全熱処理済で高級クロームメッキ仕上になっています。強度が高く衝撃吸収性に優れたグラスファイバーをハンドル芯に使用しています。特殊接着剤を抜け防止に使っています。道具袋にスッポリ収まる長さで作業効率が上がります。安全ロープを通せるようにグリップにも加工を施してます。用途木材への釘打ち。材質(グリップ)PVC樹脂材質(頭)特殊炭素鋼S55C主な用途木材への釘打ち材質(ハンドル)超密度繊維グラスファイバー頭部クロームメッキ仕上グリップタイプ高品質樹脂
ダブルフェイスハンマー
SK11¥2,398税込¥2,6381本当日出荷1丁で鉄工用ハンマー・ソフトハンマーの2役です。ウレタンヘッド側は相手材にキズ・損傷等がつきにくくなっています。スチールヘッド側は鉄工用ハンマーとして使用できます。用途金型の分解組立、家具等の組立。材質(頭)スチールヘッド側:機械構造用炭素鋼S53C主な用途金型の分解組立、家具等の組立
スーパーグラス先切金槌
SK11¥1,098税込¥1,2081本当日出荷グラスファイバーと強化プラスチックカバーで強靭です。手にフィットし、滑りにくいグリップです。尖った側は、カシメ・釘シメ等に使用できます。用途木材への釘打ち、及びカシメ、釘締め。仕様18mm材質(柄部)グラスファイバー主な用途木材への釘打ち、及びカシメ、釘締め
GEL足場ハンマー
SK11¥3,998~税込¥4,398~1本翌々日出荷特殊GEL素材を内蔵した、足場作業用ハンマーです。GEL素材をグリップに内蔵し、打撃時の手への衝撃を低減します。グリップ柄尻付近には、接続コードを通すことができる穴がありますので、落下防止対策にご使用頂けます。用途足場の組立・解体などの作業。材質(グリップ)PP+エラストマ樹脂材質(頭)炭素鋼主な用途足場の組立・解体頭質量(kg)0.9
足場用ハンマー
SK11¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷から翌々日出荷腰回りのカラビナに直接脱着ができる、携帯に便利な特殊形状のハンマーです。ヘッド部をカラビナに脱着が出来るように設計した、携帯性を高めたハンマーです。柄尻には、セフティコードを取り付けられる、金具付きで、高所作業をサポートします。用途足場工事。材質柄尻部金具:ステンレス製材質(柄部)熱処理済クロモリ頭質量(kg)0.9
細工用ミニ玄能
SK11¥1,998~税込¥2,198~1本翌々日出荷小物の細工等に適したミニサイズです。柄は握りやすいこだわりのヒョウタン型です。頭は焼き色そのままで風合いを出しています。用途小物の細工作業。形状ヒョウタン型種類両口ハンマー材質(柄部)木主な用途細工作業
足場用ハンマー レインボー
SK11¥5,998税込¥6,5981本当日出荷カラビナから簡単にはずせ、片手で簡単スピード脱着できます。ハンマー頭部に取付用の穴が開いており、片手で簡単に取り付け取り外しができます。頭部にシャックル等の突起物がないため狭い場所も安心して叩くことができます。ハードな作業に耐えうる強靭なクロームモリブデン鋼シャフトを採用しています。柄尻には接続ロープのナスカンやフックがかけやすく、曲がりにくくて頑丈なステンレス製リング付です。ハンマー頭部はレインボー仕様です。用途足場の組立て、取り外し作業。仕様虹色チタンコーティングメッキ材質ヘッド:機械構造用炭素鋼S53C、柄:クロームモリブデン鋼、グリップ:PVC、取付リング:ステンレス鋼全長(mm)290硬度【ヘッド】HRC37度~43度ヘッド径(Φmm)33頭質量(g)600全質量(g)900
先切ショート柄ハンマー
SK11¥1,898税込¥2,0881本当日出荷手に良くフィットし非常に使いやすいハンマーです。ヘッドは完全熱処理済高級クロームメッキ仕上、強度の高い衝撃吸収性に優れたグラスファイバーをハンドル芯に使用しています。強度が高く衝撃吸収性に優れたグラスファイバーをハンドル芯に使用しています。特殊接着剤を抜け防止に使っています。道具袋にスッポリ収まる長さで作業効率が上がります。安全ロープを通せるようにグリップにも加工を施してます。用途釘打ち、カシメ、釘締め作業。材質(グリップ)PVC樹脂材質(頭)特殊炭素鋼S55C主な用途釘打ち、カシメ、釘締め作業材質(ハンドル)超密度繊維グラスファイバー頭部クロームメッキ仕上グリップタイプ高品質樹脂
石頭ハンマー コードイン
SK11¥3,998税込¥4,3981本翌々日出荷ハードな現場で生きる、強靭なクロモリシャフト採用しています。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。手への衝撃を緩和する、ソフトグリップ仕様です。落下防止コードを直接、ヘッド部分に取り付けているので、万が一、軸折れしても、ヘッドが飛ばない仕様です。用途足場を組み立てる際にも使用できる石頭ハンマー。材質(グリップ)PVC ケブラー繊維特殊コード材質(シャフト)クロームモリブデン鋼頭質量(kg)0.6
スーパーグラス先切金槌
SK11¥1,298税込¥1,4281個当日出荷グラスファイバーと強化プラスチックカバーで強靭です。手にフィットし、滑りにくいグリップです。尖った側は、カシメ・釘シメ等に使用できます。用途木材への釘打ち、及びカシメ、釘締め。全長(mm)300種類片口ハンマー頭径(Φmm)21材質(柄部)グラスファイバー主な用途大工作業
ブリキ屋ショート柄ハンマー
SK11¥1,898税込¥2,0881本翌々日出荷手に良くフィットし非常に使いやすいハンマーです。ヘッドは完全熱処理済高級クロームメッキ仕上、強度の高い衝撃吸収性に優れたグラスファイバーをハンドル芯に使用しています。強度が高く衝撃吸収性に優れたグラスファイバーをハンドル芯に使用しています。特殊接着剤を抜け防止に使っています。道具袋にスッポリ収まる長さで作業効率が上がります。安全ロープを通せるようにグリップにも加工を施してます。用途各種組立作業、板金作業、電気通信工事などでの狭い場所の叩きこみ。材質(グリップ)PVC樹脂材質(頭)特殊炭素鋼S55C主な用途各種組立作業、板金作業、電気通信工事材質(ハンドル)超密度繊維グラスファイバー頭部クロームメッキ仕上グリップタイプ高品質樹脂
角箱屋ショート柄ハンマー
SK11¥1,898税込¥2,0881本翌々日出荷手に良くフィットし非常に使いやすいハンマーです。ヘッドは完全熱処理済高級クロームメッキ仕上、強度の高い衝撃吸収性に優れたグラスファイバーをハンドル芯に使用しています。強度が高く衝撃吸収性に優れたグラスファイバーをハンドル芯に使用しています。特殊接着剤を抜け防止に使っています。道具袋にスッポリ収まる長さで作業効率が上がります。安全ロープを通せるようにグリップにも加工を施してます。用途木材への釘打ち及び釘抜き。材質(グリップ)PVC樹脂材質(頭)特殊炭素鋼S55C主な用途木材への釘打ち及び釘抜き材質(ハンドル)超密度繊維グラスファイバー頭部クロームメッキ仕上グリップタイプ高品質樹脂
ステンレス製先切金槌
SK11¥2,198税込¥2,4181本翌々日出荷サビにくいステンレス製ヘッドです。抜けにくい二重クサビを採用しています。尖った側は、カシメ・釘シメ等に使用できます。ヘッドは高い強度の本鍛造品です。用途木材への釘打ち、及びカシメ、釘締め。仕様18mm材質(柄部)樫材質(頭)ステンレス主な用途木材への釘打ち、及びカシメ、釘締め
P柄ショックレスハンマー
SK11¥3,598税込¥3,9581本当日出荷ウレタン樹脂製で安全で耐久性に優れ、傷を付けません。精密機器や塗装済みパーツなど、相手を傷を付けたくない作業に最適です。金属に使用しても火花が出ないので火気厳禁の場所にも大丈夫です。用途精密機器や塗装済みパーツ等の打撃作業。主な用途打撃作業ヘッド質量(ポンド)1
ステンレス製先切金槌
SK11(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷サビにくいステンレス製ヘッドです。 抜けにくい二重クサビを採用しています。 頭部は、強度を高めた本鍛造品です。用途木材への釘打ち、カシメ、釘締めなど。全長(mm)330種類片口ハンマー頭径(Φmm)24材質(柄部)樫材材質(頭)ステンレス主な用途大工作業
ステンレス製両口玄能
SK11(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷サビにくいステンレス製ヘッドです。 抜けにくい二重クサビを採用しています。 打撃面には、平面と凸面の2面があり、締め打ちに凸面を使用すると、打撃痕が残らずに打ち込めます。 頭部は、強度を高めた本鍛造品です。用途木材への釘打ちなど。全長(mm)330種類両口ハンマー材質(柄部)樫材材質(頭)ステンレス主な用途大工作業頭質量(g)375
ステンレス製先切金槌
SK11(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷サビにくいステンレス製ヘッドです。抜けにくい二重クサビを採用しています。尖った側は、カシメ・釘シメ等に使用できます。ヘッドは高い強度の本鍛造品です。用途木材への釘打ち、及びカシメ、釘締め。全長(mm)330種類片口ハンマー頭径(Φmm)21材質(柄部)樫材材質(頭)ステンレス主な用途大工作業
ステンレス製両口玄能
SK11¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から翌々日出荷サビにくいステンレス製ヘッドです。抜けにくい二重クサビを採用しています。打撃面は平面と凸面の2面があり、締め打ちに凸面で打ち込むと打痕が残らずきれいに打ち込めます。ヘッドは高い強度の本鍛造品です。用途木材への釘打ち。寸法(mm)330全長(mm)335種類両口ハンマー材質(柄部)樫材材質(頭)ステンレス主な用途大工作業
足場用ハンマー レインボー
SK11¥5,998税込¥6,5981本当日出荷カラビナから簡単にはずせ、片手で簡単スピード脱着できます。ハンマー頭部に取付用の穴が開いており、片手で簡単に取り付け取り外しができます。頭部にシャックル等の突起物がないため狭い場所も安心して叩くことができます。ハードな作業に耐えうる強靭なクロームモリブデン鋼シャフトを採用しています。柄尻には接続ロープのナスカンやフックがかけやすく、曲がりにくくて頑丈なステンレス製リング付です。工具袋に収納できるショート柄タイプで、ハンマー頭部はレインボー仕様です。用途足場の組立て、取り外し作業。仕様虹色チタンコーティングメッキ材質ヘッド:機械構造用炭素鋼S53C、柄:クロームモリブデン鋼全長(mm)200硬度【ヘッド】HRC37度~43度ヘッド径(Φmm)33頭質量(g)600全質量(g)800
木柄ソフトハンマー
SK11¥1,298~税込¥1,428~1本翌々日出荷軽くて使いやすい木柄のソフトハンマーです。ヘッドは、交換式です。塩ビ系ヘッドなので、対象物にキズがつきにくくなっています。金型の分解組立・家具の組立などに適してます。用途機械の修理、木製品の組組立。材質(柄部)木柄主な用途機械の修理、木製品の組立材質(ヘッド)スチール部:炭素工具鋼、樹脂部:塩ビ
木柄ゴムハンマー
SK11¥889~税込¥978~1本翌々日出荷から4日以内出荷打撃物に傷をつけにくいゴム製です。打撃物にキズをつけにくいゴム製頭です。用途組立家具・板金作業・機械の修理。材質(柄部)木柄材質(頭)ゴム製主な用途組立家具・板金作業・機械の修理