絞り込み
全長(mm)
- 30~40未満(2)
- 70~80未満(1)
- 100~120未満(3)
- 120~140未満(1)
- 140~160未満(4)
- 160~180未満(8)
- 180~200未満(5)
- 200~220未満(23)
- 220~240未満(13)
- 240~260未満(16)
- 260~280未満(17)
- 280~300未満(33)
- 300~350未満(110)
- 350~400未満(53)
- 400~450未満(12)
- 450~500未満(6)
- 600~650未満(5)
- 700~800未満(3)
- 800~900未満(17)
- 900~1000未満(11)
- 全長(mm)をもっと見る
頭径(Φmm)
主な用途
- その他(3)
- クリーンルーム作業(1)
- 仮枠作業(1)
- 修理・メンテナンス作業(2)
- 土木作業(12)
- 大工作業(14)
- 建築作業(15)
- 打込作業(99)
- 施工作業(13)
- 木工作業(4)
- 板金作業(9)
- 機械組立・修理作業(9)
- 石工作業(9)
- 細工作業(5)
- 組立作業(18)
- 解体作業(17)
- 金型作業(2)
- 鉄工作業(20)
- 電気・設備工事作業(1)
ブランド
- モノタロウ(2)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(74)
- エスコ(38)
- オーエッチ工業(37)
- 王将(須佐製作所)(28)
- RS PRO(23)
- 角利(角利産業)(21)
- GEDORE(21)
- 三興半田鏝(20)
- 土牛(19)
- SK11(13)
- 藤元(11)
- STAHLWILLE(スタビレー)(10)
- TRUSCO(9)
- BAHCO(バーコ)(9)
- E-Value(6)
- CUSTOM KOBO(6)
- 大五郎(6)
- 浅香工業(5)
- 三木技研(5)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・エスコ・オーエッチ工業・王将(須佐製作所)・RS PRO・角利(角利産業)・GEDORE・三興半田鏝・土牛・SK11・藤元・STAHLWILLE(スタビレー)・TRUSCO・BAHCO(バーコ)・E-Value・CUSTOM KOBO・大五郎・浅香工業・三木技研・ブランドをもっと見る
3ページ目: 両口ハンマー
特価
本日8月20日(木)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「全長(mm)」から絞り込む
200~220未満(23)
220~240未満(13)
240~260未満(16)
260~280未満(17)
280~300未満(33)
300~350未満(110)
350~400未満(53)
400~450未満(12)
800~900未満(17)
900~1000未満(11)
全長(mm)をもっと見る

GF柄両口ハンマー ショート
E-Value(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷ショート柄タイプの両口ハンマーです。柄には、グラスファイバーを使用し、木柄に比べ強度があります。450gで軽量の為、女性の方にも使いやすい形状です。ショート柄で小型の為、ちょっとした叩く作業に最適です。用途ちょっとした叩く作業。全長(mm)約255硬度(ヘッド部)HRC45~55材質(グリップ)TPR材質(柄部)グラスファイバー頭質量(g)450
ライトン両口ハンマー
オーエッチ工業¥5,598~税込¥6,158~1丁当日出荷から翌日出荷柄にクロモリシャフトを内蔵しています。PP柄を使用し、軽量です。建築・土木作業全般に適しています。用途建築、土木作業全般に。種類両口ハンマー全長(mm)850材質(頭)炭素鋼材質(柄部)ポリプロピレン主な用途打ち込み作業2018年トラスコ掲載ページ4 1826
東守一 角箱屋金槌
角利(角利産業)¥1,298税込¥1,4281本5日以内出荷32mm前後のくぎ打ちに適しています。 くぎ抜きもついているので大変便利。種類両口ハンマー頭径(Φmm)20全長(mm)300材質(頭)炭素鋼主な用途打ち込み作業頭部長(mm)100
475g 両頭ハンマー(八角型ショート)
エスコ¥2,440税込¥2,6841個翌日出荷種類両口ハンマー全長(mm)210材質(頭)炭素工具鋼材質(柄部)鋼管主な用途打ち込み作業エスコ品番EA575WB-14
SIMPLEXハンマー ”自立タイプ”付ゴム複合材/ スパープラスティック;鋳造製ハウジングと高品質かつ短い木製ハンドル付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥13,980~税込¥15,378~1個18日以内出荷ハルダーのトップセラーをさらに改良しました:ゴム製インサート ”自立タイプ” (3202.280)は、ハンマーを床から拾い上げる必要がなくなり、腰の負担も減ります。このSIMPLEX 径80mm プラスチック製ハンマーは、 ゴム製インサート ”自立タイプ” (黒色、中程度の硬さ、衝撃吸収、ゴム特有の臭い無し、耐摩耗性)/ スーパープラスチック製インサート(白色、中程度の硬さ、高い耐久性)の組合せです。ハンドルを短くしてありますので、柄の末端を打ち当てて傷つけてしまうことがありません。高品質で、振動の吸収性能も良く、手になじむ形状に仕上げてあり、また、グリップ部は、ニスの二度塗り仕上げ加工(汚れに対しても強い)。鋳造製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長いため、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。全ての部品は交換 /レトロフィット可能なため、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。この仕様は、D60mm~D80mmのサイズでご利用いただけます。 D60mmの仕様は、アルミニウム製ハウジングもご利用いただけます(品番 3127.262)。RoHS指令(10物質対応)対応ハンドルタイプ短い
金の鳶達ハンマー 静音タイプ ショート
王将¥6,998税込¥7,6981個当日出荷パイプ内部にワイヤー入りなので、パイプが破損してもヘッドが飛ばずに安全です。強化特殊樹脂ヘッド採用により打撃音約30%低減。用途建築足場の組立・解体に全長(mm)230質量(g)830主な用途建築足場の組立・解体に
CRAFT HOUSE グラス柄両口ハンマー
与板利器工業¥3,998税込¥4,3981本当日出荷折れにくいグラスファイバー柄を使用した両口ハンマーです。鉄工作業全般に使用します。建築・土木作業全般に使用します。板金・解体作業に使用します。アンカー・測量釘などの打ち込み作業に使用します。片側が平で反対側が少し膨らんだ形になっていて、木が傷付かない配慮がされています。用途鉄工・土木・建築現場での打ちつけ作業に。材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)グラスファイバー柄長さ(mm)890焼入硬度44度~55度質量(kg)3.6主な用途鉄工・土木・建築現場での打ちつけ作業
ステンレス製両口玄能
SK11(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷サビにくいステンレス製ヘッドです。 抜けにくい二重クサビを採用しています。 打撃面には、平面と凸面の2面があり、締め打ちに凸面を使用すると、打撃痕が残らずに打ち込めます。 頭部は、強度を高めた本鍛造品です。用途木材への釘打ちなど。種類両口ハンマー全長(mm)330材質(頭)ステンレス材質(柄部)樫材主な用途大工作業頭質量(g)375
利五郎 豆両口玄能
角利(角利産業)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷今までにない小型サイズのハンマーです。 夏休み工作から、ちょっとした釘打ちに使うことができます。 小型サイズなので、使う方のアイディア次第で作業範囲がひろがります。 小さい釘打ちに使えます。 小型なので女性やお子様が使いやすいハンマーです。種類両口ハンマー頭径(Φmm)22全長(mm)250材質(頭)炭素鋼材質(柄部)樫主な用途細工作業頭質量(g)185頭部長(mm)68
利五郎 レンガ槌
角利(角利産業)¥1,998税込¥2,1981本6日以内出荷頭部が角形で、片側が平たく他方が鋭いタガネ状になっている金槌。種類片口ハンマー全長(mm)330材質(頭)炭素鋼材質(柄部)天然木主な用途打ち込み作業質量(g)450頭部厚(mm)21頭部長(mm)130
細工用ミニ玄能
SK11¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から翌々日出荷小物の細工等に適したミニサイズです。柄は握りやすいこだわりのヒョウタン型です。頭は焼き色そのままで風合いを出しています。用途小物の細工作業。種類両口ハンマー材質(柄部)木主な用途細工作業形状ヒョウタン型
鋼のGENNO2 片丸型
土牛¥1,198税込¥1,3181丁翌々日出荷種類両口ハンマー頭径(Φmm)22全長(mm)245材質(頭)炭素鋼材質(柄部)アルミ合金主な用途打ち込み作業呼称片丸型材質(グリップ)エラストマー樹脂頭の全長(mm)60トラスコ品番819-9693
ステンレスGENNO Rタイプ 両口玄能型
土牛¥4,798税込¥5,2781本当日出荷種類両口ハンマー頭径(Φmm)22全長(mm)245材質(頭)ステンレス材質(柄部)アルミ合金主な用途打ち込み作業呼称両口玄能型頭の全長(mm)60トラスコ品番471-7236
黒丸玄能(東型)
王将(須佐製作所)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から翌々日出荷関東地方では東型(小判型)が、関西地方では地型(真丸型)が用いされています。 平面部で3/4ぐらい打ち込み、この後もう片面(凸面)部で釘を打ちます。 打痕が残らずきれいに仕上ります。種類両口ハンマー材質(柄部)木主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
マグナム丸玄能
王将(須佐製作所)¥2,498~税込¥2,748~1本翌々日出荷軽量で使い易く、木柄の3倍の強度で耐久性にも優れています。 アルミ特殊のクサビとエポキシ特殊接着により、引板強度約1.5トン。 グリップ左右に寸S、センチmの目盛りが刻んであり測定できます。 グラスファイバー柄を保護するプロテクター付きです。種類両口ハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス木柄 八角玄能
王将(須佐製作所)¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷から翌々日出荷種類両口ハンマー全長(mm)360材質(頭)SUS420J2材質(柄部)木主な用途打ち込み作業タイプ高度特殊真空焼入、焼戻しRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロ両口ハンマー
TRUSCO¥839税込¥9231個当日出荷種類両口ハンマー頭径(Φmm)12全長(mm)180材質(頭)炭素鋼材質(柄部)ポリプロピレン+エラストマー樹脂主な用途組立作業セット内容鉄(平)、鉄凸トラスコ品番437-6412質量(g)75頭の全長(mm)56
八角玄能
オーエッチ工業¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から4日以内出荷側面で横打ちできる玄翁用途釘打ち種類両口ハンマー全長(mm)330材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)木主な用途打ち込み作業
マイクロ両口ハンマー
ANEX(1件のレビュー)¥949税込¥1,0441本当日出荷鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。頭部は特殊鋼を内部まで焼入れし、耐久性が格段に向上しました。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。ハンマーの頭が抜けず、安心です。種類両口ハンマー頭径(Φmm)12全長(mm)180材質(頭)TPE/ナイロン材質(柄部)PP主な用途鉄工作業/土木作業/組立作業ハンドル径(Φmm)15頭部長(mm)56セット内容鉄平・鉄凸(ヘッド交換可能)トラスコ品番774-3599質量(g)75
両口ハンマー♯4
TRUSCO¥3,500税込¥3,8501丁当日出荷頭部は完全焼入れ処理(硬度50°~55°)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。用途建築土木作業全般。アンカー、測量釘等の打込み。種類両口ハンマー頭径(Φmm)45全長(mm)397材質(頭)炭素鋼材質(柄部)ヒッコリー主な用途建築作業/土木作業呼称#4質量(g)1800頭部長(mm)132トラスコ品番232-2455
両口玄能
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381個当日出荷特殊鋼にプラスチックの一体成型をし、ヘッドがぬけず安心。ハンドルはエラストマー樹脂で使いやすい。種類両口ハンマー頭径(Φmm)20全長(mm)265材質(頭)炭素鋼材質(柄部)ポリプロピレン+エラストマー樹脂主な用途組立作業質量(g)233トラスコ品番270-9325頭の全長(mm)75
ヘッド交換式ハンマーセット
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷特殊鋼にプラスチックの一体成型をし、ヘッドがぬけず安心。ハンドルはエラストマー樹脂で使いやすい。用途精密作業や木製品等の組立作業に使用。種類コンビハンマー頭径(Φmm)20全長(mm)265材質(頭)炭素鋼/真鍮/ナイロン材質(柄部)ポリプロピレン+エラストマー樹脂主な用途組立作業質量(g)288セット内容鉄平、鉄凸、真鍮、ナイロン、交換ヘッド×各1個頭部長(mm)75トラスコ品番270-9341
SIMPLEXハンマー ”自立タイプ”付ゴム複合材/ ソフトメタル;鋳造製ハウジングと高品質かつ短い木製ハンドル付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥26,980税込¥29,6781個18日以内出荷ゴム製インサート”自立タイプ” (3202.2) は、しっかり自立するので、ハンマーを床から拾い上げる必要がなくなり、腰の負担も減ります。ゴム製インサート”自立タイプ” (黒色、中程度の硬さ、クッション性が良い、臭い無し、低摩耗) /ソフトメタル製インサート(銀色、硬い、耐熱性)が付いているSIMPLEXハンマー 径80mm。誤ってハンドル根元を叩いた際のハンドル保護用スリーブ付き鋳造製ハウジング。ハンドルを短くしてありますので、柄の末端を打ち当てて傷つけてしまうことがありません。高品質で、振動を減衰する木製ハンドルは、手になじむ形状に仕上げて、グリップ部はニス二度塗り塗仕上げされています(汚れに強い)。全ての部品は、交換/ レトロフィット可能ですので、資源の節約とコストセーブが出来ます。このアルミニウム製のソフトメタル製インサートは、一般的な鉛製のハンマーの置き換えに使えます。材質【ハンドル】ハンドル】木製【ハンドル】インサート 1】ゴム複合材:黒色"自立タイプ"、中硬、衝撃緩和機能、ゴム臭無し、低摩耗【ハンドル】インサート 2】ソフトメタル:シルバー、硬、耐油性【ハンドル】ハウジング】可鍛鋳鉄質量(g)3450寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325 x 170 x 91寸法(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応ハンドルタイプ短い
SIMPLEXスレッジハンマー ゴム複合材、"自立タイプ" /ナイロン;鋳鉄製ハウジングとヒッコリー製ハンドル
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥18,980~税込¥20,878~1個10日以内出荷から18日以内出荷ハルダーのトップセラーをさらに改良しました:ゴム製インサート ”自立タイプ” (3202.2)と70cmのハンドルにより、ハンマーを床から拾い上げる必要がなくなり、腰の負担も減ります。このSIMPLEXスレッジハンマーは、 ゴム製インサート (黒色、中程度の硬さ、衝撃吸収、ゴム特有の臭い無し、耐摩耗性)/ ナイロン製インサート(白色、硬い、高い耐久性、零度以下で欠けを起こさない、耐油性)の組合せです。長さ70cmのヒッコリー製ハンドルにより、立った姿勢のままで簡単にハンマーを掴み取ることが出来ます。鋳鉄製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長いため、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。全ての部品は交換 /レトロフィット可能なため、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。このモデルのサイズは、径60mm80mmです, 径と短いハンドルがあります。ハルダーのトップセラー。材質【ハンドル】ヒッコリー、【インサート 1】ゴム複合材:黒色"自立タイプ"、中硬、衝撃緩和機能、ゴム臭無し、低摩耗、【インサート 2】ナイロン:白、硬、高い耐摩耗性、耐油性、【ハウジング】可鍛鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
両頭ハンマー (グラスファイバー柄)
WORKPRO¥1,198税込¥1,3181本翌日出荷DIY等様々なシーンで幅広く使用できます。質量(g)622寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×3.8×10材質(ハンドル)PVC材質(ヘッド)鋳鉄
木柄両口ハンマー
CUSTOM KOBO¥999税込¥1,0991個翌日出荷石工作業全般・石割・はつり作業に最適!使用温度(℃)-20~50材質(柄部)樫材材質(頭)S45C(焼入硬度:HRC50±5)頭部長(mm)105
オールブラック ショートFRG柄 八角玄能
王将¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷グラスファイバー柄で、軽くて使いやすく木柄の約3倍の強度で耐久性に優れています。工具箱に入るショートサイズ。用途釘打ちに。主な用途釘打ちに
RS PRO ハンマー 1.1kg 固体銅
RS PRO¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷RS Pro 角形ソリッド銅マレットです. RS PRO の角型銅製マレットは、高品質の手動工具で、高度な仕上げの機械加工や緻密な研磨加工部品を損傷することなく、さまざまな材料を強力にブローできます。この角型ハンマーのヘッドとフェイスは、 99 % 純電解銅ロッド製で、アッシュ木製ハンドルを備え、業務用規格に Durable なハンマーとなっています。このハンマーの打撃面は、スチール製より柔らかく、さまざまな素材に使用できる優れたハンマー感が得られます。RS Pro の Durable ハンマーは、さまざまな作業に対応する各種サイズのものを用意しています。特長と利点. 損傷の危険性のないポジティブブロー 木製ハンドル 純銅製 各種サイズのヘッドを用意. 用途. マレットは、室内装飾作業などのさまざまな業界で使用され、その他のさまざまな汎用的用途にも適しています。プラスチック、金属、又は木製のハンドルを持つチゼルを使用して、ポジティブドライブを使用して衝撃を柔らかくする木工作業に最適な工具です。マレットの一般的な用途は次のとおりです。 園芸 石材 タイル張り ウッドワーク 建設 大工作業. よくある質問. どのようなサイズがありますか.. ; 3814745 3814745 -25 mm ヘッド径 ; 3814767 3814767 -38 mm ヘッド径 ; 3814773 3814773 -44 mm ヘッド径. ヘッドは交換可能ですか.. RS Pro 銅製マレットヘッドは、交換できません。仕様重さ = 1.1kgヘッド材質 = 固体銅フェイス材質 = 固体銅ハンドル材質 = ウッドヘッド径 = 38.0mm
クラブハンマー RS PRO 炭素鋼
RS PRO¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷RS Pro 炭素鋼ランプハンマーは 1.5 kg ですこのランプハンマー(クラブハンマーともいいます)は、 RS Pro 製品の小型の大ハンマーです。小規模な解体作業や石材の解体作業などのタスクの産業環境で役立ちます。 カーボンスチール製のヘッドは完全に鋳造され、頑丈な造りで、繰り返しヘビーデューティな使用に耐えるように設計されています。ヘッドは、赤と黒のガラス繊維製ハンドルにしっかりと取り付けられています。このシャフトは衝撃と振動を吸収するため、使いやすく、長時間の作業による疲れを軽減できます。ガラス繊維製ハンドルには、滑りや事故を最小限に抑えるための快適なサテングリップが付いています。 ハンマーの重量は 1500 ですこの比較的軽量であると同時にショートハンドルを備えているので、大ハンマーが大きすぎる場合や扱いにくい場合に、片手での使用に適しています。ランプハンマーは、住宅の改良や建築工事の見通しに使用されるようなものです。特長と利点ランプハンマー カーボンスチール製ヘッド ブラックサテン仕上げの衝撃吸収ガラス繊維ハンドル 重量 1.5 kg ツートーンカラー(ブラックとレッド)RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。仕様ハンマーの種類 = ランプハンマーヘッド材質 = 炭素鋼ハンドル材質 = グラスファイバー重さ = 1.5kg



































![パイプ柄両口ソフトハンマー トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70919540-260121-02.jpg)








![両口ハンマーファイバーグラス柄 REX(レックス)[自動車用品] 両口ハンマーファイバーグラス柄 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02652077-260817-02.jpg)