絞り込み
全長(mm)
- 30~40未満(2)
- 70~80未満(1)
- 100~120未満(3)
- 120~140未満(1)
- 140~160未満(4)
- 160~180未満(8)
- 180~200未満(5)
- 200~220未満(23)
- 220~240未満(13)
- 240~260未満(16)
- 260~280未満(17)
- 280~300未満(33)
- 300~350未満(110)
- 350~400未満(53)
- 400~450未満(12)
- 450~500未満(6)
- 600~650未満(5)
- 700~800未満(3)
- 800~900未満(17)
- 900~1000未満(11)
- 全長(mm)をもっと見る
頭径(Φmm)
主な用途
- その他(3)
- クリーンルーム作業(1)
- 仮枠作業(1)
- 修理・メンテナンス作業(2)
- 土木作業(12)
- 大工作業(14)
- 建築作業(15)
- 打込作業(99)
- 施工作業(13)
- 木工作業(4)
- 板金作業(9)
- 機械組立・修理作業(9)
- 石工作業(9)
- 細工作業(5)
- 組立作業(18)
- 解体作業(17)
- 金型作業(2)
- 鉄工作業(20)
- 電気・設備工事作業(1)
ブランド
- モノタロウ(2)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(74)
- エスコ(38)
- オーエッチ工業(37)
- 王将(須佐製作所)(28)
- RS PRO(23)
- 角利(角利産業)(21)
- GEDORE(21)
- 三興半田鏝(20)
- 土牛(19)
- SK11(13)
- 藤元(11)
- STAHLWILLE(スタビレー)(10)
- TRUSCO(9)
- BAHCO(バーコ)(9)
- E-Value(6)
- CUSTOM KOBO(6)
- 大五郎(6)
- 浅香工業(5)
- 三木技研(5)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・エスコ・オーエッチ工業・王将(須佐製作所)・RS PRO・角利(角利産業)・GEDORE・三興半田鏝・土牛・SK11・藤元・STAHLWILLE(スタビレー)・TRUSCO・BAHCO(バーコ)・E-Value・CUSTOM KOBO・大五郎・浅香工業・三木技研・ブランドをもっと見る
4ページ目: 両口ハンマー
「全長(mm)」から絞り込む
200~220未満(23)
220~240未満(13)
240~260未満(16)
260~280未満(17)
280~300未満(33)
300~350未満(110)
350~400未満(53)
400~450未満(12)
800~900未満(17)
900~1000未満(11)
全長(mm)をもっと見る

RS PRO ハンマー 1.1kg 固体銅
RS PRO¥9,798税込¥10,7781個7日以内出荷RS Pro 角形ソリッド銅マレットです. RS PRO の角型銅製マレットは、高品質の手動工具で、高度な仕上げの機械加工や緻密な研磨加工部品を損傷することなく、さまざまな材料を強力にブローできます。この角型ハンマーのヘッドとフェイスは、 99 % 純電解銅ロッド製で、アッシュ木製ハンドルを備え、業務用規格に Durable なハンマーとなっています。このハンマーの打撃面は、スチール製より柔らかく、さまざまな素材に使用できる優れたハンマー感が得られます。RS Pro の Durable ハンマーは、さまざまな作業に対応する各種サイズのものを用意しています。特長と利点. 損傷の危険性のないポジティブブロー 木製ハンドル 純銅製 各種サイズのヘッドを用意. 用途. マレットは、室内装飾作業などのさまざまな業界で使用され、その他のさまざまな汎用的用途にも適しています。プラスチック、金属、又は木製のハンドルを持つチゼルを使用して、ポジティブドライブを使用して衝撃を柔らかくする木工作業に最適な工具です。マレットの一般的な用途は次のとおりです。 園芸 石材 タイル張り ウッドワーク 建設 大工作業. よくある質問. どのようなサイズがありますか.. ; 3814745 3814745 -25 mm ヘッド径 ; 3814767 3814767 -38 mm ヘッド径 ; 3814773 3814773 -44 mm ヘッド径. ヘッドは交換可能ですか.. RS Pro 銅製マレットヘッドは、交換できません。仕様重さ = 1.1kgヘッド材質 = 固体銅フェイス材質 = 固体銅ハンドル材質 = ウッドヘッド径 = 38.0mm
クラブハンマー RS PRO 炭素鋼
RS PRO¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷RS Pro 炭素鋼ランプハンマーは 1.5 kg ですこのランプハンマー(クラブハンマーともいいます)は、 RS Pro 製品の小型の大ハンマーです。小規模な解体作業や石材の解体作業などのタスクの産業環境で役立ちます。 カーボンスチール製のヘッドは完全に鋳造され、頑丈な造りで、繰り返しヘビーデューティな使用に耐えるように設計されています。ヘッドは、赤と黒のガラス繊維製ハンドルにしっかりと取り付けられています。このシャフトは衝撃と振動を吸収するため、使いやすく、長時間の作業による疲れを軽減できます。ガラス繊維製ハンドルには、滑りや事故を最小限に抑えるための快適なサテングリップが付いています。 ハンマーの重量は 1500 ですこの比較的軽量であると同時にショートハンドルを備えているので、大ハンマーが大きすぎる場合や扱いにくい場合に、片手での使用に適しています。ランプハンマーは、住宅の改良や建築工事の見通しに使用されるようなものです。特長と利点ランプハンマー カーボンスチール製ヘッド ブラックサテン仕上げの衝撃吸収ガラス繊維ハンドル 重量 1.5 kg ツートーンカラー(ブラックとレッド)RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。仕様ハンマーの種類 = ランプハンマーヘッド材質 = 炭素鋼ハンドル材質 = グラスファイバー重さ = 1.5kg
RS PRO ハンマー 320g ポリエチレン
RS PRO¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷プラスチックハンマー. Thorexスーパープラスチックハンマー 分子量の非常に高いポリプロピレン製の頭部をトネリコ材の柄に装着 ひび割れや剥離の発生しない頭部は、スパーク耐性のある木製と真鍮製のウェッジで安全に固定されています。 耐久性と高い摩耗耐性を併せ持ち、非常に高い衝撃強度を発揮 ハンマーの打撃面は変色せず、痕跡も残らない 製造、サービス、アセンブリ業界に最適仕様重さ = 320gヘッド材質 = ポリエチレンフェイス材質 = ポリエチレンハンドル材質 = ウッドヘッド径 = 50.0mm
ファイバー柄ミニPCハンマー
ファンシー¥1,498税込¥1,6481本当日出荷非常に使いやすいミニタイプのハンマーです。木柄の3倍の強度のグラスファイバーをハンドルに使用しています。軽量で耐久性に優れています。手になじみ、滑りにくいグリップです。ミラーダブルクロームメッキの頭部は錆びに強く、高級感にあふれています。ナイロンヘッドは相手を傷つけにくく、強靭です。用途各種細工、ホビー、組立作業。全長(mm)約230材質(柄部)グラスファイバー・合成ゴム材質(頭)特殊炭素鋼S51C頭部長(mm)約65口径(mm)約19
両口玄能
BIGMAN(ビッグマン)¥999~税込¥1,099~1丁4日以内出荷平面側で釘の 3/4位打ち込み、その後凸面で打ち込むと打痕が残らずきれいに打ち込める。用途クギ打ちやノミ叩きなどいろいろな作業に、バランス良く使えます。仕様楔部:鉄クサビ(2割出し)タイプ両口玄能材質(柄部)樫材(油染+ニス仕上)材質(頭)炭素鋼(パーカ仕上)
両口玄能
iHelp¥899税込¥9891丁欠品中曲面側は釘の頭をしっかりと打ち込み、周囲の木材の面に頭を揃える際に使えます。用途各種打撃作業や釘などの打ち込み、板金作業に。寸法(mm)30×25×78質量(g)345タイプ両口玄能
極匠 足場・仮設安全ハンマー (両口タイプ・ステンレスワイヤー内蔵)
極匠¥4,998税込¥5,4981本当日出荷打ち損じてパイプ柄を折ってしまっても、パイプの中の内蔵ワイヤーが頭部とグリップ部を連結しているため分離せず、頭部の落下を未然に防ぐことができます。 騒音問題につながる打撃音を約30%軽減します。 耐摩耗性に優れたハイテンション鋼管をパイプ柄に採用しています。 美しい表面も特徴的な、高強度と伸び率、耐摩耗性に優れたハイテンション鋼管をパイプ柄の材質に使用しています。用途ビケ足場やクサビ式足場の組立て、解体作業などの高所作業に。トラスコ品番363-8614材質ヘッド部:炭素鋼(S-45C)、鋼管パイプ部:ハイテンション鋼管、ワイヤー部:ステンレス(2mm)、樹脂部:アイオノマー全長(mm)280呼称両口タイプ頭部長(mm)80頭径(mm)38
AHR-U08S 足場ハンマー 0.8kg ショート
MUST TOOL¥3,998税込¥4,3981個当日出荷カラビナに取付けやすい新構造で・作業性・携帯性が抜群! 握りやすいグリップ、落下防止コード取付リング付き! ハンマー部固定ボルトは溶接している為、安全性が高いです。用途足場の組立・解体作業に全長(mm)269質量(kg)1.03規格0.8kg主な用途足場の組立・解体作業に
ハンマー 1.8kg 1262H150
FACOM¥9,198税込¥10,1181個73日以内出荷高い安全性のヒッコリーハンドル用途ハンマー質量(g)1800寸法L(mm)254寸法L1(mm)115寸法L2(mm)45
CRAFT HOUSE 両口ハンマー
与板利器工業¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から翌々日出荷鉄工作業全般に使用します。建築・土木作業全般に使用します。板金・解体作業に使用します。アンカー・測量釘などの打ち込み作業に使用します。片側が平で反対側が少し膨らんだ形になっていて、木が傷付かない配慮がされています。用途鉄工・土木・建築現場での打ちつけ作業に。材質(柄部)竹材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C主な用途鉄工・土木・建築現場での打ちつけ作業焼入硬度44度~55度
7.2kg/812mm 大ハンマー(軟鋼)
エスコ¥34,800税込¥38,2801本当日出荷丈夫なファイバーグラス柄に、握りやすく滑らないゴムグリップ付仕様丈夫なファイバーグラス柄に、握りやすく滑らないゴムグリップ付材質ヘッド:軟鋼ハンドル:ファイバーグラス全長(mm)812硬度HRC30頭径(Φmm)70全質量(kg)7.2
ブリキ屋ショート柄ハンマー
SK11¥1,898税込¥2,0881本当日出荷手に良くフィットし非常に使いやすいハンマーです。ヘッドは完全熱処理済高級クロームメッキ仕上、強度の高い衝撃吸収性に優れたグラスファイバーをハンドル芯に使用しています。強度が高く衝撃吸収性に優れたグラスファイバーをハンドル芯に使用しています。特殊接着剤を抜け防止に使っています。道具袋にスッポリ収まる長さで作業効率が上がります。安全ロープを通せるようにグリップにも加工を施してます。用途各種組立作業、板金作業、電気通信工事などでの狭い場所の叩きこみ。材質(グリップ)PVC樹脂材質(頭)特殊炭素鋼S55C主な用途各種組立作業、板金作業、電気通信工事材質(ハンドル)超密度繊維グラスファイバー頭部クロームメッキ仕上グリップタイプ高品質樹脂
カインドリコ 八角玄能
道具工房¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷頭部は両口タイプで片方が平口、もう片方がやや丸みがあり、木殺しや釘の締めにご使用ください。また、頭部側面も平面になっているので、打撃面として使用できます。滑り止めに柄尻にはキャップが付いているので安全に作業ができます。用途釘打ち作業に。全長(mm)255質量(g)315呼び頭部:225g主な用途釘打ち作業
カインドリコ 両口玄能
道具工房¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷頭部は両口タイプで片方が平口、もう片方がやや丸みがあり、木殺しや釘の締めにご使用ください。滑り止めに柄尻にはキャップが付いているので安全に作業ができます。用途釘打ち作業に。全長(mm)255質量(g)318呼び頭部:225g主な用途釘打ち作業
SIMPLEXハンマー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥11,980税込¥13,1781個18日以内出荷鋳鉄製ハウジングと高級木製ハンドルとの組み合わせ、ヘッド径60mm、自立タイプ(片側)用途造園、敷石の敷設、塀や階段の作業、自然石の設置材質インサート:TPEミディアム、グレー、打痕が付きにくい、中硬/ゴム複合材、黒、中硬、衝撃緩和、ゴム臭なし、低摩耗 ハウジング:鋳鉄製ハウジング ハンドル:木製質量(g)1570頭径(Φmm)60主な用途造園、敷石の敷設、塀や階段の作業、自然石の設置RoHS指令(10物質対応)対応
黒檀柄ステンレス八角玄能 うねり龍彫金入
かじ平¥18,980~税込¥20,878~1個5日以内出荷三条鍛冶造りの逸品。うねり龍彫金入り用途釘打ち作業に。材質(柄)黒檀、(頭部)ステンレス全長(mm)365
本職用 両口玄能
藤元¥1,898~税込¥2,088~1個5日以内出荷「藤元 玄翁シリーズ」丁寧な造りの玄翁・金槌。職人向けですが、一般の方にもお使い頂けます。打撃面の焼き入れは、中央部を硬く、フチは欠け防止のためやや甘めに仕上げてあります。木柄には、昔から丈夫で使われ続けている本樫材を使用し、玄能の種類によって長さや形状を選んで仕込んでおります。用途釘打ち作業に。材質(柄)樫
ダブルソケット足場ハンマー
MUST TOOL¥6,798~税込¥7,478~1本4日以内出荷カラビナ吊り下げタイプで作業性アップ。新形状でさらに掛けやすい。足場作業に便利な17・21mmのダブルソケット付用途解体/組立作業全長(mm)340ソケット種別6角頭径(Φmm)35材質(柄部)スチール材質(頭)炭素鋼頭部長(mm)75主な用途解体作業、組立作業適合ソケット17、21
グリップ付 両口玄能
TRUSCO¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷滑りにくいグリップ付きです。フラットな面とわずかに曲面になっている面の2つの打撃面があり、使い分けが可能です。木殺し作業に向いています。用途大工作業に。種類両口ハンマー材質(グリップ)合成ゴム材質(柄部)樫材質(頭)炭素鋼(S45C)主な用途大工作業2018年トラスコ掲載ページ4 1868
片手ハンマー(ヒッコリー柄)
GEDORE¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷柄の根元にある鉄スリーブによって強度をアップし、柄へのダメージも軽減出来ます。頭部は面取り加工をしているので、端が欠けにくくなっています。仕様ヒッコリー柄材質頭部:炭素鋼、柄:ヒッコリー2018年トラスコ掲載ページ4 1872
片手ハンマー(アッシュ柄)
GEDORE¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から9日以内出荷柄の根元にある鉄スリーブによって強度をアップし、柄へのダメージも軽減出来ます。頭部は面取り加工をしているので、端が欠けにくくなっています。仕様アッシュ柄材質頭部:炭素鋼、柄:アッシュ2018年トラスコ掲載ページ4 1872
ステンレス製両口玄能
SK11(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷サビにくいステンレス製ヘッドです。 抜けにくい二重クサビを採用しています。 打撃面には、平面と凸面の2面があり、締め打ちに凸面を使用すると、打撃痕が残らずに打ち込めます。 頭部は、強度を高めた本鍛造品です。用途木材への釘打ちなど。全長(mm)330種類両口ハンマー材質(柄部)樫材材質(頭)ステンレス主な用途大工作業頭質量(g)375
パイプ柄2WAYハンマ 30
Strong Tool¥789税込¥8681個当日出荷仕様タックシール付きトラスコ品番851-9560材質ヘッド黒部:ゴム、ヘッド黄部:PVC、柄:スチールパイプ、グリップ:PVC全長(mm)約280
龍蔵 先切金槌
角利(角利産業)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から3日以内出荷握って実感。 手になじみやすい。 抜けにくい横打ちクサビ。種類片口ハンマー材質(柄部)天然木材質(頭)炭素鋼主な用途打ち込み作業
利五郎 ブリキヤ槌 21
角利(角利産業)¥1,698税込¥1,8681本7日以内出荷頭部の一方が平らで、他方がタガネの形状になっている金槌。全長(mm)335質量(g)425種類片口ハンマー材質(柄部)天然木材質(頭)炭素鋼頭部厚(mm)21頭部長(mm)115主な用途打ち込み作業
利五郎 先切金槌
角利(角利産業)¥1,398税込¥1,5381本5日以内出荷片面が尖っていて鋲打ちや小穴あけもできる角利の先切金槌です。全長(mm)310質量(g)265種類片口ハンマー頭径(Φmm)21材質(柄部)木材質(頭)炭素鋼頭部長(mm)102主な用途打ち込み作業
ステンレス製両口玄能
SK11¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷サビにくいステンレス製ヘッドです。抜けにくい二重クサビを採用しています。打撃面は平面と凸面の2面があり、締め打ちに凸面で打ち込むと打痕が残らずきれいに打ち込めます。ヘッドは高い強度の本鍛造品です。用途木材への釘打ち。寸法(mm)330全長(mm)335種類両口ハンマー材質(柄部)樫材材質(頭)ステンレス主な用途大工作業
グラスファイバー柄ミニ玄能
ファンシー¥1,798税込¥1,9781個当日出荷非常に使いやすいミニタイプのハンマーです。木柄の3倍の強度のグラスファイバーをハンドルに使用しています。 軽量で耐久性に優れています。手になじみ、滑りにくいグリップです。ミラーダブルクロームメッキの頭部は錆びに強く、高級感にあふれています。用途釘打ち、釘抜き、隅打ち。各種細工、ホビー、組立作業。全長(mm)約230種類ネイルハンマー口径(Φmm)約21材質(グリップ)合成ゴム材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)特殊炭素鋼S50C頭部長(mm)約78主な用途大工作業
パイプ柄両口ハンマー
侍BLACK(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から翌々日出荷ソフトグリップが衝撃を吸収。 頭にピンを打ち込み、頭の抜け止め。 グリップに落下防止ワイヤー対応の穴を設置。 頭に特徴的な黒クロームメッキ。種類両口ハンマー主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
パイプ柄石頭ハンマー
侍BLACK(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本翌々日出荷ソフトグリップが衝撃を吸収。 頭にピンを打ち込み、頭の抜け止め。 グリップに落下防止ワイヤー対応の穴を設置。 頭に特徴的な黒クロームメッキ。種類石頭ハンマー主な用途石工作業RoHS指令(10物質対応)対応
パイプ柄仮設ハンマー
侍BLACK¥1,898税込¥2,0881本翌々日出荷ソフトグリップが衝撃を吸収。 頭にピンを打ち込み、頭の抜け止め。 グリップに落下防止ワイヤー対応の穴を設置。 頭に特徴的な黒クロームメッキ。種類仮枠ハンマー主な用途仮枠作業頭質量(g)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
650g 両頭ハンマー(石頭型ショート)
エスコ¥2,910税込¥3,2011個翌日出荷エスコ品番EA575WB-15全長(mm)210種類両口ハンマー材質(柄部)鋼管材質(頭)炭素工具鋼主な用途打ち込み作業
雅ミラーハンマー八角玄能
王将(須佐製作所)¥2,498~税込¥2,748~1本翌々日出荷から3日以内出荷頭部の表面加工は、高級特殊クロームメッキを放してあり、鏡面の光沢のあるハンマーです。 錆にも強く、ハクリ等の心配もありません。全長(mm)330種類両口ハンマー主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応













































![両口ハンマーファイバーグラス柄 REX(レックス)[自動車用品] 両口ハンマーファイバーグラス柄 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02652077-260817-02.jpg)