絞り込み
全長(mm)
- 30~40未満(2)
- 70~80未満(1)
- 100~120未満(3)
- 120~140未満(1)
- 140~160未満(4)
- 160~180未満(8)
- 180~200未満(5)
- 200~220未満(23)
- 220~240未満(13)
- 240~260未満(16)
- 260~280未満(17)
- 280~300未満(33)
- 300~350未満(110)
- 350~400未満(53)
- 400~450未満(12)
- 450~500未満(6)
- 600~650未満(5)
- 700~800未満(3)
- 800~900未満(17)
- 900~1000未満(11)
- 全長(mm)をもっと見る
頭径(Φmm)
主な用途
- その他(4)
- クリーンルーム作業(1)
- 仮枠作業(1)
- 修理・メンテナンス作業(2)
- 土木作業(12)
- 大工作業(14)
- 建築作業(15)
- 打込作業(98)
- 施工作業(13)
- 木工作業(4)
- 板金作業(9)
- 機械組立・修理作業(9)
- 石工作業(9)
- 細工作業(5)
- 組立作業(18)
- 解体作業(17)
- 金型作業(2)
- 鉄工作業(20)
- 電気・設備工事作業(1)
ブランド
- モノタロウ(2)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(74)
- エスコ(38)
- オーエッチ工業(37)
- 王将(須佐製作所)(28)
- RS PRO(23)
- GEDORE(21)
- 角利(角利産業)(20)
- 三興半田鏝(20)
- 土牛(19)
- SK11(13)
- 藤元(11)
- STAHLWILLE(スタビレー)(10)
- TRUSCO(9)
- BAHCO(バーコ)(9)
- E-Value(6)
- CUSTOM KOBO(6)
- 大五郎(6)
- 浅香工業(5)
- 三木技研(5)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・エスコ・オーエッチ工業・王将(須佐製作所)・RS PRO・GEDORE・角利(角利産業)・三興半田鏝・土牛・SK11・藤元・STAHLWILLE(スタビレー)・TRUSCO・BAHCO(バーコ)・E-Value・CUSTOM KOBO・大五郎・浅香工業・三木技研・ブランドをもっと見る
5ページ目: 両口ハンマー
「全長(mm)」から絞り込む
200~220未満(23)
220~240未満(13)
240~260未満(16)
260~280未満(17)
280~300未満(33)
300~350未満(110)
350~400未満(53)
400~450未満(12)
800~900未満(17)
900~1000未満(11)
全長(mm)をもっと見る

コメットハレー
王将(須佐製作所)¥2,698税込¥2,9681本翌々日出荷国産グラスファイバー柄を搭載し、軽量で耐久性に優れ使い易いミニハンマーです。 頭部はダブルクロームメッキを放してあり、ミラーの光沢は高級感にあふれています。 各種の細工やホビーに最適です。トラスコ品番818-4248全長(mm)230タイプカラカミ種類片口ハンマー頭径(Φmm)19材質(柄部)グラスファイバー主な用途組立作業頭の全長(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
両口ハンマー
オーエッチ工業¥29,980~税込¥32,978~1本8日以内出荷から12日以内出荷含水率14%以下の良質の樫を使用用途解体作業全長(mm)900種類両口ハンマー材質(柄部)木材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C主な用途鉄工作業RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロ両口ハンマー
ANEX(1件のレビュー)¥949税込¥1,0441本当日出荷鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。頭部は特殊鋼を内部まで焼入れし、耐久性が格段に向上しました。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。ハンマーの頭が抜けず、安心です。トラスコ品番774-3599セット内容鉄平・鉄凸(ヘッド交換可能)全長(mm)180質量(g)75種類両口ハンマーハンドル径(Φmm)15頭径(Φmm)12材質(柄部)PP材質(頭)TPE/ナイロン頭部長(mm)56主な用途鉄工作業/土木作業/組立作業
両口ハンマー♯2
TRUSCO¥2,598税込¥2,8581丁当日出荷頭部は完全焼入れ処理(硬度50°~55°)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。用途建築土木作業全般。アンカー、測量釘等の打込み。トラスコ品番232-2439全長(mm)355質量(g)900種類両口ハンマー頭径(Φmm)38呼称#2材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)炭素鋼頭部長(mm)108主な用途建築作業/土木作業
900g 両頭ハンマー
エスコ¥2,460税込¥2,7061個翌日出荷エスコ品番EA575XC-1全長(mm)285種類両口ハンマー頭径(Φmm)32材質(柄部)炭素工具鋼材質(頭)炭素工具鋼主な用途打ち込み作業
中ハンマー 600mm HRC44~50°
オーエッチ工業¥5,698税込¥6,2681本翌々日出荷両口ハンマーと比べてヘッドが細長く、狭い所への打撃に適しています。長さ(mm)【頭】160全長(mm)600質量(kg)2.6口径(Φmm)【頭】36呼称#5焼入硬度HRC44~50°アズワン品番65-1871-41頭質量(kg)2.2
軟鉄ハンマー 5W (木柄)
三興半田鏝¥18,980税込¥20,8781本5日以内出荷柔らかい素材でチッピングの発生を防止。硬い素材に比べて反発力が低いため、打撃音が小さく、周囲への振動も少ないのが特徴です。質量(g)2115口径(Φmm)45柄長さ(mm)390頭部長(mm)140胴径(Φmm)53
軟鉄ハンマー 5P (樹脂柄)
三興半田鏝¥17,980税込¥19,7781本5日以内出荷柔らかい素材でチッピングの発生を防止。硬い素材に比べて反発力が低いため、打撃音が小さく、周囲への振動も少ないのが特徴です。質量(g)2115口径(Φmm)45柄長さ(mm)380頭部長(mm)140胴径(Φmm)53
軟鉄ハンマー 3W (木柄)
三興半田鏝¥10,980税込¥12,0781本5日以内出荷柔らかい素材でチッピングの発生を防止。硬い素材に比べて反発力が低いため、打撃音が小さく、周囲への振動も少ないのが特徴です。質量(g)1405口径(Φmm)37柄長さ(mm)330頭部長(mm)115胴径(Φmm)47
軟鉄ハンマー 3P (樹脂柄)
三興半田鏝¥9,998税込¥10,9981本5日以内出荷柔らかい素材でチッピングの発生を防止。硬い素材に比べて反発力が低いため、打撃音が小さく、周囲への振動も少ないのが特徴です。質量(g)1375口径(Φmm)36柄長さ(mm)315頭部長(mm)120胴径(Φmm)42
軟鉄ハンマー 2W (木柄)
三興半田鏝¥9,998税込¥10,9981本5日以内出荷柔らかい素材でチッピングの発生を防止。硬い素材に比べて反発力が低いため、打撃音が小さく、周囲への振動も少ないのが特徴です。質量(g)960口径(Φmm)32柄長さ(mm)330頭部長(mm)105胴径(Φmm)41
軟鉄ハンマー 2P (樹脂柄)
三興半田鏝¥9,498税込¥10,4481本5日以内出荷柔らかい素材でチッピングの発生を防止。硬い素材に比べて反発力が低いため、打撃音が小さく、周囲への振動も少ないのが特徴です。質量(g)930口径(Φmm)32柄長さ(mm)315頭部長(mm)105胴径(Φmm)38
SEハンマー 5型 (樹脂柄)
三興半田鏝¥25,980税込¥28,5781本5日以内出荷鉄製のハンマーに比べて軽量で錆びにくい。叩いた時に衝撃が分散されやすいため、対象物を傷つけにくいという特徴です。質量(g)1840口径(Φmm)43柄長さ(mm)380頭部長(mm)138胴径(Φmm)55
SEハンマー 5型 (木柄)
三興半田鏝¥26,980税込¥29,6781本5日以内出荷鉄製のハンマーに比べて軽量で錆びにくい。叩いた時に衝撃が分散されやすいため、対象物を傷つけにくいという特徴です。質量(g)1845口径(Φmm)43柄長さ(mm)390頭部長(mm)138胴径(Φmm)55
SEハンマー 4型 (樹脂柄)
三興半田鏝¥19,980税込¥21,9781本5日以内出荷鉄製のハンマーに比べて軽量で錆びにくい。叩いた時に衝撃が分散されやすいため、対象物を傷つけにくいという特徴です。質量(g)1515口径(Φmm)40柄長さ(mm)380頭部長(mm)125胴径(Φmm)52
SEハンマー 4型 (木柄)
三興半田鏝¥20,980税込¥23,0781本5日以内出荷鉄製のハンマーに比べて軽量で錆びにくい。叩いた時に衝撃が分散されやすいため、対象物を傷つけにくいという特徴です。質量(g)1515口径(Φmm)40柄長さ(mm)390頭部長(mm)125胴径(Φmm)52
SEハンマー 3型 (樹脂柄)
三興半田鏝¥12,980税込¥14,2781本5日以内出荷鉄製のハンマーに比べて軽量で錆びにくい。叩いた時に衝撃が分散されやすいため、対象物を傷つけにくいという特徴です。質量(g)1115口径(Φmm)37柄長さ(mm)350頭部長(mm)110胴径(Φmm)46
SEハンマー 3型 (木柄)
三興半田鏝¥13,980税込¥15,3781本5日以内出荷鉄製のハンマーに比べて軽量で錆びにくい。叩いた時に衝撃が分散されやすいため、対象物を傷つけにくいという特徴です。質量(g)1150口径(Φmm)37柄長さ(mm)360頭部長(mm)110胴径(Φmm)46
SEハンマー 2型 (樹脂柄)
三興半田鏝¥9,998税込¥10,9981本5日以内出荷鉄製のハンマーに比べて軽量で錆びにくい。叩いた時に衝撃が分散されやすいため、対象物を傷つけにくいという特徴です。質量(g)850口径(Φmm)34柄長さ(mm)315頭部長(mm)105胴径(Φmm)43
SEハンマー 2型 (木柄)
三興半田鏝¥9,998税込¥10,9981本5日以内出荷鉄製のハンマーに比べて軽量で錆びにくい。叩いた時に衝撃が分散されやすいため、対象物を傷つけにくいという特徴です。質量(g)880口径(Φmm)34柄長さ(mm)330頭部長(mm)105胴径(Φmm)43
SEハンマー 1型 (樹脂柄)
三興半田鏝¥7,898税込¥8,6881本5日以内出荷鉄製のハンマーに比べて軽量で錆びにくい。叩いた時に衝撃が分散されやすいため、対象物を傷つけにくいという特徴です。質量(g)435口径(Φmm)25柄長さ(mm)275頭部長(mm)82胴径(Φmm)33
SEハンマー 1型 (木柄)
三興半田鏝¥8,498税込¥9,3481本5日以内出荷鉄製のハンマーに比べて軽量で錆びにくい。叩いた時に衝撃が分散されやすいため、対象物を傷つけにくいという特徴です。質量(g)450口径(Φmm)25柄長さ(mm)300頭部長(mm)82胴径(Φmm)33
SEハンマー 1.5型 (樹脂柄)
三興半田鏝¥8,898税込¥9,7881本5日以内出荷鉄製のハンマーに比べて軽量で錆びにくい。叩いた時に衝撃が分散されやすいため、対象物を傷つけにくいという特徴です。質量(g)645口径(Φmm)30柄長さ(mm)315頭部長(mm)90胴径(Φmm)40
SEハンマー 1.5型 (木柄)
三興半田鏝¥9,498税込¥10,4481本5日以内出荷鉄製のハンマーに比べて軽量で錆びにくい。叩いた時に衝撃が分散されやすいため、対象物を傷つけにくいという特徴です。質量(g)670口径(Φmm)30柄長さ(mm)330頭部長(mm)90胴径(Φmm)40
SEハンマー 0.5型 (樹脂柄)
三興半田鏝¥6,398税込¥7,0381本5日以内出荷鉄製のハンマーに比べて軽量で錆びにくい。叩いた時に衝撃が分散されやすいため、対象物を傷つけにくいという特徴です。質量(g)245口径(Φmm)18柄長さ(mm)265頭部長(mm)70胴径(Φmm)28
SEハンマー 0.5型 (木柄)
三興半田鏝¥6,998税込¥7,6981本5日以内出荷鉄製のハンマーに比べて軽量で錆びにくい。叩いた時に衝撃が分散されやすいため、対象物を傷つけにくいという特徴です。質量(g)250口径(Φmm)18柄長さ(mm)280頭部長(mm)70胴径(Φmm)26
両口ハンマー1000g
BOSCH(ボッシュ)¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷人間工学に基づいたソフトグリップで快適な作業が可能です。 。ファイバーグラスコアのハンドルにより、最高の打撃効率と低振動を実現した強力なハンマーです。 。硬質炭素鋼で作られた1000gのヘッドにより、打撃力を最大化します。用途釘などの打ち込み作業質量(g)ヘッド部:1000材質(ヘッド)硬質炭素鋼(50-58HRC)
大ハンマー (ファイバーグラス柄)
エスコ¥21,700~税込¥23,870~1本翌々日出荷丈夫なファイバーグラス柄に、握りやすく滑らないラバーグリップ付全長(mm)815材質(柄部)ファイバーグラス (ゴムグリップ付)材質(頭)炭素工具鋼 (焼入)
両口ハンマーⅡ4ポンド ヘッド外れ止めラバー付
FSC藤原産業(1件のレビュー)¥7,980税込¥8,7781個当日出荷万が一、柄が折れても安心!。ラバー付き設計により、ヘッドが飛散せず、ヘッドをしっかりキャッチして怪我を防止します。質量(kg)2.05寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)430×132×47(ラバー部除く)材質(柄部)木材質(ヘッド)鉄材質(ラバー)ゴム
林業用スレッジハンマーのインサート
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥6,598~税込¥7,258~1個18日以内出荷材質【インサート】ナイロン:白、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、低騒音、非常に強い衝撃力RoHS指令(10物質対応)対応
林業用 スレッジ 振動を抑制する、人間工学的形状のヒッコリー製ハンドル、塗装仕上げ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥42,980~税込¥47,278~1個18日以内出荷特別に高い打撃力のショックレススレッジハンマーは、関節部の負担を軽減し低騒音です。高い耐久性、交換可能、破片の飛散なし、特殊なナイロン製の平面インサート。ロボット溶接によるハンマーヘッド部とハンドル保護スリーブ。繊維が長く耐久性が高いヒッコリー製ハンドルは、ニス仕上げで手になじむ形状。径80mm(質量 3,600g)、径100mm(質量 5,000g)および 径100mm(質量 6,500g)が揃っています。材質【ハンドル】ヒッコリー【インサート】ナイロン:白、平面、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、低騒音、非常に強い衝撃力RoHS指令(10物質対応)対応
交換用ネジ SIMPLEX アルミ製ハウジング
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥389~税込¥428~1個18日以内出荷備考ボルトとナットは付属していますRoHS指令(10物質対応)対応





















![両口玄能 トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70964069-260121-02.jpg)






![両口ハンマーファイバーグラス柄 REX(レックス)[自動車用品] 両口ハンマーファイバーグラス柄 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02652077-260817-02.jpg)