61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PCAF-150 パワフル冷風扇 PROMOTEパワフル冷風扇PROMOTE
219,800税込241,780
1台
当日出荷
スポットクーラーの1口タイプと比較して消費電力を84%削減します。少ない電力で熱中症対策ができる。(PCAF-80と比較)風量は3段階調整でき、オートスイング機能で広範囲に送風します。スポットクーラーに比べ大幅に電気代を節約できます。コンプレッサーを使用しないため、スポットクーラーのように排熱はでません。気化熱により吹き出し口から外気温より約-5℃の冷風が出ます。フロン類を使用しないため、フロン排出規制法に該当しません。取付工事の必要がないので設置工賃がかかりません。スポットクーラーから切り替えればデマンド値を下げ、年間基本料金の節約になります。冷却エレメントのオート乾燥機能付ですのでエレメントのカビの発生を防止します。
用途熱中症対策と節電・省エネ対策として様々な場所に提案いたします。自動車整備工場・生産工場・物流倉庫・スポーツ施設・ショッピングモール・建設現場などに。電源(V)単相100給水方式タンク貯水式(自動給水可能)風量調整3風向上下手動・左右オートスイング
DM-15 除湿機 ナカトミ除湿機ナカトミ(6件のレビュー)
109,800税込120,780特価
1台
当日出荷から翌々日出荷
地球に優しい!新冷媒HFC R407C採用。オゾン層破壊係数0。湿気をしっかり取って、ダニ・カビ・結露の発生もしっかり抑えます。自動霜取機能付き。過熱保護装置(サーマルプロテクター)内蔵。除湿水は大型ドレンタンク(15L)使用のため排水作業回数が少なく便利。持ち運びに便利な取っ手付き
用途衣類、シューズ等の乾燥の補助に お茶や穀物類の貯蔵庫に 作業場、工場内の除湿に コンピュータ室の湿度管理にタイプコンプレッサー式外形寸法(mm)390×430×835電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz10/11タンク容量(L)15定格電流(A)7.2/7.2(50/60Hz)本体質量(kg)33電源コード(m)約3消費電力(W)(50/60Hz)590/700保護装置(圧縮機)サーマルプロテクター(冷媒回路)高圧圧力スイッチ使用環境温度(℃)5~35(周囲温度)冷媒HFC R407C圧縮機全閉式ロータリー除湿水の処理方法15Lドレンタンク、フロート式満水停止装置付霜取方法装置/機械式温度センサー使用環境湿度(%)45~90(相対湿度)除湿能力(L/h)1.2/1.4(50/60Hz)
PD-7100S PureDrive 排気熱風レス&フロンレススポットクーラー BROTHERPureDrive 排気熱風レス&フロンレススポットクーラーBROTHER
197,880税込217,668
1台
当日出荷
排気から熱風が出ず※1、フロンを使わないスポットクーラーです(※1 熱風とは、乾球温度が外気温より高い排気を指します)。ブラザー独自の気化冷却技術「TwinAqua」と風の強さで、本体から離れた作業環境でも涼しさを提供します。「風量「中」、外気温35℃/湿度50%の環境で、吹き出し口は約-6.9℃(実測値)、吹き出し口から1.5mの距離で約-2.7℃※1の冷えた風が出ます。オプション品として交換も可能です(交換目安3年)。タンクが脱着式のため、給水がしやすいです。首振りタイプのため、1人だけでなく複数人集まる場所でも効果を発揮します。
用途全体空調が困難な広い作業現場におけるスポット冷房に。仕様1口タイプ・首振りありトラスコ品番699-4896周波数(Hz)50/60電源(V)単相100タンク容量(L)10(5.0L×2個)口数1電源コード(m)2本体寸法(mm)奥行430本体寸法(mm)高さ990吹出方向上下左右手動本体寸法(mm)幅390風量(m3/h)強…500 中…410 弱…300首振りあり消費電力(kW)(50/60Hz)0.22
DM-22 除湿機 ナカトミ除湿機ナカトミ
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
単相100Vで最大クラスの除湿能力です。大型ドレンタンクで、排水作業が少なく便利です。除湿した水は、付属のドレンホースを使って直接排水もできます。安全装置(サーマルプロテクター・高圧圧力スイッチ・フロート式満水停止装置)付きです。自動霜取装置(機械式温度センサー)付きです。霜取運転時はファンモーターが停止します。
付属品ドレンホース×1質量(kg)約49電源(V)単相100(50/60Hz)風量(m3/min)50Hz/60Hz24/25タンク容量(L)約20電源コード(m)約2消費電力(W)(50/60Hz)840/1050騒音値(dB)63本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×455×970電流(A)(50/60Hz)9.4/10.4冷媒封入量(g)680
DM-15C 除湿機(温度制御付き) ナカトミ除湿機(温度制御付き)ナカトミ
119,000税込130,900
1台
翌々日出荷
湿度制御モードと連続モードの切替が可能です。湿度制御は30~90%の範囲内で5%刻みに設定ができます。据付工事不要ですぐ使用できます。ストッパー付キャスターで設置・移動が簡単です。大型ドレンタンクで、排水作業が少なく便利です。除湿した水は、付属のドレンホースを使って直接排水もできます。安全装置(サーマルプロテクター・高圧圧力スイッチ・フロート式満水停止装置)付きです。自動霜取装置(機械式温度センサー)付きです。霜取運転時はファンモーターが停止します。お手入れが簡単で引き出し式フィルターです。
付属品ドレンホース×1質量(kg)約32電源(V)単相100(50/60Hz)風量(m3/min)50Hz/60Hz10/11タンク容量(L)15電源コード(m)約3消費電力(W)(50/60Hz)700/820騒音値(dB)63本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×430×835適合床面積【50Hz】プレハブ:約45畳(75m2)、木造:約30畳(50m2)、鉄筋:約55畳(92m2)【60Hz】プレハブ:約50畳(83m2)、木造:約33畳(55m2)、鉄筋:約61畳(101m2)電流(A)(50/60Hz)8.0/8.3冷媒封入量(g)450除湿能力(L/日)28/33
IJCG-A50-B 大型除湿機 アイリスオーヤマ大型除湿機アイリスオーヤマ
129,000税込141,900
1台
翌々日出荷
1日最大50L除湿可能!工場やスポーツ施設など様々な場所で活躍する大型除湿機です。移動に便利なキャスターと取っ手付きで、持ち運びが簡単です。水タンクが約6.0Lと大容量で、水捨ての回数が少なく済みます。また、付属の連続排水ホースを使用することで、水タンクの容量を気にすることなく、ご使用いただけます。湿度設定機能付きで、お好みに合わせて湿度を調節できます。10~95%の範囲で、1%きざみで設定可能です。不在時でも運転時間を設定出来る、入・切タイマー(0~24時間)付きです。
付属品連続排水ホース(1m)材質SPCC、SGCC、アルミ、PPブラック質量(g)30000コード長さ(m)約1.5定格消費電力(W)600/700(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×470×905電源(AC V)単相100保証期間お買い上げ日より1年間水タンク容量(L)約6.0除湿能力(L/日)42/50(50/60Hz)除湿面積木造:52/62m2、プレハブ:79/95m2、鉄筋コンクリート:104/125m2(50/60Hz)
CF-290N-OZ 気化式大型冷風・加湿機 オゾーン(オゾン発生装置付) 日動工業気化式大型冷風・加湿機 オゾーン(オゾン発生装置付)日動工業
119,998税込131,998
1台
翌々日出荷
オゾンで消臭・除菌機能がプラスされた気化式加湿送風機です。水の気化熱による自然の冷却効果を利用、排熱が出ない!。水の気化熱による自然の冷却効果を利用しています。フロンなどを一切使用していない環境に優しい商品です。背面から熱風は出ません。長時間当たっていても疲れにくい自然に近い風です。オゾン(O3)の力で消臭・除菌。強い酸化力で、悪臭や細菌を消臭・除菌します。健康に影響がないとされる程度(0.1ppm)の低濃度オゾンでも効果的!!。紫外線(UV-C)ライトによりタンク内の水も除菌。夏は冷風、冬は加湿で送風循環。
用途学校などの教育施設、体育館・避難所、食品・食肉センター、動物(ペット)の臭い、下水処理場、葬儀場、病院・研究施設、畜産業、肥料倉庫などでの熱中症対策、消臭・除菌対策、加湿によるホコリ抑制、静電対策、感染症対策。付属品キャスターセット(ブレーキなし×2個・ブレーキ付×2個)、自動給水ジョイント×1、Oリング予備×1、保冷パック×3、ドライバー(+)×1、リモコン、殺菌・臭気対策剤×2、排水口セット×1質量(kg)36周波数(Hz)50/60兼用電源(V)AC100消費電力(W)50Hz:弱187/中208/強245、60Hz:弱200/中236/強306ケーブル長(m)5タンク容量(L)65定格電流(A)50Hz:弱2.04/中2.22/強2.59、60Hz:弱2.16/中2.52/強3.23寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×510×1380風量(m3/min)強:109/118(50/60Hz)冷房能力(50/60Hz)(kW)10.9/11.8入力プラグポッキンプラグ連続運転時間(h)7~10.5運転音(dB)強:65(50/60Hz)使用環境温度(℃)10~50水蒸発量(50/60Hz)(L/h)10~15給水方式タンク貯水式風量調整三段階切替式(強・中・弱)ライト種類紫外線(UV-C)ライト:5W・253.3nm風向上下90度(手動)/左右50度(自動)アズワン品番65-1856-79冷却面積50~60m2羽根径(Φmm)520オゾン発生量(mg/h)弱:32.2/強:26.2
MPR120 気化熱クーラー 冷風機 MPR-120 MEIHO(ワキタ)気化熱クーラー 冷風機 MPR-120MEIHO(ワキタ)
179,800税込197,780
1台
7日以内出荷
エアコンやスポットクーラーと比較して消費電力が少ないので電気代が大幅に節約できます、従って比較的スペースの広い工場や倉庫・屋外のイベント等に最適です。外気温より-6℃の冷却効果があります。(温度30℃湿度50%の場合)。水の気化熱による自然の冷風なので長時間使用しても体にやさしい冷風です。エアコンのように排熱を出さないのでクリーンです。リモコン付きなので離れた場所からでも操作が可能です。風量は3段階に調整が可能です。
用途スペースの広い工場や倉庫・屋外のイベントに。熱中症対策に。仕様上下手動・左右自動スイング・風量可変付属品リモコン(電池付)トラスコ品番124-8209材質本体カバー:ABS樹脂、ブラインド板:ABS樹脂、羽:ガラス繊維強化ABS樹脂幅(mm)860高さ(mm)1380奥行(mm)500電源(V)単相100Vタンク容量(L)120安全装置水切れ検知・モーター加熱保護風量(m3/min)106/110電源コード(m)2連続使用時間(時間)13.8/12.6運転音(dB)62 / 64有効貯水量(L)120給水方式タンク貯水式(自動給水可能)羽根径(Φmm)520消費電力(kW)(50/60Hz)0.310/0.399水蒸発量(L/h)8.7 / 9.5
CF-200I-OZ 気化式小型冷風・加湿機 オゾーン(オゾン発生装置付・アイスボックス付) 日動工業気化式小型冷風・加湿機 オゾーン(オゾン発生装置付・アイスボックス付)日動工業
109,980税込120,978
1台
翌々日出荷
オゾンで消臭・除菌機能がプラスされた気化式加湿送風機です。水の気化熱による自然の冷却効果を利用、排熱が出ない!。保冷パック3個が付属です。凍らせた保冷パックをアイスボックスにセットして使用できます。水の気化熱による自然の冷却効果を利用しています。フロンなどを一切使用していない環境に優しい商品です。背面から熱風は出ません。長時間当たっていても疲れにくい自然に近い風です。オゾン(O3)の力で消臭・除菌。強い酸化力で、悪臭や細菌を消臭・除菌します。健康に影響がないとされる程度(0.1ppm)の低濃度オゾンでも効果的!!。紫外線(UV-C)ライトによりタンク内の水も除菌。夏は冷風、冬は加湿で送風循環。
用途畜舎・大型倉庫・イベント会場(晴天時)など。作業現場での熱中症対策、消臭・除菌対策、加湿によるホコリ抑制、静電対策、感染症対策。周波数(Hz)50/60兼用電源(V)AC100風量調整三段階切替式(強・中・弱)給水方式タンク貯水式風向上下120度(手動)/左右45度(自動)ケーブル長(m)5ライト種類紫外線(UV-C)ライト:5W・253.3nmオゾン発生量(mg/h)9.3入力プラグポッキンプラグ使用環境温度(℃)10~50
MPR45-1 気化熱クーラー 冷風機 MPR45ー1 MEIHO(ワキタ)気化熱クーラー 冷風機 MPR45ー1MEIHO(ワキタ)
129,800税込142,780
1台
7日以内出荷
殺菌UVランプを搭載し、冷風時に水を殺菌し臭いの発生などを抑えます。外気温より-6℃の冷却効果があります。(温度30℃湿度50%の場合)。水の気化熱による自然の冷風なので長時間使用しても体に優しい冷風です。エアコンのように排熱を出さないのでクリーンです。エアコンやスポットクーラーと比較して消費電力が少ないので、電気代が大幅に節約できます。リモコン付きなので離れた場所からでも操作が可能です。風量は3段階に調整が可能です。
用途スペースの広い工場や倉庫・屋外のイベントに。熱中症対策に。仕様上下手動・左右自動スイング・風量可変(3段階)その他UV殺菌ランプ搭載付属品リモコン(電池付)トラスコ品番699-3720材質本体カバー:ABS樹脂、ブラインド板:ABS樹脂、羽根:ガラス繊維強化ABS樹脂幅(mm)620高さ(mm)1080奥行(mm)465電源(V)単相100タンク容量(L)45安全装置水切れ検知・モーター加熱保護電源コード(m)2冷房能力(50/60Hz)(kW)7.8連続使用時間(時間)10.7/10.0運転音(dB)63/64給水方式タンク貯水式(自動給水可能)冷却能力(kW)7.8羽根径(Φmm)400消費電力(kW)(50/60Hz)0.241水蒸発量(L/h)4.2/4.5
DIGI MIST3 100Vミスト発生機 Digi Mist 3 スーパー工業100Vミスト発生機 Digi Mist 3スーパー工業
132,980税込146,278
1台
翌々日出荷
100Vミストシステムのエントリーモデルです。高圧ポンプを搭載した本格派で約20μの微細なミスト噴霧ができます。高耐久三連プランジャーポンプで長時間運転が可能です。間欠運転機能付きで省エネ・節水が可能です。延長高圧ミストホースセットでノズル1個(1m)単位で延長が可能です。最低5個~最大20個までノズル取り付け延長が可能です。
用途店舗前の熱中症対策に。商業施設や学校施設などに。お祭りなどのイベントでの演出に。産廃処理施設等の粉塵対策に。仕様間欠運転:(1)50秒ON/15秒OFF、(2)50秒ON/30秒OFF、(3)50秒ON/50秒OFF付属品ホースジョイント、ホースクランプトラスコ品番677-4958幅(mm)380高さ(mm)260出力(kW)1.3奥行(mm)270周波数(Hz)50/60電源(V)単相100コード長さ(m)3消費電力(W)(50/60Hz)580キャブタイヤケーブル(mm2×m)1.25×3(3芯)噴霧量(L/min)0.23~0.92(※ノズル5~20個)
DM-30 除湿機 ナカトミ除湿機ナカトミ
269,920税込296,912
1台
翌日出荷
移動に便利なキャスター付きです。25Lの大型ドレンタンク搭載です。
用途工場、倉庫などの除湿。作業場・貯蔵庫・書庫の除湿に。仕様電源コード付属なし質量(kg)80タイプコンプレッサー式電源(V)三相200タンク容量(L)25消費電力(W)(50/60Hz)1850本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×500×1000
90007 ミスト発生機 SFJ-2021(移動式タイプ) スーパー工業ミスト発生機 SFJ-2021(移動式タイプ)スーパー工業
269,800税込296,780
1台
翌日出荷
大型水タンクを搭載しています。間欠タイマー搭載で最大8時間の連続運転が可能です。移動可能なフォグユニットです。渇水停止装置・ラインストレーナー装備・高さ調節可能な100Vミストファンのプレミアムモデルです。
用途工場などの作業現場の屋内外の冷却に。屋外スポーツ施設などでの熱中症対策に。仕様移動式ファン型、自動首振り、タイマー機能(3パターン)トラスコ品番859-4387質量(kg)48出力(kW)ポンプモーター0.25/ファンモーター0.16電源(V)単相100消費電力(W)(定格)410寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)710×530×1470~1920ハネ径(cm)45首振角度(°)60水タンク容量(L)60風量調整無段階噴霧量(L/min)0.24首折れ40°
IJCG-A75-B 大型除湿機 アイリスオーヤマ大型除湿機アイリスオーヤマ
189,000税込207,900
1個
翌々日出荷
1日最大75L除湿可能!工場やスポーツ施設など様々な場所で活躍する大型除湿機です。キャスター付きなので、使用場所が変わっても移動が簡単です。水タンク無しの直接排水タイプです。水タンクの容量を気にすることなく、ご使用いただけます。湿度設定機能付きで、お好みに合わせて湿度を調節できます。不在時でも運転時間を設定出来る、入・切タイマー(1~24時間)付きです。
ブラック質量(g)48000周波数(Hz)50/60電源(V)単相AC200コード長さ(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×415×912消費電力(W)(50/60Hz)950/1200アズワン品番65-2322-25除湿能力(L/日)75面積(m2)91~183(除湿可能目安)
SFC-114 ミスト発生機 スーパー工業ミスト発生機スーパー工業
179,000税込196,900
1台
3日以内出荷
工事現場などの熱中症対策に活躍します。 独自の大型遠心プレートで細かいミストを発生します。 整流板付大型ファンにより最大11mまで噴霧可能です。 ノズルがないので目詰まりしません。 遠心分離式ミストファン型 自動首振機能
用途アスファルト敷設現場での暑さ対策に。 物流倉庫での暑さ対策に。 製造工場での暑さ対策に。 作業員の暑さ対策に。 スポーツ観戦者の暑さ対策に。 スポーツ選手、関係者の暑さ対策に。仕様遠心分離式ミストファン型トラスコ品番542-7770質量(kg)54電源(単相/V)100消費電力(W)(50/60Hz)350/520首振角度(°)60機能自動首振機能、風量調節(3段階)ファン外径(Φmm)580水タンク容量(L)56(水道直結可)風量調整3段式(強・中・弱)噴霧量(mL/min)0~167出力(50/60Hz)(W)ミストユニット140/210、水中ポンプ26、ファンモーター190/210首折れ上向き10°、下向き5°外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)675×675×1760
RFB500F1 除湿乾燥機 オリオン除湿乾燥機オリオン
209,000税込229,900
1台
当日出荷
スリムでコンパクト、キャスタ搭載で除湿したい場所に簡単に移動可能です。 エバポレータのカチオン電着塗装により耐食性向上機種です。 オゾン破壊係数ゼロのHFC冷媒(RC407C)採用機種です。 汎用性の高い単相100V電源を採用しています。
用途農業、食品業、サービス業等さまざまな産業で使用される空間の除湿に。夏場、工場などで保管している商品の湿気や錆防止の除湿用に。トラスコ品番248-4026
コンパクト電子除湿器 露点温度設定タイプ DDRシリーズ アズワンコンパクト電子除湿器 露点温度設定タイプ DDRシリーズアズワン
107,000税込117,700
1個
当日出荷
1.露点温度設定2.冷却器の温度モニター3.コンパクト設計ペルチェ素子をPID制御する除湿器です。高性能のコンパクト除湿器
材質【本体】SUS430、【接ガス部】冷却器/アルミニウム(無電解ニッケルメッキ)パイプ/SUS304、接続口/SUS304ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)最大流量(L/min)1.5(DDR-1:1系統、DDR-2:2系統)コード長さ(m)2.5(3Pプラグ)温度センサーK熱電対温度制御方式PID制御/SSR出力温度設定範囲(℃)1~10口径接ガス部:Rc3/8(ドレイン含む)許容圧力(MPa)0.5(本体の許容圧力)
COOL-Y-101W 屋外用冷風機ドライクール2 Chrester(コンフォー)屋外用冷風機ドライクール2Chrester(コンフォー)
229,980税込252,978
1台
4日以内出荷
ドライな冷風を送風するスポットクーラーと、ボリュームのある涼風を送風するサーキュレーターを同時に搭載しています。一般的なミスト送風機や、水を入れる必要のある気化式などとは全く違う設計となっており、従来の屋外送風機とは一線を画した冷風感となっています。奥行サイズのスリム化にこだわり、テラス席などの有限なスペースを圧迫しづらくなっています。屋外使用をベースとして企画・開発されており、屋外での使用が可能です。(本降り以上の雨が降った場合は、屋根のある場所に移動させる等の対処をお願いいたします)
用途屋外の熱中症対策に。電源(V)AC100 50/60Hz電源コード(m)約2消費電力(kW)0.9/1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×295×1120使用環境温度(℃)25~40設定可能温度(℃)16 ~31冷媒R410A圧縮機全閉型ロータリー冷媒封入量(g)330冷房能力(kW)1.9/2.2
RKF711 大型気化式冷風機 (100V仕様) 静岡製機大型気化式冷風機 (100V仕様)静岡製機
829,800税込912,780
1台
欠品中
熱中症対策に、周囲温度より約5℃低い涼風を、シズオカならではの強い風速で、より遠くまで送ります。水の気化熱を利用しているので、消費電力もCO2も大幅に削減でき、地球環境に配慮した製品です。涼風の到達距離が20m。9m先、左右各7mのワイド涼風。上下左右のオートスイングで、広い工場内などで大活躍!。ワンタッチジョイントで本体とタンクが取り外しができ、タンク内部の掃除が簡単にできます。イヤなニオイの発生を抑える消臭パックが1個ついています。約1ヶ月効果を保ちます。タンク給水口に水道ホースを差し込んでの給水もできます。また、自動給水ボールタップが標準装備されているので、水道ホースと直結しても使用できます。吐出口が網形状で、指が入らない安全構造。大きなキャスターでラクラク移動。1時間~8時間で自動的に停止するオフタイマーが標準装備。消し忘れ防止、節電に役立ちます。スポットエアコンのように排熱が出ることがありません。また、フロンを使用していないのでフロン排出抑制法には該当しません。
用途熱中症対策・室内換気仕様タンク着脱式、自動停止機能、消臭パック1ヶ付質量(kg)183電源(V)単相100消費電力(W)750寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1768×1092×952安全装置水切れ検知、インバーター過負荷保護、過電流保護連続使用時間(時間)3.6最大風量(m3/min)400ファン外径(Φmm)700使用周囲温度(℃)5~45有効貯水量(L)80給水方式タンク貯水式(自動給水可能)風向左右・上下各オートスイング、風量可変運転音(dB)(A)最大:73アズワン品番64-9333-09水蒸発量(L/h)22.4冷房能力(kW)15切タイマー1~8時間(1時間毎)
DAN-T060 ドライチェンジャー天吊型 アメフレックドライチェンジャー天吊型アメフレック
289,000税込317,900
1台
翌々日出荷
国内生産で、ハイパワー&コンパクト&リーズナブル 天井裏の湿気問題をパワフルに解決!
用途湿気が多い場所、多い時期の除湿に 天井裏の結露やカビ防止対策に 製造現場の乾燥工程の補助に 商品、原料、保管物の品質保持に付属品リモコン(リード線9m)質量(kg)36出力(W)(圧縮機)500使用温度範囲(℃)15~38電流(A)6.8(50Hz)/7.5(60Hz)電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)670(50Hz)/750(60Hz)電源コード(m)約1.4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×372×397冷媒R407c風量(m3/h)6.14(平均風速:吸込1.85m/s 吹出1.33m/s 50Hz)、7.30(平均風速:吸込2.22m/s 吹出1.58m/s 60Hz)タンク容量なし(連続排水のみ)除湿能力(L/日)32(30℃/90%RH/60Hzの場合)
1014896021 ミストチューブ スーパー工業ミストチューブスーパー工業
299,000税込328,900
1巻
翌々日出荷
用途ミスト発生機用オプション
DAN-F060 ドライチェンジャー アメフレックドライチェンジャーアメフレック
199,000税込218,900
1台
翌々日出荷
国内生産で、ハイパワー&コンパクト&リーズナブル 湿気の問題をパワフルに解決! 「ドライチェンジャー」 ポータブル除湿機 結露防止&空調機負荷を軽減 安定した除湿力をもつ「ドライチェンジャー」は 手軽でローコストな湿気対策として最適な、業務用ポータブルタイプの除湿機です。
用途1.乾燥工程が必要な製造現場の補助として 2. 商品や原料、保管物の品質保持として 3. 結露やカビ防止対策として 4.湿気が多い場所、多い時期に 5.作業場や保管庫、倉庫、工場の除湿質量(kg)41出力(W)【圧縮機】500使用温度範囲(℃)15~38電源単相100V 50/60Hzタンク容量(L)約5.0(約4.0Lで満水停止時)電源コード(m)約1.4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×530×630(キャスター含む)消費電力(W)(50/60Hz)670/750電流(A)(50/60Hz)6.8/7.5冷媒R407c風量(m3/h)(50/60Hz)6.14 (平均風速: 吸込1.85m/s 吹出1.33m/s) /7.30(平均風速: 吸込2.22m/s 吹出1.58m/s除湿能力(L/日)32L/日(30℃ 90%RH 60Hz の場合)
EA-JV86LG 大型冷風機 嵐 アースブロー大型冷風機 嵐アースブロー
649,800税込714,780
1台
10日以内出荷
気化熱を利用した大型冷風機です。『嵐』の特徴は100Vに加え、雷神よりも更にコンパクト化に実現した機種です。冷媒ガスを使用しない冷却でCO[[下2]]排出やランニングコストの削減に役立ちます。移動式で各所に移動設置が可能です。風量は10段階まで調節が可能です。UVライトが本体を巡回する水を殺菌し、カビや雑菌を抑えます。ECモーター採用です。
用途暑さ対策・熱中症予防・環境改善・ウィルス対策に。工場・倉庫・学校・体育館・温室・農園・畜舎・競技場・イベント会場などに。付属品給水用ニップル、専用リモコン適合風量調節:10段階トラスコ品番360-3095幅(mm)1276高さ(mm)1650奥行(mm)770電源(V)単相100タンク容量(L)215コード長さ(m)電源:4風速(m/s)7.9水タンク容量(L)215本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)1650×1276×770空気流量(m3/min)16900冷却能力165径(mm)ファン:860消費電力(kW)(50/60Hz)0.75標準消費電力料金(50Hz)23円/h標準消費電力料金(60Hz)23円/h
ARK(アーク) アースブローARK(アーク)アースブロー
579,800税込637,780
1個
10日以内出荷
本体は軽量であり、ご使用場所を選びません。家庭用コンセント100Vと水道があれば、どこでも使用可能です。左右オートルーバー機能があり、ダイレクトに冷却したいところへ風を送ることができます。ビギナーズモデルですが、UVライト(水質浄化)も搭載されています。
用途工場・倉庫・学校・体育館・温室・農園・畜舎・競技場・イベント会場などに。付属品リモコン幅(mm)1125高さ(mm)1710奥行(mm)680電源(V)単相100コード長さ(m)電源:3風速(m/s)9.8水タンク容量(L)120空気流量(m3/min)19200冷却能力160消費電力(kW)(50/60Hz)0.75標準消費電力料金(50Hz)23円/h標準消費電力料金(60Hz)23円/h
TFMD-25 天吊り床置き式除湿機 (単相100V) ナカトミ天吊り床置き式除湿機 (単相100V)ナカトミ
169,998税込186,998
1台
翌日出荷
設置場所に応じて天吊り、床置きしきにして使用できます。ドレン排水用のポンプが内蔵されており、勾配が取れない設置場所でも排水が可能です。蒸発器部分には耐食性にすぐれたカチオン電着塗装が施されています。環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用。100V仕様のため、電源が確保しやすいです。有線リモコン付き。サーマルプロテクター付き自動霜取装置付。使用環境:周囲温度0~40℃。コンプレッサー式
用途工場、倉庫などの除湿に。付属品リモコン(ケーブルの長さ約10m)、排水用ドレンホース(ホース長さ約5m)質量(kg)31電源(V)100ケーブル長(m)有線リモコン付:10使用範囲(目安)プレハブ:47畳/54畳寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×473×381電源コード(m)4消費電力(W)(50/60Hz)750/890冷媒R32除湿能力(L/h)2.0/2.5(50/60Hz)標準消費電力料金(円/h)23.3/27.6(50/60HZ)
M703-COOL 移動式インバーター冷風扇 フナボリ移動式インバーター冷風扇フナボリ
1,120,000税込1,232,000
1台
翌々日出荷
工場、倉庫、事業所、オフィス、学校の体育館、イベント会場、畜産施設、農業施設、加工場、観光レジャー施設など様々な場所でご利用頂けます。 ワイド気流で素早く冷却します。左右に動くオートフラップ機能搭載。 水の気化熱によって冷風を送り出し、同時にホコリ・塵をカットします。 蒸発式の為、カビの原因になるミストは発生しません。 市販の次亜塩素酸をフィルターに吹き付ければ気流に乗ってウイルス・雑菌などを抑制、除菌効果で清潔な環境に。 マイナスイオンは通常時の3倍です。 自動給水機能により面倒な補水作業が不要です。 ホースが届かない場所は手動給水によって使用することも可能です。 吸入空気温よりマイナス4℃前後の排出空気温が超大風量によって送風、速やかに涼しさを体感できます。 大型フィルターがホコリ・塵を含んだ熱気を吸い込み、クリーンな冷風に変えて送り出します。
用途工場・倉庫・事業所・オフィス・学校の体育館・イベント会場・畜産施設・加工場・観光レジャー施設など最高回転数(min-1[r.p.m])1100(無段変速)消費電力(W)900スイッチ安全ブレーカー内蔵型サイズ(inch)【羽根】30羽根枚数7モーター1.0HP F6P騒音値(dB)30~70(吹出口から7m付近)材質(表面)FRP有効距離(m)【送風】15風量(m3/h)20000貯水容量(L)170標準使用水量(L)室内:18/室外:30
M602-COOL 移動式インバーター冷風扇 フナボリ移動式インバーター冷風扇フナボリ
1,379,000税込1,516,900
1台
翌々日出荷
工場、倉庫、事業所、オフィス、学校の体育館、イベント会場、畜産施設、農業施設、加工場、観光レジャー施設など様々な場所でご利用頂けます。 パワフル気流の大型モデルです。 水の気化熱によって冷風を送り出し、同時にホコリ・塵をカットします。 蒸発式の為、カビの原因になるミストは発生しません。 市販の次亜塩素酸をフィルターに吹き付ければ気流に乗ってウイルス・雑菌などを抑制、除菌効果で清潔な環境に。 マイナスイオンは通常時の3倍です。 自動給水機能により面倒な補水作業が不要です。 ホースが届かない場所は手動給水によって使用することも可能です。 吸入空気温よりマイナス4℃前後の排出空気温が超大風量によって送風、速やかに涼しさを体感できます。 大型フィルターがホコリ・塵を含んだ熱気を吸い込み、クリーンな冷風に変えて送り出します。
用途工場・倉庫・事業所・オフィス・学校の体育館・イベント会場・畜産施設・加工場・観光レジャー施設など最高回転数(min-1[r.p.m])580(無段変速)消費電力(W)1600スイッチ安全ブレーカー内蔵型サイズ(inch)【羽根】42羽根枚数6モーター2HP F10P騒音値(dB)50~80(吹出口から7m付近)材質(表面)FRP有効距離(m)【送風】20風量(m3/h)30000貯水容量(L)180標準使用水量(L)室内:18/室外:30
M902-COOL 移動式インバーター冷風扇 フナボリ移動式インバーター冷風扇フナボリ
429,000税込471,900
1台
翌々日出荷
工場、倉庫、事業所、オフィス、学校の体育館、イベント会場、畜産施設、農業施設、加工場、観光レジャー施設など様々な場所でご利用頂けます。 上下左右、気流を自在に左右に動くオートフラップ機能搭載、上下は手動で調節可能です。 水の気化熱によって冷風を送り出し、同時にホコリ・塵をカットします。 蒸発式の為、カビの原因になるミストは発生しません。 市販の次亜塩素酸をフィルターに吹き付ければ気流に乗ってウイルス・雑菌などを抑制、除菌効果で清潔な環境に。 マイナスイオンは通常時の3倍です。 自動給水機能により面倒な補水作業が不要です。 ホースが届かない場所は手動給水によって使用することも可能です。 吸入空気温よりマイナス4℃前後の排出空気温が超大風量によって送風、速やかに涼しさを体感できます。 大型フィルターがホコリ・塵を含んだ熱気を吸い込み、クリーンな冷風に変えて送り出します。
用途工場・倉庫・事業所・オフィス・学校の体育館・イベント会場・畜産施設・加工場・観光レジャー施設など最高回転数(min-1[r.p.m])1400(無段変速)消費電力(W)450スイッチ安全ブレーカー内蔵型サイズ(inch)【羽根】18羽根枚数3モーター1/3HP F4P騒音値(dB)20~50(吹出口から7m付近)材質(表面)FRP有効距離(m)【送風】8風量(m3/h)14000貯水容量(L)60標準使用水量(L)室内:15/室外:20
スーパーエコミスト ミスト発生機 スーパー工業スーパーエコミスト ミスト発生機スーパー工業
1,198,000税込1,317,800
1台
6日以内出荷から59日以内出荷
大型ファンを搭載した200Vタイプのミスト発生機です。ミスト到達飛距離は最大30mのハイパワーモデルです。35個のミストノズルと大型ファンで広範囲のミスト噴射が可能です。デイリータイマーを標準装備し、毎日決まった時間に作動し自動運転が可能です。スイッチがすべて独立しているので、ファンのみ、ポンプのみの運転も可能です。
用途工場や工事現場などの暑さ対策やクールダウンに。産業廃棄物処理場の粉じん対策に。ゴルフ場にてコースの芝管理(夏場の熱による芝の傷み予防)に。仕様水道直結式、デイリータイマー機能付電源(V)三相200ハネ径(cm)61.5噴霧量(L/min)約5首折れ55°
MNS1 MNS1(ミナノス)オゾンミスト発生器 マルナカMNS1(ミナノス)オゾンミスト発生器マルナカ
349,000税込383,900
1台
6日以内出荷
オゾン水濃度(mg/L)連続ミスト発生時:5以上発生方式電解法容量(mL)ミスト発生量:550~650/hr使用水水道水電源(V)AC100
RK-NP10L2 除湿機(床置き) 日立除湿機(床置き)日立
1,669,770税込1,836,747
1台
31日以内出荷
大小さまざまな空間の除湿に対応可能です。 また、冷却機能付機では、室内の温度上昇を抑制することもできます。 R410A高効率スクロール圧縮機と蒸発器および凝縮器性能の向上により、除湿能力・冷却能力の向上や消費電力の低減を実現しました。
仕様再熱専用定速型電圧(V)三相200所要圧縮機(kw)7.5除湿能力(L/日)26.1/29.0冷却能力無し馬力10
RK-NP8L2 除湿機(床置き) 日立除湿機(床置き)日立
1,354,710税込1,490,181
1台
31日以内出荷
大小さまざまな空間の除湿に対応可能です。 また、冷却機能付機では、室内の温度上昇を抑制することもできます。 R410A高効率スクロール圧縮機と蒸発器および凝縮器性能の向上により、除湿能力・冷却能力の向上や消費電力の低減を実現しました。
仕様再熱専用定速型電圧(V)三相200所要圧縮機(kw)5.5除湿能力(L/日)20.1/22.5冷却能力無し馬力8
RK-NP5L2 除湿機(床置き) 日立除湿機(床置き)日立
933,420税込1,026,762
1台
31日以内出荷
大小さまざまな空間の除湿に対応可能です。 また、冷却機能付機では、室内の温度上昇を抑制することもできます。 R410A高効率スクロール圧縮機と蒸発器および凝縮器性能の向上により、除湿能力・冷却能力の向上や消費電力の低減を実現しました。
仕様再熱専用定速型電圧(V)三相200所要圧縮機(kw)3.75除湿能力(L/日)14.0/16.0冷却能力無し馬力5
RK-NP3L2 除湿機(床置き) 日立除湿機(床置き)日立
650,040税込715,044
1台
31日以内出荷
大小さまざまな空間の除湿に対応可能です。 また、冷却機能付機では、室内の温度上昇を抑制することもできます。 R410A高効率スクロール圧縮機と蒸発器および凝縮器性能の向上により、除湿能力・冷却能力の向上や消費電力の低減を実現しました。
仕様再熱専用定速型電圧(V)三相200所要圧縮機(kw)2.2除湿能力(L/日)7.6/8.7冷却能力無し馬力3
RK-NP2L2 除湿機(床置き) 日立除湿機(床置き)日立
523,890税込576,279
1台
31日以内出荷
大小さまざまな空間の除湿に対応可能です。 また、冷却機能付機では、室内の温度上昇を抑制することもできます。 R410A高効率スクロール圧縮機と蒸発器および凝縮器性能の向上により、除湿能力・冷却能力の向上や消費電力の低減を実現しました。
仕様再熱専用定速型電圧(V)三相200所要圧縮機(kw)1.5除湿能力(L/日)5.5/6.3冷却能力無し馬力2
RK-NP8LV1 除湿機(床置き) 日立除湿機(床置き)日立
1,564,690税込1,721,159
1台
31日以内出荷
インバーター制御により、新設時にもリニューアル時にも、幅のある除湿負荷条件で使用ができ、省エネ性も向上しています。 また、設定湿度までの到達時間の短縮や、除湿負荷変動が大きい場合の対応ができます。
仕様再熱専用インバータ型電圧(V)三相200所要圧縮機(kw)5.8除湿能力(L/日)定格:20.1、最大:26.3冷却能力無し馬力8
RK-NP4LV1 除湿機(床置き) 日立除湿機(床置き)日立
922,860税込1,015,146
1台
31日以内出荷
インバーター制御により、新設時にもリニューアル時にも、幅のある除湿負荷条件で使用ができ、省エネ性も向上しています。 また、設定湿度までの到達時間の短縮や、除湿負荷変動が大きい場合の対応ができます。
仕様再熱専用インバータ型電圧(V)三相200所要圧縮機(kw)2.5除湿能力(L/日)定格:10.6、最大:16.5冷却能力無し馬力4
RK-NP2LV 除湿機(床置き) 日立除湿機(床置き)日立
639,750税込703,725
1台
31日以内出荷
インバーター制御により、新設時にもリニューアル時にも、幅のある除湿負荷条件で使用ができ、省エネ性も向上しています。 また、設定湿度までの到達時間の短縮や、除湿負荷変動が大きい場合の対応ができます。
仕様再熱専用インバータ型電圧(V)三相200所要圧縮機(kw)1.3除湿能力(L/日)定格:5.5、最大:8.7冷却能力無し馬力2
RK-NP12PV2-B 除湿機(小型床置き) 日立除湿機(小型床置き)日立
387,390税込426,129
1台
31日以内出荷
据付性に配慮した小型床置タイプ。 多機能リモコン(オプション部品)により 制御機能を充実化。
仕様再熱専用メタリックブラックインバータ型電圧(V)単相100所要圧縮機(kw)0.9除湿能力(L/h)定格:3.2、最大:3.8冷却能力無し馬力1.2
RK-NP12PV2 除湿機(小型床置き) 日立除湿機(小型床置き)日立
387,390税込426,129
1台
31日以内出荷
据付性に配慮した小型床置タイプ。 多機能リモコン(オプション部品)により 制御機能を充実化。
仕様再熱専用ナチュナルグレーインバータ型電圧(V)単相100所要圧縮機(kw)0.9除湿能力(L/h)定格:3.2、最大:3.8冷却能力無し馬力1.2

『冷房用品』には他にこんなカテゴリがあります