冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン :「エアコン用 窓パネル」の検索結果
冷風・衣類乾燥除湿機(どこでもクーラー)専用ダクトパネル
用途冷風・衣類乾燥除湿機(どこでもクーラー)専用
セット内容パネル本体(内パネル・外パネル)、補助パッキン×2、柱パッキン×1、内パッキン×2、外パッキン×2、補助金具×2、ダクトアダプター、窓ストッパー、鍵、アルミテープ×2、木ネジ×4、ドリリングネジ(長)×4、ドリリングネジ(短)×2
色シルバー
取付可能窓枠高さ(mm)820~1330
1セット
¥15,900
税込¥17,490
3日以内出荷
衣類乾燥、パワフル冷風、除湿の1台3役!どこでもラクラク移動ができるコロナの除湿機。最大吹き出し温度差マイナス10度のさわやか冷風。エアコンが使えない場所やちょっと涼みたいときに。約10時間連続運転可能、水捨て回数が少ない5.8Lの大容量タンク。満水になったら自動で運転停止(オートストップ機能搭載)。ツインロータリーコンプレッサー内蔵で低騒音設計。キャスター付きで移動もラクラク。
用途除湿乾燥機・除湿機・除湿器・乾燥機・冷風機・乾燥器として。 除湿・乾燥・衣類乾燥・冷風・送風・湿気・カビ・梅雨・つゆ・結露・ダニ・カビ・部屋干しに。
除湿面積【目安】プレハブ:17/19畳(50/60Hz)、木造:11/13畳(50/60Hz)、鉄筋:23/25畳(50/60Hz)
タンク容量(L)5.8
除湿能力(L/日)9/10 (50/60Hz)
色ブラック
消費電力(W)205/215 (50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×38.6×60
質量(kg)13
電源(V)AC100(50/60Hz)
運転モード冷風(弱/標準/パワフル)、除湿(除湿/衣類乾燥)、送風(弱/強)
切タイマー1/2/6時間
保証期間冷媒回路:3年、その他:1年
衣類乾燥、パワフル冷風、除湿の1台3役!どこでもラクラク移動ができるコロナのどこでもクーラー標準ダクトパネルセット。
ツインロータリーコンプレッサー内蔵で低騒音設計。
【スピード部屋干し】ランドリールーバーで洗濯物をすばやく乾かすスピード衣類乾燥。
【パワフル冷風】最大吹き出し温度差マイナス10度のさわやか冷風内部乾燥モード搭載。
選べる3つの風向き:ワイド、スポット、スポットリズム
【パワフル除湿】約10時間連続運転可能、水捨て回数が少ない5.8Lの大容量タンク。
満水になったら自動で運転停止(オートストップ機能搭載)。
用途スポットクーラー・除湿機・乾燥機として、お部屋の除湿や部屋干し・押入れの湿気対策などに
付属品布製排熱ダクト
セット内容パネル本体(内パネル・外パネル)、補助パッキン×2、柱パッキン×1、内パッキン×2、外パッキン×2、補助金具×2、ダクトアダプター、窓ストッパー、鍵、アルミテープ×2、木ネジ×4、ドリリングネジ(長)×4、ドリリングネジ(短)×2
質量(kg)1.3
高さ(mm)820~1330(ダクトパネル取付窓)
電源(V)AC100(50/60Hz)
タンク容量(L)5.8
保証期間1年
スイング(振り)ワイド/スポット/スポットリズム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×38.6×60
風量調整【冷風モード】パワフル/標準/弱、【送風モード】強/弱
モード衣類乾燥/除湿
除湿能力(L/日)9/10(50/60Hz)
除湿面積[50Hz]プレハブおもに17畳、木造11~鉄筋23畳[60Hz]プレハブおもに19畳、木造13~鉄筋25畳(目安)
切タイマー1/2/6時間
『冷房用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 小型扇風機
- 工場扇
- サーキュレーター
- スポットエアコン (スポットクーラー)
- 冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン
- 冷房関連用品
冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。