冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン :「大型冷風機」の検索結果

特価
本日6月14日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱中症対策に、周囲温度より約5℃低い涼風を、シズオカならではの強い風速で、より遠くまで送ります。水の気化熱を利用しているので、消費電力もCO2も大幅に削減でき、地球環境に配慮した製品です。涼風の到達距離が20m。9m先、左右各7mのワイド涼風。上下左右のオートスイングで、広い工場内などで大活躍!。ワンタッチジョイントで本体とタンクが取り外しができ、タンク内部の掃除が簡単にできます。イヤなニオイの発生を抑える消臭パックが1個ついています。約1ヶ月効果を保ちます。タンク給水口に水道ホースを差し込んでの給水もできます。また、自動給水ボールタップが標準装備されているので、水道ホースと直結しても使用できます。吐出口が網形状で、指が入らない安全構造。大きなキャスターでラクラク移動。1時間~8時間で自動的に停止するオフタイマーが標準装備。消し忘れ防止、節電に役立ちます。スポットエアコンのように排熱が出ることがありません。また、フロンを使用していないのでフロン排出抑制法には該当しません。
用途熱中症対策・室内換気 仕様タンク着脱式、自動停止機能、消臭パック1ヶ付 質量(kg)183 電源(V)単相100 消費電力(W)750 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1768×1092×952 安全装置水切れ検知、インバーター過負荷保護、過電流保護 連続使用時間(時間)3.6 最大風量(m3/min)400 ファン外径(Φmm)700 使用周囲温度(℃)5~45 有効貯水量(L)80 給水方式タンク貯水式(自動給水可能) 風向左右・上下各オートスイング、風量可変 運転音(dB)(A)最大:73 アズワン品番64-9333-09 水蒸発量(L/h)22.4 冷房能力(kW)15 切タイマー1~8時間(1時間毎)
1台
829,800 税込912,780
3日以内出荷

水の気化熱を利用して涼風をつくりだします。周囲温度より5℃程度冷えた涼風が出ます。フロン排出抑制法には該当しません。スポットエアコンから気化式冷風機RKFに変更すると約85%のCO2排出量が削減できます。
用途熱中症対策・換気対策に。 仕様オフタイマー搭載(1・4・8時間) トラスコ品番5302908 質量(kg)38 タイプタンク脱着式(タンク内清掃可能) 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 タンク容量(L)36 電源コード(m)3 冷房能力(50/60Hz)(kW)2.7/3.0 風量3段切替(強・中・弱) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)479×471×1223 風向上下手動可変 消費電力(kW)(50/60Hz)0.075/0.1 標準消費電力料金(円/h)(50Hz/60Hz):2.3/3.1
1台
149,800 税込164,780
当日出荷

水の気化熱を利用して涼風をつくりだします。周囲温度より5℃程度冷えた涼風が出ます。フロン排出抑制法には該当しません。スポットエアコンから気化式冷風機RKFに変更すると約85%のCO2排出量が削減できます。
用途熱中症対策・換気対策に。 仕様オフタイマー搭載(1・4・8時間) トラスコ品番5302909 質量(kg)74 タイプタンク脱着式(タンク内清掃可能) 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 タンク容量(L)50 電源コード(m)3 冷房能力(50/60Hz)(kW)7.5/8.5 風量3段切替(強・中・弱) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)673×658×1565 風向上下・左右各40°オートスイング 消費電力(kW)(50/60Hz)0.36/0.5 標準消費電力料金(円/h)(50Hz/60Hz):11.2/15.5
1台
289,800 税込318,780
欠品中

電源(V)三相200 消費電力(kW)(50/60Hz)1.2 電源コード(m)3(プラグなし) 冷房能力(50/60Hz)(kW)15 風向上下左右オートスイング
1台
839,800 税込923,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『冷房用品』には他にこんなカテゴリがあります