曜日別特売

冷風扇(液晶マイコン式)

冷風扇(液晶マイコン式) - エスケイジャパン冷風扇(液晶マイコン式) - エスケイジャパン

見やすい液晶パネル
ワンタッチでサッと操作!タッチパネル搭載
離れた場所から全ての操作ができるフルリモコン付き
水位センサー付きで水切れお知らせ
便利なOFFタイマー機能付き(最大9.5H)

用途
気化熱で外気の温度を冷やして送風。冷え過ぎない心地よい涼感。
質量(kg)
5.1
消費電力(W)
45
電源(AC V)
102 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
230×305×685
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17778708SKJ-WM51R(W)
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする