2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷風、送風、除湿、おやすみモードを搭載した多機能スポットエアクーラー。パワフルな冷房機能に加えて、除湿モードでは1日最大31Lの強力な除湿能力を発揮します。付属の排気ホースと窓パネルを使用して背面から出る排気を室外に逃がすことができる設計で、面倒な工事は一切不要。手軽に使用することができ、最大226cmの大きな窓にも設置することができます。1時間ごとに24時間まで設定可能なオン/オフタイマー機能も搭載。さらにリモコンが付属しているので、離れた場所からも操作が可能です。
用途冷風機 付属品リモコン、排気ホース、ノズル、ジョイント、パネル(A・B×2・C)、排水ホース、パネル固定用金具(固定金具・ワッシャ・蝶ナット)、単4形乾電池 材質ABS、アルミ 質量(kg)21 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)50Hz/600、60Hz/735 電源コード(m)1.8 機能冷風モード、送風モード、除湿モード、おやすみモード(冷風モード時のみ)、メモリー機能 タンク容量(mL)約500(満水時自動停止) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)30.5×28.5×69 風量調整2段階(強・弱) 高さ(cm)窓枠:92~123、116~167、157~226 除湿能力(L/日)31 冷房能力(kW)50Hz/2.0、60Hz/2.3 適用畳数6~9畳 1時間あたりの電気代目安(円)約22.8(735W連続運転時) 入タイマー1~24時間(1時間単位) 切タイマー1~24時間(1時間単位)
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷

冷風、送風、除湿、暖房モードを搭載した多機能スポットエアクーラー。パワフルな冷房機能に加えて暖房モードも搭載しているので、夏は涼しく冬は暖かく、1年中快適な空間づくりをサポートします。付属の排気ホースと窓パネルを使用して背面から出る排気を室外に逃がすことができる設計で、面倒な工事は一切不要。手軽に使用することができ、最大226cmの大きな窓にも設置することができます。1時間ごとに24時間まで設定可能なオン/オフタイマー機能も搭載。さらにリモコンが付属しているので、離れた場所からも操作が可能です。
用途冷風機 付属品リモコン、排気ホース、ノズル、ジョイント、パネル(A・B×2・C)、排水ホース、パネル固定用金具(固定金具・ワッシャ・蝶ナット)、単4形乾電池 材質ABS、アルミ 質量(kg)22 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)冷房:50Hz/816、60Hz/860暖房:50Hz/816、60Hz/850 電源コード(m)1.8 機能冷風モード、暖房モード、送風モード、除湿モード、おやすみモード(冷風/暖房モード時のみ)、メモリー機能 タンク容量(mL)約500(満水時自動停止) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)30.5×28.5×69 風量調整2段階(強・弱) 高さ(cm)窓枠:92~123、116~167、157~226 除湿能力(L/日)40 冷房能力(kW)50Hz/2.3、60Hz/2.6 適用畳数冷房時:7~10畳暖房時:6~9畳 1時間あたりの電気代目安(円)約26.7(860W連続運転時) 入タイマー1~24時間(1時間単位) 切タイマー1~24時間(1時間単位)
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷

『冷房用品』には他にこんなカテゴリがあります