絞り込み
消費電力(W)
5未満・20~30未満・30~40未満・100~200未満・200~300未満・300~400未満・500~600未満・600~700未満・700~800未満・800~900未満・1000~1100未満・1200~1300未満・1400~1500未満・1500~2000未満
グレー・シルバー・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
222件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
延長高圧ホースセット Digi Mist スーパー工業延長高圧ホースセット Digi Mistスーパー工業
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
トラスコ品番135-8729質量(kg)2長さ(m)1
ドライチェンジャー アメフレックドライチェンジャーアメフレック
199,000税込218,900
1台
翌々日出荷
国内生産で、ハイパワー&コンパクト&リーズナブル 湿気の問題をパワフルに解決! 「ドライチェンジャー」 ポータブル除湿機 結露防止&空調機負荷を軽減 安定した除湿力をもつ「ドライチェンジャー」は 手軽でローコストな湿気対策として最適な、業務用ポータブルタイプの除湿機です。
用途1.乾燥工程が必要な製造現場の補助として 2. 商品や原料、保管物の品質保持として 3. 結露やカビ防止対策として 4.湿気が多い場所、多い時期に 5.作業場や保管庫、倉庫、工場の除湿質量(kg)41出力(W)【圧縮機】500使用温度範囲(℃)15~38電源(V)単相100(50/60Hz)タンク容量(L)約5.0(約4.0で満水停止時)電源コード(m)約1.4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×530×630(キャスター含む)消費電力(W)(50/60Hz)670/750電流(A)(50/60Hz)6.8/7.5冷媒R407c風量(m3/h)(50/60Hz)6.14 (平均風速: 吸込1.85m/s 吹出1.33m/s) /7.30(平均風速: 吸込2.22m/s 吹出1.58m/s)除湿能力(L/日)32(30℃ 90%RH 60Hz の場合)
衣類乾燥機用床置スタンド エスコ衣類乾燥機用床置スタンドエスコ
16,500税込18,150
1個
翌日出荷
仕様床置き用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600(W)×442(D)×402(H)mm
除湿乾燥機 ダイキン工業除湿乾燥機ダイキン工業
89,980税込98,978
1台
4日以内出荷
あなたの大切なものを湿気から守ります。 デシカント方式を採用し、水捨て不要の連続除湿を実現。 室内の空気中に含まれる水分を、デシカントエレメントに吸着させ、 高湿度の空気として気体のまま屋外へ排出。水捨て作業はありません。 湿度が60%を超えると運転し、下回ると停止する自動制御を搭載。 使い勝手に合わせて選べる4つの運転モード。 冬場の除湿にも対応し、年間を通した運転が可能。 停電に備えた自動復帰機能で不在時も安心。
付属品ワイヤレスリモコン、逆流防止ダンパーセット、排湿ホース(径:Φ51mm、長:2.5m)等ホワイトタイプゼオライト式(デシカント式)使用温度範囲(℃)-10~40電源単相100V 平行プラグ定格消費電力(W)320運転音(dB)40運転モード自動、パワフル自動、ひかえめ自動、ターボ本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)299×437×190除湿方式デシカント方式除湿能力(L/日)10
ミストファン J&SミストファンJ&S
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷
噴霧量(L/h)0~60消費電力(W)264電源(V)単相100質量(kg)10タイプ大噴射タイプ風量(m3/min)18騒音値(dB)72外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×480×550
ミストノズル スーパー工業ミストノズルスーパー工業
3,990税込4,389
1個
8日以内出荷
適合本体DIGI MIST質量(kg)0.1
ミニミスト 日本機電ミニミスト日本機電(5件のレビュー)
35,980税込39,578
1セット
当日出荷
お手持の扇風機がミストマシーンに変身!気化熱を利用し、周囲の温度を下げるエコなミスト扇。工場扇の中央に貼り付けてお使いください。 5~7ミクロンの非常に小さな粒子で、気化しやすく、水滴が周囲につきにくい。
用途幼稚園、体育館、講堂、その他人が集まるところの熱中症対策にセット内容ミストノズル、コンプレッサー質量(kg)8.2ホワイト消費電力(W)(本体)208定格周波数(Hz)50/60電源コード(m)2ホース長さ(m)2ホース径(Φmm)6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×300×270定格電圧 AC V100噴射量(mL/h)780
大型ミスト扇風機 45L 暑さ対策 万方商事大型ミスト扇風機 45L 暑さ対策万方商事
42,980税込47,278
1台
4日以内出荷
微細ミストとパワフル送風で周囲の温度を効果的に下げる大型ミスト扇風機です。気化熱の力で涼しさを保ち、熱中症対策にも最適。45Lの大容量タンクを搭載しているため、長時間の連続使用が可能です。左右90°の自動首振り機能で広範囲をカバーし、工場や倉庫、ビニールハウス、避難所など様々な場所で活躍します。
用途涼感用に。質量(kg)15.5電源(V)100 50/60Hz消費電力(W)260タンク容量(L)45電源コード(m)2.6寸法(cm)約幅57×奥行44×高さ164連続使用時間約8~11時間風量3段階首振り左右90° 上下30°
スポットクーラー EZミスト 扶桑精機スポットクーラー EZミスト扶桑精機
34,980税込38,478
1個
13日以内出荷
持ち運べるスポットクーラーです。コンプレッサエアをつなぐだけで簡単に使用できます。微細な霧にします。室温25度の空間で15度まで温度を下げます。
用途スポットクーラーに。冬場の乾燥時の加湿に。トラスコ品番712-5765セット内容霧吹き出しノズル、液容器、ボールコック、エアホース材質ノズル:真鍮クロームメッキ、容器:ポリエチレン長さ(m)ミストホース:0.4規格エア圧力およびエア使用量 0.1MPa(エア量44L/min)ー0.2MPa(エア量70L/min)タンク容量(L)5最高圧力(MPa)0.7ホース長さ(m)5本体寸法(mm)奥行125本体寸法(mm)高さ280連続運転時間(h)2.5本体寸法(mm)幅240噴霧量(L/min)0.04関連資料(2.46MB)
「冷風機」ドライクーラーVer3 Fluke Forest(フルークフォレスト)「冷風機」ドライクーラーVer3Fluke Forest(フルークフォレスト)
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
ひんやり心地よい冷風をいつでもお気軽に!ミストも水フィルターも使わない、湿気を出さない省エネ冷風機バッテリー内蔵で屋外でも車内でも使用可能になりました。屋内でも電源の取り難いキッチンやトイレ、脱衣所で使用出来ます。凍ったペットボトルを入れて水で浸すと-7度に冷やされた冷風がでますお湯を入れればエコな温風機に!就寝中に最適な最も静かなSLEEPモードを含め4段階で風量が調整可能です。一度の充電で約8時間使用が可能です(※充電時間2時間は5V2Aの電源で充電した場合。Type-C充電になります。USB電源アダプターは付属していません。)【使用方法】1.凍らせた500mlの丸型のペットボトル、または氷と水を入れます2.上蓋をしめます3.LEDボタンを押して風速を調整します
寸法(mm)350×134質量(kg)2.7冷却方式ヒートシンクバッテリー容量(mAh)5000充電方式USB Type-Cタイマー自動電源オフ5時間後
パーソナルクーラーKIS-U380PK-W専用フィルター オーム電機パーソナルクーラーKIS-U380PK-W専用フィルターオーム電機
639税込703
1個
3日以内出荷
オーム電機 パーソナルクーラー(KIS-U380PK-W)専用 交換フィルター
適合パーソナルクーラー 冷風扇 LEDライト付き(品番:08-3835、型番:KIS-U380PK-W)入数(枚)1
充電式パーソナルクーラーKIS-U300JPK-W専用フィルター オーム電機充電式パーソナルクーラーKIS-U300JPK-W専用フィルターオーム電機
459税込505
1個
3日以内出荷
オーム電機 充電式パーソナルクーラー(KIS-U300JPK-W)専用 交換フィルター
適合充電式パーソナルクーラー 冷風扇 LEDイルミネーション付き(品番:08-3836、型番:KIS-U300JPK-W)入数(枚)1
持ち運びらくらく卓上クーラー ファミリー・ライフ持ち運びらくらく卓上クーラーファミリー・ライフ
4,498税込4,948
1台
9日以内出荷
水を入れてスイッチオン!優しい冷風で暑さ対策!気化熱現象を利用し、扇風機より涼しい冷風を体感。エアコンとは違い、水分を含んだ冷風なので、空気が乾かず快適です!風量3段階・USB電源キッチン・脱衣所・寝室・トイレ節電対策こんな方におすすめ!エアコンが苦手な方、扇風機では物足りない方、赤ちゃんや高齢者に気化熱現象を利用した冷却効果。冷風+加湿持ち運べるハンドル付き側面には7色LEDライト付き6ヵ月間保証書付き
付属品Type-Cケーブル(1m)、取扱説明書材質ABS樹脂質量(g)940(本体のみ)消費電力(W)【弱】1.6(0.3A)【中】3.1(0.6A)【強】4(0.8A)電源USB風量3段階調節(弱・中・強)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.5×14.5×16.5稼働時間(時間)8 (水がなくても送風として使用可能)
コンパクト卓上冷風扇 保冷剤付き ファミリー・ライフコンパクト卓上冷風扇 保冷剤付きファミリー・ライフ
5,798税込6,378
1台
4日以内出荷
水の力で冷やす、冷えすぎない冷風扇この夏重宝される!送風と冷風の2WAY仕様の冷風扇です。水を入れて省エネ冷風。保冷剤セットで強力冷風が可能。卓上やベッドサイドにも置きやすい省スペース仕様。電源のON/OFFから風量の微調整まで、これ1つで完結。フィルターが水洗いでき衛生的。付属のUSBケーブルで、オフィスやベッドサイドでも簡単使用。1年間保証書付き
付属品保冷剤×2、フィルター、計量カップ、USBケーブル、取扱説明書兼保証書材質ABS樹脂質量(g)1080消費電力(W)5風量ダイヤル調節タンク容量(mL)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×16×17.5USB5V 1.2A
ミストアーチ用木陰シェード 三和製作所ミストアーチ用木陰シェード三和製作所
31,980税込35,178
1台
9日以内出荷
さらに涼しく人気の木陰シェード
材質木の葉:ポリエステル、ネット:ポリエチレン
冷感ネックリング フロスティクールM トレードワン冷感ネックリング フロスティクールMトレードワン
1,480税込1,628
1個
5日以内出荷
28度で凍るふしぎな氷、首を冷やして涼しく!幅広設計でひんやり感アップ!
材質TPU、PCM素材、PCブルー寸法(cm)13×4.5×15.5
傘用ファンクリップ 猫の手タイプ トレードワン傘用ファンクリップ 猫の手タイプトレードワン
398税込438
1個
5日以内出荷
雨の日など傘とハンディファンで両手が塞がってしまう時に傘に手持ちのファンをとりつけることで、スマホ操作などが可能になります。
材質シリコーン樹脂寸法(cm)3.8×5.5×4.5
WINSY USB充電式オートスイングファン フラワータイプ トレードワンWINSY USB充電式オートスイングファン フラワータイプトレードワン
2,280税込2,508
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
スタンドに置いて自動スイング、手持ちでも卓上でも快適送風。スタンドに置いて90度自動スイング。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン、スチール 他寸法(cm)10.4×4×22.4
大型冷風機 嵐 アースブロー大型冷風機 嵐アースブロー
649,800税込714,780
1台
10日以内出荷
気化熱を利用した大型冷風機です。『嵐』の特徴は100Vに加え、雷神よりも更にコンパクト化に実現した機種です。冷媒ガスを使用しない冷却でCO[[下2]]排出やランニングコストの削減に役立ちます。移動式で各所に移動設置が可能です。風量は10段階まで調節が可能です。UVライトが本体を巡回する水を殺菌し、カビや雑菌を抑えます。ECモーター採用です。
用途暑さ対策・熱中症予防・環境改善・ウィルス対策に。工場・倉庫・学校・体育館・温室・農園・畜舎・競技場・イベント会場などに。付属品給水用ニップル、専用リモコン適合風量調節:10段階トラスコ品番360-3095幅(mm)1276高さ(mm)1650奥行(mm)770電源(V)単相100タンク容量(L)215コード長さ(m)電源:4風速(m/s)7.9水タンク容量(L)215本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)1650×1276×770空気流量(m3/min)16900冷却能力165径(mm)ファン:860消費電力(kW)(50/60Hz)0.75標準消費電力料金(50Hz)23円/h標準消費電力料金(60Hz)23円/h
ARK(アーク) アースブローARK(アーク)アースブロー
579,800税込637,780
1個
10日以内出荷
本体は軽量であり、ご使用場所を選びません。家庭用コンセント100Vと水道があれば、どこでも使用可能です。左右オートルーバー機能があり、ダイレクトに冷却したいところへ風を送ることができます。ビギナーズモデルですが、UVライト(水質浄化)も搭載されています。
用途工場・倉庫・学校・体育館・温室・農園・畜舎・競技場・イベント会場などに。付属品リモコン幅(mm)1125高さ(mm)1710奥行(mm)680電源(V)単相100コード長さ(m)電源:3風速(m/s)9.8水タンク容量(L)120空気流量(m3/min)19200冷却能力160消費電力(kW)(50/60Hz)0.75標準消費電力料金(50Hz)23円/h標準消費電力料金(60Hz)23円/h
HP24BXR用冷却パッド アメフレックHP24BXR用冷却パッドアメフレック
33,980税込37,378
1セット
3日以内出荷
気化式冷風機ハイラン「HP24BXR」の交換用冷却パッドです。2シーズンに一回の交換が目安です。1台分のセットです。※冷却パッド中(1090×300×150t)4枚です。
HP36BXR用冷却パッド アメフレックHP36BXR用冷却パッドアメフレック
54,980税込60,478
1セット
3日以内出荷
気化式冷風機ハイラン「HP36BXR」の交換用冷却パッドです。2シーズンに一回の交換が目安です。1台分のセットです。※冷却パッド小(1190×300×150t)1枚、冷却パッド大(1190×590×150t)2枚のセットです。
ミストファン (水道直結型) エスコミストファン (水道直結型)エスコ
42,600税込46,860
1台(1台)
翌日出荷
吹出口は4ヶ所。風量は3段階に調整可能。吹き出し角度を210°調整可能。噴霧機能を切れば、送風機としても使用可能。ノズルは取り外し可能。水道にワンタッチで付きけられるアタッチメント付き。初夏~暑い夏の日に快適な屋外環境を作り出すミストファン。作業現場の熱中症対策に屋外作業や現場などの周囲温度(最大-4℃程度)を下げることができます。
材質本体:ポリプロピレン質量(kg)4.7電源(V)AC100コード長さ(m)2.15ホース長さ(m)3消費電力(W)(50/60Hz)140消費電流(A)1.4回転数950・1100・1300(rpm)サイズ(mm)337 (W)×312 (D)×385 (H)最大風量(CFM)350
クールファン用キャスター 日動工業クールファン用キャスター日動工業
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
クールファンCF-290Nの交換用キャスター(ブレーキ付)部品です。
適合機種CF-290N車輪径(Φmm)Φ100使用量4個
クールファンCF-290N用フィルター 日動工業クールファンCF-290N用フィルター日動工業
1,498税込1,648
1枚
翌々日出荷
クールファンCF-290N用の背面部フィルター部品です。
適合機種CF-290N寸法(幅W×奥行D)(mm)335×710使用量2枚
衣類乾燥除湿機 エスコ衣類乾燥除湿機エスコ
32,400税込35,640
1台(1台)
翌々日出荷
衣類乾燥時間約91分(自然乾燥に比べ乾燥時間を約84%短縮)。静音なので夜の部屋干しにも使用できます。不在時でも運転時間を設定出来る切タイマー付き。止め忘れ防止12時間オートオフ機能付き。排水しやすい大容量タンク。
質量(kg)8.5容量(L)タンク:2.5消費電力(W)590能力除湿:5.0L/日コード長さ(m)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)287×247×657首振角度(°)左右自動:50・70・90 上下手動:水平~垂直10段階適合床面積木造:12 (7畳) プレハブ:18 (11畳) 鉄筋:24 (15畳)タイマー2・4・8 (時間)
コンプレッサー式衣類乾燥除湿機 sirocaコンプレッサー式衣類乾燥除湿機siroca
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
・A4サイズのコンパクトサイズで除湿能力10Lのパワフルな風量。 ・上下自動スイングで設置場所に応じて風を送る。 ・360℃キャスターで移動も楽々。 A4コンパクトサイズで360℃キャスターで移動と設置が楽々。255m³/hのパワフル風量と上下自動スイングで洗濯物を2kgを約120分で乾かし生乾き臭を抑制。部屋干しも気にならならず時間短縮。
セット内容本体、取扱説明書(保証書)質量(kg)13.4ホワイト周波数(Hz)50/60容量(L)水タンク:(約)2.8電圧(V)AC100消費電力(W)【50Hz】260、【60Hz】325温度(℃)使用可能:3~35コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×24×51.5モード除湿(弱、強、カラッと、快適)、衣類乾燥(弱、強、ターボ、おまかせ)除湿方式コンプレッサー式除湿能力(L/日)定格:【50Hz】8.5、【60Hz】10L
電動ミストファン G-Mist グリーンライフ電動ミストファン G-Mistグリーンライフ
9,098税込10,008
1個
4日以内出荷
猛暑時の屋外における熱中症対策グッズ。電動ファンで強力にミスト拡散。工場現場やイベントの業務用に最適。盛夏のBBQなどグループでの屋外活動にもGOOD!コンパクトボディで持ち運びも楽々。
用途ミストファン適合給水:コネクター付きチューブ質量(kg)3.5電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)約45/64角度(°)風向き:55電源コード(m)(約)1.8風量3段階(弱 中 強)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×32.5×29.5噴出形状ミストノズル3個素材本体/ABS 噴霧口/ポリプロピレン接続長(m)ホース:1
SHIZUKU クールミストファン アピックスSHIZUKU クールミストファンアピックス
7,298税込8,028
1台
7日以内出荷
パワフル、しっかりミスト&送風。超音波ミスト3段階切替、送風3段階切替。ミストはOFFに出来るので卓上扇としても使用できる。左右オートルーバー機能。オフタイマー(1~6時間)
付属品ACアダプター(コード長さ1.5m)消費電力(W)32定格AC100V(50/60Hz)本体質量(kg)約1.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W100×D200×H265水タンク容量(L)約1.5スチーム量(mL/h)最大200運転時間(時間)【ミスト】約4(※満水時から風量「3」ミスト「3」で運転した場合)
コロナ 衣類乾燥除湿機 除湿量1日6.3L BD-6325 スカイブルー コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]コロナ 衣類乾燥除湿機 除湿量1日6.3L BD-6325 スカイブルーコロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
27,800税込30,580
1台
翌々日出荷
除湿(標準・節約)プチルーバー(手動)満水メロディー3.5Lビッグタンクカンタン操作パネル2・4・8時間「切」タイマー付クリアフィンコート
質量(kg)7.9スカイブルー容量(L)(排水タンク)約3.5で自動停止電源(V)単相100本体寸法(mm)高さ515・幅220・奥行330電源コード(m)1.8フィルターウイルス抑制・除菌・脱臭10年交換不要フィルター消費電力(W)(50/60Hz)除湿時:160/180、衣類乾燥時:160/180機能風向ルーバー (プチルーバー:手動)、内部乾燥運転音(dB)除湿時:-、衣類乾燥時:38/36(50/60Hz)電気代の目安除湿時:5.0/5.6円/h、衣類乾燥時:5.0/5.6円/h、除湿効率:21.3/21.3円/L (50/60Hz)室温効果使用可能:約1~40運転モード除湿(標準・節約)・衣類乾燥・送風タイマー切 2・4・8除湿能力(L/日)5.6/6.3(50/60Hz)除湿面積プレハブおもに11畳(18m2)・木造7~鉄筋14畳(12~23m2)/プレハブおもに12畳(20m2)・木造8~鉄筋16畳(13~26m2)
コロナ 冷風・衣類乾燥除湿機 どこでもクーラー 除湿能力:14L/d クールホワイト コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]コロナ 冷風・衣類乾燥除湿機 どこでもクーラー 除湿能力:14L/d クールホワイトコロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
46,800税込51,480
1台
翌々日出荷
ツインロータリーコンプレッサー内蔵1・2・6時間「切」タイマー3モードスイングルーバー付満水メロディークリアフィンコート
質量(kg)13.5クールホワイト容量(L)(排水タンク)約5.8で自動停止電源(V)単相100本体寸法(mm)高さ600・幅250・奥行386消費電力(W)(50/60Hz)除湿時:270/310、冷風時:300/350ダクト径(Φmm)長さ950運転音(dB)衣類乾燥:49/49、除湿:46/46電気代の目安除湿時:8.4/9.6円/h室温効果使用可能:約5~35電源プラグ125V・7A除湿能力(L/日)12.0/14.0除湿面積プレハブおもに23畳(38m2)・木造15~鉄筋30畳(25~50m2)/プレハブおもに27畳(44m2)・木造18~鉄筋35畳(29~58m2)温度差(℃)(最大吹出)冷風時:-11
コロナ 冷風・衣類乾燥除湿機 どこでもクーラー 除湿能力:10L/d スカイブルー コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]コロナ 冷風・衣類乾燥除湿機 どこでもクーラー 除湿能力:10L/d スカイブルーコロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
41,800税込45,980
1台
翌々日出荷
ツインロータリーコンプレッサー内蔵1・2・6時間「切」タイマー3モードスイングルーバー付満水メロディークリアフィンコート
質量(kg)13スカイブルー容量(L)(排水タンク)約5.8で自動停止電源(V)単相100本体寸法(mm)高さ600・幅250・奥行386消費電力(W)(50/60Hz)除湿時:185/200、冷風時:200/225ダクト径(Φmm)長さ950運転音(dB)衣類乾燥:48/48、除湿:42/42電気代の目安除湿時: 5.7/6.2円/h室温効果使用可能:約5~35電源プラグ125V・7A除湿能力(L/日)9.0/10.0除湿面積プレハブおもに17畳(29m2)・木造11~鉄筋23畳(19~38m2)/プレハブおもに19畳(32m2)・木造13~鉄筋25畳(21~42m2)(50/60Hz)温度差(℃)(最大吹出)冷風時:-10
冷風扇(マイコン式) エスケイジャパン冷風扇(マイコン式)エスケイジャパン
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
離れた場所から全ての操作ができるフルリモコン付き水位センサー付きで水切れお知らせ便利なON/OFFタイマー機能付き(1H/2H/4H/6H)上下手動、左右自動ルーバー付き結露受け安心トレー付き
用途気化熱で外気の温度を冷やして送風。冷え過ぎない心地よい涼感。質量(kg)5.4消費電力(W)49電源(AC V)101 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)225×310×676
屋外用冷風機ドライクール2 Chrester(コンフォー)屋外用冷風機ドライクール2Chrester(コンフォー)
229,980税込252,978
1台
4日以内出荷
ドライな冷風を送風するスポットクーラーと、ボリュームのある涼風を送風するサーキュレーターを同時に搭載しています。一般的なミスト送風機や、水を入れる必要のある気化式などとは全く違う設計となっており、従来の屋外送風機とは一線を画した冷風感となっています。奥行サイズのスリム化にこだわり、テラス席などの有限なスペースを圧迫しづらくなっています。屋外使用をベースとして企画・開発されており、屋外での使用が可能です。(本降り以上の雨が降った場合は、屋根のある場所に移動させる等の対処をお願いいたします)
用途屋外の熱中症対策に。電源(V)AC100 50/60Hz電源コード(m)約2消費電力(kW)0.9/1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×295×1120使用環境温度(℃)25~40設定可能温度(℃)16 ~31冷媒R410A圧縮機全閉型ロータリー冷媒封入量(g)330冷房能力(kW)1.9/2.2
天吊り床置き式除湿機 (単相100V) ナカトミ天吊り床置き式除湿機 (単相100V)ナカトミ
169,998税込186,998
1台
翌々日出荷
設置場所に応じて天吊り、床置きしきにして使用できます。ドレン排水用のポンプが内蔵されており、勾配が取れない設置場所でも排水が可能です。蒸発器部分には耐食性にすぐれたカチオン電着塗装が施されています。環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用。100V仕様のため、電源が確保しやすいです。有線リモコン付き。サーマルプロテクター付き自動霜取装置付。使用環境:周囲温度0~40℃。コンプレッサー式
用途工場、倉庫などの除湿に。付属品リモコン(ケーブルの長さ約10m)、排水用ドレンホース(ホース長さ約5m)質量(kg)31電源(V)100ケーブル長(m)有線リモコン付:10使用範囲(目安)プレハブ:47畳/54畳寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×473×381電源コード(m)4消費電力(W)(50/60Hz)750/890冷媒R32除湿能力(L/h)2.0/2.5(50/60Hz)標準消費電力料金(円/h)23.3/27.6(50/60HZ)
パワフル冷風扇 PROMOTE(プロモート)パワフル冷風扇PROMOTE(プロモート)
219,800税込241,780
1台
翌日出荷
スポットクーラーの1口タイプと比較して消費電力を84%削減します。少ない電力で熱中症対策ができる。(PCAF-80と比較)風量は3段階調整でき、オートスイング機能で広範囲に送風します。スポットクーラーに比べ大幅に電気代を節約できます。コンプレッサーを使用しないため、スポットクーラーのように排熱はでません。気化熱により吹き出し口から外気温より約-5℃の冷風が出ます。フロン類を使用しないため、フロン排出規制法に該当しません。取付工事の必要がないので設置工賃がかかりません。スポットクーラーから切り替えればデマンド値を下げ、年間基本料金の節約になります。冷却エレメントのオート乾燥機能付ですのでエレメントのカビの発生を防止します。
用途熱中症対策と節電・省エネ対策として様々な場所に提案いたします。自動車整備工場・生産工場・物流倉庫・スポーツ施設・ショッピングモール・建設現場などに。電源(V)単相100給水方式タンク貯水式(自動給水可能)風量調整3風向上下手動・左右オートスイング
電動ミスト DANNO(ダンノ)電動ミストDANNO(ダンノ)
9,798税込10,778
1台
6日以内出荷
スイッチONで即スタート!ハイパワーモーター搭載!
付属品ショルダーベルト、スポイト各1本質量(g)約1260タンク容量(L)5噴射能力(mL/min)毎分約260使用電池単1乾電池4本電池寿命約117Lノズル長(cm)3段階伸縮プラス延長ノズルパイプ41~最大約118ホース長さ(cm)約160本体寸法(cm)本体:26×16×33
専用収納ボックス DigiMist スーパー工業専用収納ボックス DigiMistスーパー工業
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷
保管に便利なDigi Mistシリーズ専用収納ボックスです。ノズル・ホース類も全て収納でき、長期間の保管や持ち運びに便利です。
用途長期間の保管や持ち運びに。トラスコ品番147-4284幅(mm)600質量(kg)2高さ(mm)380奥行(mm)375
水道直結用ホース 1/2×10m スーパー工業水道直結用ホース 1/2×10mスーパー工業
14,980税込16,478
1巻
翌々日出荷
水道に直接接続できるカクマルパチット付きです。
トラスコ品番147-5807質量(kg)2長さ(m)10
Digi Mistシリーズ用 延長高圧ミストホースセット5m スーパー工業Digi Mistシリーズ用 延長高圧ミストホースセット5mスーパー工業
55,980税込61,578
1セット
当日出荷
Digi Mistシリーズ用高圧ミストホースセットを延長するための高圧ホースセットです。
トラスコ品番677-4951セット内容ミストノズルSUS J06-316 フィルタ付×5個、噴霧ホースアダプタA×5個、高圧ミストホース1m DigiMist×5本質量(kg)0.6

冷房用品』には他にこんなカテゴリがあります

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン