絞り込み
ブランド
- スーパー工業(26)
- 日動工業(24)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](17)
- ナカトミ(15)
- 日立(12)
- アイリスオーヤマ(11)
- 静岡製機(11)
- 結一産業(10)
- PROMOTE(プロモート)(8)
- YAMAZEN(山善)(8)
- J&S(8)
- エスケイジャパン(8)
- トレードワン(7)
- 後藤(7)
- MEIHO(ワキタ)(7)
- アメフレック(6)
- アースブロー(6)
- 象印マホービン(5)
- AirRevolution(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
グリーンマーク認定(1)
グリーン購入法適合(2)
再生紙使用マーク適合(2)

大型冷風扇 業務用 スポットクーラー 工事不要
ナカトミ(17件のレビュー)¥49,900~税込¥54,890~1台翌々日出荷気化熱の原理を利用した業務用の大型冷風扇風機。体に優しく、電気代も安い。熱中症対策に貢献します。 排熱がなく、屋内にも設置可能。ストッパー付き自在キャスターで移動も簡単。工事不要。用途工場、倉庫、ビアガーデン、競技場、商店街、動物園、遊園地等々、使用場所のバリエーションも豊富です。電源(AC V)単相100(50/60Hz)風量3段階(弱・中・強)
除湿機 コンプレッサー式(木造約20畳/プレハブ約31畳/鉄筋約40畳)業務用
ナカトミ(8件のレビュー)¥58,900税込¥64,7901台翌々日出荷パワフル除湿でカラッと快適空間。 リビングや事務所、公会堂などのカビ、結露防止に。 湿度管理でダニ対策にも。 ダニは乾燥に弱いため湿度を下げることでダニの動きや発生を制御することができます。 湿度は30%~90%の間で5%きざみで設定が可能。タンク容量(L)約8(満水停止容量約6.5)除湿能力(L/日)21/25消費電力(W)500/550(50/60Hz)仕様キャスター付き、除湿、冷媒R410A、据付工事不要質量(kg)約16タイプコンプレッサー式電流(A)6.0/5.6電源(V)単相100(50/60Hz)使用範囲<目安>(50Hz)木造約20畳(33m2)、プレハブ約31畳(51m2)、鉄筋約40畳(67m2)(60Hz)木造約23畳(38m2)、プレハブ約35畳(57m2)、鉄筋約45畳(75m2)電源コード(m)約1.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×280×600アズワン品番64-9332-51
GTミストdeクールシャワー(ノズル10個・ホース15m)
後藤(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷熱中症対策に効果的なミストの気化熱効果が人気 1時間あたり約2.8円の節水タイプ ホースが太く、安定したミスト供給が可能になりました 猛暑の中でもミストが体にあたるとひんやりと涼しく感じ、体感温度が下がります。 直接、ミストにあたらなくても、ミストが気化することで周囲の温度を下げてくれる気化熱効果があり、とても有効です。 本製品は、熱中症対策としても有効なミストシャワーを、ご家庭でも簡単なDIY作業で設置ができるキットセットです。 噴霧口は10箇所設置ができ、中継ホースも15m分の長さをご用意してますので、様々な場所に設置が可能です。 ご家庭にある屋外に設置された水道栓に付属のアタッチメントで水を引き込みます(本品は上水道専用です)。 設置して水道を出すとミスト放出できる構造ですが、ミストの粒子を5μmという細かな仕様にしているので、水道代金も1時間あたり約2.8円程度と節水も実現(毎分約450ml使用)。 お庭での使用はもちろん、学校や幼稚園、店舗などの入り口付近などへの設置にもオススメです。セット内容専用チューブ(15m)×1、ミストノズル×10、噴霧口×10、末端用キャップ×1、蛇口ニップル×1、蛇口用コネクター×1、チューブコネクター×1、水抜きコネクター×1、L型コネクター×1、チューブ固定具×15、タッピングビス×15、コンクリートプラグ×15、結束バンド×15、チューブカッター×1材質ポリエチレン、ABS樹脂、ポリアセタール、真鍮、ステンレス、ポリプロピレン質量(g)約900チューブ外径(Φmm)9.8チューブ全長(m)約15チューブ内径(Φmm)6.5適合寸法(mm)蛇口適合サイズ:丸型14~18高さ(m)推奨する設置高さ:2~2.5
除湿機 衣類乾燥除湿機 コンプレッサー式
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥16,680~税込¥18,348~1台当日出荷から4日以内出荷キャスター付きの4.5L大容量タンク搭載コンパクト除湿機。【衣類モード】洗濯物を室内干しする際に適したモードです。ワンタッチで決められた湿度設定・風量で運転するので、部屋干し時間の短縮に役立ちます。【2段階風量調節】風量は弱・強の2段階で切替が可能。使用シーンに合わせてお好みのパワーで使える。【手動ルーバー】ルーバーで風向の調節が可能。お好みの角度で洗濯物に風を送ることが可能。【パワフル除湿】最大で500mlペットボトル12~24本分の水分を除湿。空気中の余分な湿気を取り除いて過ごしやすい環境を整える。【切タイマー運転】1-8時間で1時間ごとに設定できるから、ライフスタイルに合わせて自由に使える。【7段階湿度設定】7段階の湿度(40-70%を5%ずつ)に合わせて運転。設定された温度を維持するよう自動で運転を調節するからお好みの湿度調節で使える。【大容量タンク】何度も面倒な水捨てに行かなくて良い、大容量タンク搭載。引き出し式で取り外しも簡単。【取手付き】タンクには掴みやすい取っ手がついているから、排水もラクラク。【操作部】分かりやすいシンプルなボタン配置を採用。初めての方でも簡単に操作が可能。【キャスター付き】4輪キャスターが付いているから、移動しやすくお好きな場所で使える。用途除湿機、除湿器、乾燥機として。梅雨 部屋干し 室内干し 洗濯物 脱衣所 キャスター付き 持ち運び 衣類乾燥 除湿 つゆ 部屋干し 乾燥 じょしつ 洗濯物 湿気機能チャイルドロック機能、減光機能保証期間1年風量調整2段階切タイマー1-8時間(1時間単位)
冷風扇 冷風機 扇風機 リモコン式 風量5段階 左右首振り
YAMAZEN(山善)¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷クーラーが苦手な方にもおすすめ 体にやさしい心地良い涼風 冷風扇。リモコン付き(フルリモコン)。風量切り替え:5段階。切タイマー:1-8時間。左右首振り。外せる水タンク用途熱中症対策、送風に。温度センサー 室温センサー 省エネ タワー型 冷風扇風機 タワーファン スポットクーラー おしゃれ 換気 熱中症対策質量(kg)5.6色ホワイト消費電力(W)35/42電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1.8保証期間1年有効貯水量(L)2.2水タンク容量(L)約2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.5×33.5×103風量調整5段階1時間あたりの電気代目安(円)1.1 / 1.3 (50/60Hz)
熱中症対策 ウォーターミストキット
グリーンクロス(6件のレビュー)¥4,190~税込¥4,609~1セット6日以内出荷一般的なガーデン用水道蛇口で使用できるタイプです。 めんどうな準備もいらず誰でも簡単に取り付けてミストを心地よく楽しめるのが特徴です。 ミストの粒子も細かく省エネタイプで、離れた場所で使用したい人にも嬉しい10Mホースを採用。 使った人に色々聞いてお困りごとを丸ごと解決した、いままでにありそうでなかったスピード装着タイプのミストです。用途工事現場や工場、イベント会場などでの熱中症対策に。
冷風扇 扇風機 冷風機 キャスター リモコン付き 風量3段階 オートルーバー
YAMAZEN(山善)¥13,280税込¥14,6081台当日出荷クーラーが苦手な方にもおすすめ 体にやさしい心地良い涼風 冷風扇。操作方法:リモコン(本体マイコンスイッチ)。風量:3段階(弱・中・強)。切タイマー:1・2・4時間。冷風モード搭載:周囲温度よりやや低い自然な冷風を送り出します。左右オートルーバースイング機能。上下ルーバーは手動で切替。水タンク容量:約2.5L(有効水量1.9L。外せる水タンク。着脱式エアフィルター。取り外し可能なキャスター付き台座。ひんやりと心地よい涼風を送りだし、クーラーが苦手な方におすすめの冷風扇用途熱中症対策、送風に。タワーファン スリムファン 切タイマー スポットクーラー 涼風 冷風 送風 シンプル おしゃれ 換気 熱中症対策 節電 省エネ質量(kg)4.6色ホワイト消費電力(W)32/35電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1.8保証期間1年有効貯水量(L)約1.9水タンク容量(L)約2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.6×26×74.5風量調整3段階1時間あたりの電気代目安(円)1.0 / 1.1 (50/60Hz)
ミストdeクールシャワー スタンドビッグ9
後藤¥14,880税込¥16,3681個3日以内出荷広範囲にミストできる9ノズルを採用したビッグタイプ。熱中症対策に効果的なミストの気化熱効果が人気。1時間あたり約4.8円の節水タイプ。設置、撤去がとてもカンタンで超軽量用途猛暑の中でもミストが体にあたるとひんやりと涼しく感じ、体感温度が下がります。直接、ミストにあたらなくても、ミストが気化することで周囲の温度を下げてくれる気化熱効果があり、とても有効です。本製品は、熱中症対策として有効なミストシャワーを、どこでも手軽に使用できる自立型のミストスタンドです。噴霧口が9つあるので、広範囲にミストを放出することができるビッグタイプになってます。9つの噴霧口からしっかりとミスト放出できる構造ですが、ミストの粒子を5μmという細かな仕様にしているので、水道代金も1時間あたり約4.8円程度と節水も実現(毎分約405ml使用)。高さは約92.5~143cmと約156~207cmの設置が可能で、噴霧口パイプも方向を自由に回転させることができます。お庭での使用はもちろん、学校や幼稚園、店舗などの入り口付近などへの設置にもオススメです。セット内容噴霧口パイプ×1、支柱×1、支柱(三脚付)×1、止水コック付プラグ×1、ホース用コネクター×1、コネクターA×1材質アルミ、スチール、ABS樹脂、真鍮、天然ゴム質量(kg)約2.2幅(cm)噴霧口パイプ:約88.5高さ(cm)1段使用時/約92.5~143、2段使用時/約156~207噴霧量(mL/min)約405適合ホース内径(Φmm)12~15設置寸法(mm)三脚間隔約920
GTミストdeクールシャワー スタンドビッグ
後藤(1件のレビュー)¥13,380税込¥14,7181個翌々日出荷熱中症対策に効果的なミストの気化熱効果が人気 1時間あたり約2.1円の節水タイプ 設置、撤去がとてもカンタンで超軽量 猛暑の中でもミストが体にあたるとひんやりと涼しく感じ、体感温度が下がります。 直接、ミストにあたらなくても、ミストが気化することで周囲の温度を下げてくれる気化熱効果があり、とても有効です。 本製品は、熱中症対策として有効なミストシャワーを、どこでも手軽に使用できる自立型のミストスタンドです。 噴霧口が7つあるので、広範囲にミストを放出することができるビッグタイプになってます。 7つの噴霧口からしっかりとミスト放出できる構造ですが、ミストの粒子を5μmという細かな仕様にしているので、水道代金も1時間あたり約2.1円程度と節水も実現(毎分約290ml使用)。 高さは約92.5~143cmと約156~207cmの設置が可能で、噴霧口パイプも方向を自由に回転させることができます。 お庭での使用はもちろん、学校や幼稚園、店舗などの入り口付近などへの設置にもオススメです。セット内容噴霧口パイプ×1、支柱×1、支柱(三脚付)×1、止水コック付プラグ×1、ホース用コネクター×1、コネクターA×1耐荷重kg材質アルミ、スチール、ABS樹脂、真鍮、天然ゴム質量(kg)約2.1幅(cm)噴霧口パイプ:約100高さ(cm)1段使用時/約92.5~143、2段使用時/約156~207適合ホース内径(Φmm)12~15設置寸法(mm)三脚間隔約920
除湿機
ナカトミ(6件のレビュー)¥99,980税込¥109,9781台翌々日出荷地球に優しい!新冷媒HFC R407C採用。オゾン層破壊係数0。湿気をしっかり取って、ダニ・カビ・結露の発生もしっかり抑えます。自動霜取機能付き。過熱保護装置(サーマルプロテクター)内蔵。除湿水は大型ドレンタンク(15L)使用のため排水作業回数が少なく便利。持ち運びに便利な取っ手付き用途衣類、シューズ等の乾燥の補助に お茶や穀物類の貯蔵庫に 作業場、工場内の除湿に コンピュータ室の湿度管理にトラスコ品番448-9527タイプコンプレッサー式外形寸法(mm)390×430×835電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz10/11タンク容量(L)15定格電流(A)7.2/7.2(50/60Hz)本体質量(kg)33電源コード(m)約3消費電力(W)(50/60Hz)590/700保護装置(圧縮機)サーマルプロテクター(冷媒回路)高圧圧力スイッチ使用環境温度(℃)5~35(周囲温度)冷媒HFC R407C圧縮機全閉式ロータリー除湿水の処理方法15Lドレンタンク、フロート式満水停止装置付霜取方法装置/機械式温度センサー使用環境湿度(%)45~90(相対湿度)除湿能力(L/h)1.2/1.4(50/60Hz)
自給式ミストアタッチメント スプラ
日動工業¥5,998税込¥6,5981個翌日出荷工場扇に簡単取り付け!。水道いらず!バケツ一杯で、どこでもミスト!。ミスト機能を付加するアタッチメントです。モバイルバッテリーでも使用できます。(。USB type-A 出力5V3Aまで。)。連続運転時間目安:モバイルバッテリー10000mA使用で約30時間仕様屋内・屋外兼用(IPX4)セット内容本体、ミストノズル(200μm)×3、落下防止ワイヤー質量(g)400消費電力(W)1.3定格電圧(V)DC5定格電流(A)0.25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)266×50×234噴霧量(L/h)200μm:2.5~3
衣類乾燥除湿機 コンプレッサー式 3.8L/日 除湿目安10畳
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥12,280税込¥13,5081台当日出荷確かな除湿力。1.7L大容量タンク搭載コンパクト除湿機。切タイマー:1-8時間(1時間単位)。12時間オートオフ機能搭載。送風ルーバーは手動で90度まで角度調節可能。湿度設定は40-70%の範囲から5%単位で細かく設定できます。湿度表示範囲:35%~81%。排水用ホースを取り付けて連続排水可能。チャイルドロック搭載。減光機能:おやすみボタンに触れると、おやすみランプが点灯し、操作部とランプが減光します。用途除湿機、乾燥機として。梅雨 部屋干し 室内干し 洗濯物 脱衣所 キャスター付き 持ち運び 衣類乾燥 除湿 除湿器 つゆ 部屋干し 乾燥 じょしつ 洗濯物 湿気質量(kg)6.6電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)約1.6消費電力(W)(50/60Hz)110/120風量2段階表示範囲【湿度】35~81%保証期間1年水タンク容量(L)約1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.3×18.5×34タイマー【切タイマー】1-8時間(1時間単位)除湿能力(L/日)3.0/3.8除湿面積(集合住宅)8/10畳、(プレハブ住宅)6/7畳、(木造)4/5畳
ミストファン
AirRevolution¥19,980税込¥21,9781台8日以内出荷コンパくて設計なのでどこでも持ち運べるミストファン用途電源の取れないところでも充電式なのでミストファンにより涼しさ確保。適合最大ミスト量:約1.2(L/h)幅(mm)収納時:317.5高さ(mm)収納時:334、組立時:607種類電池:充電式リチウムポリマー電池奥行(mm)収納時:178.5容量(L)最大水タンク:11本体質量(kg)2.7羽根(Φmm)約254バッテリー容量(mAh)30000首振り機能(度):左右4.5/90(自動首振り ボタンでモード切替運転時間(時間)6~24(環境や使用モードによる)
衣類乾燥除湿機 コンプレッサー式 除湿能力30L/日
YAMAZEN(山善)¥48,980税込¥53,8781台翌々日出荷一般家庭向け除湿機最大クラスの除湿能力30L/日のコンプレッサー式除湿機。モード切替:除湿・送風・乾燥の3モード搭載。スイングルーバーで自動で上下(30-80度)に動きます。ルーバーは手動で固定する事も可能。湿度設定は40-70%の範囲から5%単位で細かく設定できます(除湿運転時)。連続排水対応:付属の排水口アダプターと排水ホースを取り付けることで可能。チャイルドロック搭載。移動に楽なキャスター付き用途除湿機、乾燥機として。梅雨 部屋干し 室内干し 洗濯物 脱衣所 キャスター付き 持ち運び 衣類乾燥 除湿 除湿器 つゆ 部屋干し 乾燥 じょしつ 洗濯物 湿気質量(kg)20.1電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)約1.7消費電力(W)(50/60Hz)535/610風量2段階保証期間1年水タンク容量(L)7.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39.3×29.8×61.9タイマー【入/切】1-8時間除湿能力(L/日)27/30除湿面積(集合住宅)68/76畳、(プレハブ)52/58畳、(木造)34/38畳
衣類乾燥機除湿機12L コンプレッサー式
アイリスオーヤマ(2件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台翌日出荷1日最大12L除湿可能!※1たっぷり除湿するので、4人家族やまとめて洗濯する方の衣類乾燥としても最適です。 コンプレッサー式で電気代が安く、室温上昇が少ないので夏でも快適です。 水タンクが4.0Lと大容量なので、水捨ての回数が少なく済みます。 環境湿度ランプ搭載、お部屋の湿度状況を5段階表示でお知らせします。 不在時でも運転時間を設定出来る切タイマー(2/4/6時間)付きです。 上下自動ルーバー搭載、乾かしたい方向に向けて広範囲に除湿可能です。 また、左右のルーバーも手動で角度調節ができます。 内部乾燥機能搭載、運転後や長時間お使いにならないときに便利です。 【安全装置】 ・切り忘れ防止装置:何も操作しない状態が24時間つづくと、自動的に電源が切れる。装置が作動した場合は(電源切/入)を押すと再開します。 ・3分間保護機能:運転停止後直ぐ電源を入にしても、ランプは点灯しますが、直ぐに運転しません。3分経つと運転を再開します。色ホワイト質量(g)14000タイプコンプレッサー式電源(V)AC100(50/60Hz共用)タンク容量(L)約4.0で自動停止コード長さ(m)約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×260×618消費電力(W)(50/60Hz)265/300運転モード除湿:弱・中・強・おまかせ/衣類乾燥:ひかえめ・標準・速乾
除湿器
ドリテック¥6,980税込¥7,6781台(800mL)当日出荷省スペースでも!タンク容量がアップしたコンパクト除湿機。カビ臭さ・結露を防ぐ省スペースの除湿機 ※玄関やクローゼット、洗面所、結露が気になる狭いスペースに。除湿種類は「ペルチェ式」、小型で騒音・振動が少ない低騒音設計。電源ボタンに触れるだけのシンプルなON/OFF操作。運転時/緑LED、タンクが満水になると赤LEDが点滅してお知らせ。除湿効果が見える半透明タンク。タンク満水容量 約800mL。引き出し式で水をこぼしにくいタンク付属品専用ACアダプター×1質量(g)約920(アダプターを含まず)種類ペルチェ式定格消費電力(W)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約145×145×215使用電源専用ACアダプター、入力:100-240V 50/60Hz 1A、出力:9.5Vタンク容量(mL)(満水)約800(赤ランプ点灯)使用温湿度範囲温度:15~40℃、湿度:40~90%除湿能力(mL/h)約200/24(温度30℃/湿度80%環境下)適用畳数4.5以下
パワフル除湿器
PROMOTE(プロモート)¥99,980税込¥109,9781台翌日出荷簡単で使いやすいデジタル表示の操作パネル。ドレンタンクまたはホース排水の選択が可能。除湿能力53L/日 (60HZ地区空気温度30℃相対湿度80%の条件)。用途※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。付属品排水用ホース1m 1本材質キャビネット:鋼板質量(kg)37電源(V)単相100タンク容量(L)7電源コード(m)3アース付き消費電力(W)(50/60Hz)710/880除湿能力(L/日)(50/60Hz)45/53除湿面積(鉄筋):60畳寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)695×365×396
パワフル冷風扇
PROMOTE(プロモート)¥73,980~税込¥81,378~1台翌日出荷から3日以内出荷スポットクーラーの1口タイプと比較して消費電力を84%削減します。少ない電力で熱中症対策ができる。(PCAF-80と比較)風量は3段階調整でき、オートスイング機能で広範囲に送風します。スポットクーラーに比べ大幅に電気代を節約できます。コンプレッサーを使用しないため、スポットクーラーのように排熱はでません。気化熱により吹き出し口から外気温より約-5℃の冷風が出ます。フロン類を使用しないため、フロン排出規制法に該当しません。取付工事の必要がないので設置工賃がかかりません。スポットクーラーから切り替えればデマンド値を下げ、年間基本料金の節約になります。冷却エレメントのオート乾燥機能付ですのでエレメントのカビの発生を防止します。用途熱中症対策と節電・省エネ対策として様々な場所に提案いたします。自動車整備工場・生産工場・物流倉庫・スポーツ施設・ショッピングモール・建設現場などに。周波数(Hz)50/60電源(V)単相100給水方式タンク貯水式(自動給水可能)風量調整3風向上下手動・左右オートスイング
GTミストdeクールシャワー スタンドタイプ
後藤(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷熱中症対策に効果的なミストの気化熱効果が人気 1時間あたり約1.5円の節水タイプ 設置、撤去がとてもカンタンで超軽量 猛暑の中でもミストが体にあたるとひんやりと涼しく感じ、体感温度が下がります。 熱中症対策としても有効なミストシャワーをどこでも手軽に使用できる自立型のミストスタンドです。 5つの噴霧口からしっかりとミスト放出できる構造ですが、ミストの粒子を5μmという細かな仕様にしているので、水道代金も1時間あたり約1.5円程度と節水も実現(毎分約240ml使用)。 高さは約94~114cmと約160~180cmの設置が可能で、噴霧口パイプも方向を自由に回転させることができます。 お庭での使用はもちろん、学校や幼稚園、店舗などの入り口付近などへの設置にもオススメです。セット内容噴霧口パイプ×1、支柱×1、支柱(三脚付)×1、止水コック付プラグ×1、ホース用コネクター×1、コネクターA×1材質アルミ、スチール、ABS樹脂、真鍮、天然ゴム質量(kg)約1.5幅(cm)噴霧口パイプ:約67高さ(cm)1段使用時/約94~114、2段使用時/約160~180適合ホース内径(Φmm)12~15設置寸法(mm)三脚間隔約630
除湿機(除湿器)
nedius(スイデン)¥94,980税込¥104,4781台翌々日出荷70L/日の高い除湿性能(周囲温度30℃、相対湿度80%、60HZで運転した時の値です) 除湿面積: 95ⅿ2(58畳)/125ⅿ2(77畳)(50/60Hz)※設置環境や天井の高さ、目標湿度の条件などにより異なります。用途工場・倉庫・飲食店・ジム・店舗・脱衣所・保管庫・地下室などでご利用できます。仕様運転可能条件:5℃~35℃(90%)質量(kg)40外形寸法(mm)465×505×739電源(V)100タンク容量(L)7電源コード(m)1.5騒音値(dB)61.5電流(A)(50/60Hz)7.6/7.9冷媒R410A冷媒封入量(g)480除湿能力(L/h)(50/60Hz)1.9/2.4除湿面積95m2(58畳)/125m2(77畳)(50/60Hz)※設置環境や天井の高さ・目標湿度の条件などにより異なります。消費電力(kW)(50/60Hz)0.63/0.79
コードレス 充電式ミストファン ハリキリくん1
YAMAZEN(山善)¥43,980税込¥48,3781台当日出荷水道・電源がない場所で使えるコードレスミストファン。電源も給水も完全コードレス。風量切替3段階・ミスト切替2段階。ポンプ・水道直結の2種類の給水方法。バッテリー稼働でどこでも使える。バケツの水がなくなると渇水センサーによって自動的にポンプは停止し、空回りによる故障を防ぐ渇水センサー機能付き。ファンをひっくり返してバケツの中に収納できるため使わない時はコンパクトに保管が出来る。充電式のコードレスなので、ミストが不要な時には、電源のない屋外での扇風機や工場扇としても使用可能用途電源、水道が引けない現場での暑熱対策に。扇風機、サーキュレーター、工場扇として。付属品ファン本体×1、バケツ×1、バッテリー×1、充電アダプター×1、交換用ノズル×4、取扱説明書×1、保証書×1適合ファン可動域:[左右]70、[上下]160(度)質量(kg)5(うちバッテリー750g)容量(L)バケツ:23本体寸法(mm)[バケツの上に置いた状態]400×370×710、[バケツに収納した状態]400×370×335入力充電器:AC100~240(V)(50/60Hz)機能風速切替:3段階バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)DC24充電時間(時間)約3ホース長さ(cm)75噴霧量(L/h)ミスト:[強]5.5、[弱]4.9稼働時間(時間)約5.5~9.5
衣類乾燥除湿機 7L/日
アイリスオーヤマ¥22,980税込¥25,2781台翌々日出荷コンパクトサイズなのに強力除湿!コンプレッサー式で消費電力も小さい衣類乾燥除湿機です。1日で最大7.3L除湿するので、梅雨時期や衣類乾燥などの室内干し対策に最適です。市販のホースを接続することで連続排水も可能です。質量(g)8300定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)180/190(50/60Hz)乾燥時間(分)157寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×233×430安全装置切り忘れ防止装置、3分間保護機能電源コード(m)2電源(AC V)100水タンク容量(L)約2.5(自動停止)運転モード弱・強・おまかせ除湿能力(L/日)5.9/7.3(50/60Hz)除湿面積木造:7畳(12m2)、プレハブ:11畳(19m2)、鉄筋コンクリート:15畳(25m2)/木造:9畳(15m2)、プレハブ:14畳(23m2)、鉄筋コンクリート:18畳(30m2)(50/60Hz)切タイマー2/4/6時間
25Lミストタンクキット
ナカトミ¥32,980税込¥36,2781台3日以内出荷お持ちの工場扇に取り付けるだけで使用可能です。水の気化熱を利用して周囲の温度を下げます。自然に優しいミスト扇。タンクは水道直結ホースで給水可能です。フロートによる満水停止機構付きです。タンクは25Lの大型。電源が取れるコンセント付きです。水切れ検知機能付きです。タンク内の水が無くなると運転を停止します。質量(kg)約8.3電流(A)0.35電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)23タンク容量(L)25(満タン)対応PL保険:加入電源コード(m)約5保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×44×58.5電源コードVCTF0.75mm2×3芯噴霧量(L/min)0.19(11.4L/h)噴霧圧力MPa(kgf/cm2)1.5ノズル数6個運転時間(時間)連続:約2(満タン時)
遠心分離式ミストファン
PROMOTE(プロモート)(1件のレビュー)¥76,400税込¥84,0401台3日以内出荷全閉モーター採用で防塵、防水性アップ! らくらく大型キャスター!用途暑気対策、熱中対策、ホコリ除去、加湿タンク容量(L)41(満水時約9時間)消費電力(W)(50/60Hz)115/120電源(V)単相100(50/60Hz)質量(kg)24.4羽根(Φmm)660寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×610×1750風量(m3/min)216/246風量調整3段階騒音値(dB(A))(50/60Hz)51/60アズワン品番64-9368-61首振り左右90°(選択手動式)
ミストファン
ナカトミ¥62,980税込¥69,2781台翌々日出荷熱中対策にも最適です。ミスト+ファンで快適冷房。水の気化熱を利用して周囲の気温を下げる自然に優しいミスト扇です。強中弱の3段階に風量調節が可能です。タンクは水道直結ホースで給水可能です。満水停止センサー付きです。上方向最大65°に向けることができます。タンクは25Lの大型。電源が取れるコンセント付きです。ミストチューブの取り付けは簡単なマグネット式です。仕様PL保険:加入付属品水道蛇口用ニップル(ホースバンド付)×1、水道用給水ホース(コネクター付き)×1、ガードフック×1材質スチール、樹脂など質量(kg)ファン本体:約11/ミストタンクキット:約8.3電流(A)2.2/2.1(強)消費電力(W)163/183(強)タンク容量(L)25(満タン)コード長さ(m)ミストファン本体:約2.4/タンク:約5電源(単相/V)100(50/60Hz)風量(m3/min)168/221騒音値(dB)63/66最大風速(m/min)323/373保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ファン本体:117×97×143~157/ミストタンクキット:40×44×58.5噴霧量(L/min)0.19(11.4L/h)噴霧圧力MPa(kgf/cm2)1.5色(本体)アイボリー(羽根:緑)ファン45cm4枚(PP樹脂)首振り75度運転時間(時間)(連続)2
冷風扇 業務用 風量3段階 タンク容量30L リモコン付属
昭和商会¥36,980税込¥40,6781台4日以内出荷コンパクトで幅広い場所で使用可能な冷風扇。風量切替:弱中強の3段階。風量:25立方メートル/分。1~12時間の切タイマー設定可能。タンク容量:30L。風量切り替え3段階でルーバー左右自動スイング式。リモコン付属用途夏の暑さ対策に。オフィス 事務所 休憩室 小型店舗 お店 冷風扇風機 冷風機 冷風器 扇風機 スポットクーラー 工事 不要質量(kg)9.4色ホワイト電源(V)単相100消費電力(W)120タンク容量(L)30首振なし電源コード(m)1.6騒音値(dB)64機能切タイマー、風量調節、冷風風量3段階(弱中強)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49.6×37.5×87送風口数1口排熱ダクト有無なし
USB卓上ミニ冷風扇
TEKNOS(3件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681台当日出荷卓上サイズの冷風扇。エアコンが苦手な方におすすめの気化熱を利用した冷風扇。付属品USBケーブルタンク容量(L)約0.7本体質量(kg)約1.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×165×216風量調整3段階RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
ペルチェ式冷風扇
丸隆¥22,980税込¥25,2781台6日以内出荷保冷剤も氷も要らない冷風機。ペルチェ式冷却を搭載し、安定した冷風性能です。また、もっと冷風効果をアップさせたい時には保冷剤+氷をセットして冷却アップすることも可能です。強・中・弱に加えパワフルモードを搭載した4段階冷風量設定でシーンや好みにあわせて設定できます。着脱の簡単な引き出ししき水タンクで、給水もお手入れも簡単です。付属品リモコン(テスト用電池CR2025入り)、キャスター×4材質ABS質量(kg)約7.1周波数(Hz)50/60電源(V)AC100消費電力(W)135タンク容量(L)5電源コード(m)約1.8機能風量調節:4段階(強・中・弱・パワフル)タイマー時間切:1~12(1時間単位)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×26.5×79.5モード選択:連続・リズム・おやすみ首振り上下左右自動![除湿機 コンプレッサー式 小型 衣類乾燥除湿機 除湿能力6.3L タンク容量3.5L コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78043345-260427-02.jpg)
除湿機 コンプレッサー式 小型 衣類乾燥除湿機 除湿能力6.3L タンク容量3.5L
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]¥25,980税込¥28,5781台5日以内出荷安心の日本製!使いやすいコンパクト除湿乾燥機。パワフル除湿:1日6.3L(60Hz)。約2kg(乾燥重量)の洗濯物を約130分で乾燥。満水メロディ:満水とともに運転を停止し、メロディーでお知らせ。3.5Lビッグタンク:大型タンクにより約13-15時間の長時間連続運転が可能。便利なプチルーバー:上方向から横方向まで自由自在。内部乾燥モード:運転停止後に除湿機内部を乾燥させ、カビの発生を抑制する清潔機能。◇切タイマー:2、4、8時間。◇除湿可能面積の目安。[50Hz]プレハブ 主に11畳(18平方メートル) 木造7-鉄筋14畳(12-23平方メートル)。[60Hz]プレハブ 主に12畳(20平方メートル)木造8-鉄筋16畳(13-26平方メートル)用途除湿機、除湿器、乾燥機として。梅雨 部屋干し 室内干し 洗濯物 脱衣所 持ち運び 衣類乾燥 除湿 つゆ 部屋干し 乾燥 じょしつ 洗濯物 湿気質量(kg)7.7色ホワイトタイプコンプレッサー式電源(V)AC100消費電力(W)160/180(50/60Hz)タンク容量(L)3.5機能切タイマー保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×33×51.5除湿能力(L/日)5.6/6.3(50/60Hz)除湿面積【50Hz】プレハブ:11畳、木造:7畳、鉄筋:14畳【60Hz】プレハブ:12畳、木造:8畳、鉄筋:16畳
除湿機
ナカトミ¥149,800税込¥164,7801台翌々日出荷単相100Vで最大クラスの除湿能力です。大型ドレンタンクで、排水作業が少なく便利です。除湿した水は、付属のドレンホースを使って直接排水もできます。安全装置(サーマルプロテクター・高圧圧力スイッチ・フロート式満水停止装置)付きです。自動霜取装置(機械式温度センサー)付きです。霜取運転時はファンモーターが停止します。付属品ドレンホース×1質量(kg)約49電源(V)単相100(50/60Hz)風量(m3/min)50Hz/60Hz24/25タンク容量(L)約20電源コード(m)約2消費電力(W)(50/60Hz)840/1050騒音値(dB)63本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×455×970電流(A)(50/60Hz)9.4/10.4冷媒封入量(g)680
ミストファンBIG
AirRevolution¥25,980税込¥28,5781台5日以内出荷収納時高さ450mm、幅215mm、奥行440mmとコンパくて設計なのでどこでも持ち運べる充電式ミストファン。リモコン付きで離れた場所から操作可能。タンク容量22Lと大容量でありながらキャスターがついているので水満タン時でも移動は楽チン!用途電源の取れないところでも充電式なのでミストファンにより涼しさ確保。色ブラック角度(°)【前後手動】-20から80本体質量(kg)3.7電池充電式リチウムポリマー電池組立寸法(mm)450×215×800バッテリー容量(Ah)30000水タンク容量(L)~22充電時間(時間)6収納寸法(mm)450×215×440首振り左右4.5/90度(自動首振り ボタンでモード切替)噴霧量(L/h)~1.8
ステンレス保冷剤
トレードワン¥1,480税込¥1,6281個7日以内出荷冷凍庫で凍らせるだけ、ステンレス素材の保冷剤で冷たさ最大3時間キープ!成分水95%、アルコール5%色シルバー材質(本体)ステンレス寸法(cm)17.5×11.5×1.3
除湿機 衣類乾燥除湿機 コンパクト 小型 コンプレッサー
シャープ¥32,980税込¥36,2781台5日以内出荷省エネ&コンパクトサイズ!プラズマクラスター搭載の除湿機。梅雨・夏に強いコンプレッサー方式。狭いスペースでの部屋干しに。除湿能力:7.1L/日(60Hz)/6.3L/日(50Hz)衣類乾燥時間(2kg):約167分。除湿可能面積の目安:8-16畳/(50Hz),9-18畳/(60Hz)。スイングルーバー:手動。タイマー:切タイマー(2/4/6時間)。チャイルドロック付き。プラズマクラスター7000用途除湿機、除湿器、乾燥機として。梅雨 部屋干し 室内干し 洗濯物 脱衣所 持ち運び 衣類乾燥 除湿 つゆ 部屋干し 乾燥 じょしつ 洗濯物 湿気質量(kg)9.6色ホワイトタイプコンプレッサー式電源(V)AC100タンク容量(L)約2.5(ハンドル付)消費電力(W)(50/60Hz)(衣類乾燥)205/210、(除湿)205/210、(衣類消臭)18/21機能切タイマー、チャイルドロック保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.3×20.3×52.4除湿能力(L/日)6.3/7.1(50/60Hz)除湿面積(50Hz)8~16畳、(60Hz)9~18畳
『冷房用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 小型扇風機
- 工場扇
- サーキュレーター
- スポットエアコン (スポットクーラー)
- 冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン
- 冷房関連用品





































![除湿機 コンプレッサー式 小型 衣類乾燥除湿機 除湿能力6.3L タンク容量3.5L コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78043345-260427-02.jpg)