3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷媒や電気を一切使用しません。 圧縮空気を供給すると同時に超低温空気が発生します。 噴射される冷気は大気圧です。 冷気風量及び冷気温度の調整は本器の調整弁ネジによって簡単に行えます。 必要な風量、温度を設定する事ができます。 小型軽量のためセットが簡単です。 少容量で局部的な冷却に特に効果があります。 故障が皆無です。圧縮空気だけを使用し、可動部分がありません。 消音機構付です。冷気吐出側及び熱気排出側にサイレンサーをセットしてあります。 防爆地区など電気の使用ができない場所で使用できます。 摺動部分がなく故障の心配がありません。 チップ、ドリル、バイト等の刃先を直冷、噴射する事で、チップ寿命を数倍に延ばし、又切り粉の噛み込みを防止する事で、製品の品質向上に役立ちます。
1個
44,980 税込49,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポータブル電源でも動く低消費電力エアコン。冷房・除湿・加湿・空気清浄機能付。設置工事不要。冷気を拡散オートスイング。満水時ストップセンサー付。花粉もカットHEPAフィルター付属。
用途オートキャンプ・車中泊・脱衣場・プレハブ建物・ペット等の冷房に最適です。 付属品リモコン・伸縮ダクト・排気パネルキット(72~130cm窓対応)・HEPAフィルター 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100 方式冷房:コンプレッサー(圧縮方式) 本体質量(kg)15 消費電力(W)(50/60Hz)360/420、【起動時】950/1150 設定温度(℃)17~30 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×285×500 水タンク容量(L)2.6(受水) 冷媒R134a 除湿能力(L/h)25 能力(50/60Hz)(kW)約1.1/約1.4 待機電力(W)40/50 適用畳数4.5~6 加湿能力(L/日)0.2
1台
54,900 税込60,390
3日以内出荷

室温に近い温度で排気する新技術採用のダクトレススポットクーラー。排熱ダクトの取り付けと室外への排熱が必須な従来のスポットクーラーに比べ、コンセントに挿すだけで設置できるので、窓のない部屋や狭い空間でも使用することができます。お部屋の湿った空気を大容量タンクにたっぷりと溜めることができ、除湿にも最適です。一般的なスポットクーラーよりも軽量でコンパクトな省スペース設計となっており、キャスター付きなので移動もカンタン。場所を選ばず使用できる革新的なスポットクーラーです。
用途冷風機 仕様ルーバー:上下(自動) 付属品リモコン 材質ABS、アルミ 質量(kg)13.6 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)50Hz/250、60Hz/300 タンク容量(L)約4.3(満水時自動停止) 電源コード(m)1.8 機能冷風モード、送風モード、除湿モード(連続/30~90%)、おやすみモード、メモリー機能、減灯機能 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)32.5×27×58 風量調整強・弱・自動 除湿能力(L/日)15 1時間あたりの電気代目安(円)約9.3(300W連続運転時) 入タイマー1~24時間(1時間単位) 切タイマー1~24時間(1時間単位)
1個
48,980 税込53,878
欠品中

『冷房用品』には他にこんなカテゴリがあります