冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン :「除湿器」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
JS-E955Wは1日あたり7.1L(60Hz)の除湿能力と4Lの大容量タンクを備えた衣類乾燥除湿機です。消費電力の低いコンプレッサー式だから日々の電気代を抑え、気兼ねなくお使いいただけます。また、設置面積がほぼA4用紙サイズの省スペース設計です。
その他連続排水可能※市販のホース(内径12mm)が必要
質量(kg)10
色ホワイト
定格電圧AC100V(50/60Hz)
タンク容量(L)4(4で自動停止)
定格消費電力(W)165/170(50Hz/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)314×225×527
電源コード(m)1.8
風向上下(自動)
除湿方式コンプレッサー方式
除湿能力(L/日)6.3(50Hz)、7.1(60Hz)
除湿面積【木造】8畳(13(m2))/9畳(15(m2))(50/60Hz)【プレハブ】12畳(20(m2))/14畳(23(m2))(50/60Hz)【鉄筋】16畳(26(m2))/18畳(30(m2))(50/60Hz)
切タイマー1/2/3/4/5/6/7/8時間
1個
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
JS-E956Wは、空気をきれいにしながらお部屋や洗濯物の湿気を取り除く、空気清浄機能付きの衣類乾燥除湿機です。1日あたり6.3L※1の除湿能力と花粉やハウスダストを約95% ※2キャッチする空気清浄機能を備え、湿気が多くなる梅雨時期や花粉が気になる季節にも生活空間を気持ちよく整えます。
その他連続排水可能※市販のホース(内径12mm)が必要
付属品集じんフィルター、日付ラベル
質量(kg)11.5
色ホワイト
電源AC100V(50/60Hz)
タンク容量(L)【排水タンク】2
定格消費電力(W)140/170(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×240×480
電源コード(m)1.8
モード設定衣類乾燥/連続、湿度40%、湿度50%、空気清浄
運転音(dB)【衣類乾燥/連続モード】46【空気清浄モード】48
寿命【集じんフィルター】1年(一般家庭でタバコ1日5本)
適合床面積6畳(空気清浄モード)
除湿方式コンプレッサー方式
除湿能力(L/日)5.6(50Hz)、6.3(60Hz)
除湿面積【木造】[50Hz]7畳(11(m2))/[60Hz]8畳(13(m2))【プレハブ】[50Hz]11畳(18(m2))/[60Hz]12畳(20(m2))【鉄筋】[50Hz]14畳(23(m2))/[60Hz]16畳(26(m2))
切タイマー2/4/6時間
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
大小さまざまな空間の除湿に対応可能です。
また、冷却機能付機では、室内の温度上昇を抑制することもできます。
R410A高効率スクロール圧縮機と蒸発器および凝縮器性能の向上により、除湿能力・冷却能力の向上や消費電力の低減を実現しました。
仕様再熱専用
型定速型
電圧(V)三相200
所要圧縮機(kw)1.5
除湿能力(L/日)5.5/6.3
冷却能力無し
馬力2
1台
¥523,890
税込¥576,279
31日以内出荷
『冷房用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 小型扇風機
- 工場扇
- サーキュレーター
- スポットエアコン (スポットクーラー)
- 冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン
- 冷房関連用品
冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。