絞り込み
ブランド
  • 日伸理化
  • アズワン(14)
  • トーマス科学(2)
  • ヤマト科学(1)
  • ヨネザワ(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

恒温水槽/恒温装置 :「pt100」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
恒温水槽 日伸理化恒温水槽日伸理化
85,980税込94,578
1個
3日以内出荷
温度調節器・撹拌ポンプ・ヒーター・空焚防止装置などをコンパクトにまとめたユニット型恒温器です。水槽が付属します。 PID制御により高精度で恒温を維持します。 流量を調整することができます。
適合(水槽)深さ150mm、容量15L以内、側壁厚35mm以内材質(水槽)PP製質量(kg)2.2使用温度範囲(℃)室温+5~80容量(L)4.5電源AC100V・50/60Hz・7.5A本体寸法(mm)105×160×275ヒーター寸法(mm)140内寸法(mm)154×274×150安全装置自己診断機能、フロート式空焚防止器ほか温度調節精度±0.1℃(37℃時)ヒーター容量(W)700温度調整方法Pt100Ω、3桁デジタル表示、デジタル設定、PID制御撹拌方式噴流ポンプ式(流量調整付)温度設定0.5℃単位
ミニ振とう恒温水槽 日伸理化ミニ振とう恒温水槽日伸理化
189,800税込208,780
1個
8日以内出荷
微量試料用の振盪恒温水槽で振盪機構はシンプルながら充分の耐久性。少容量バスで速やかに実験へ対応。マイクロチューブ振とう台(M-20)は試料管上部の口部分が汚染されないよう飛沫カバー形としました。
質量(kg)4.5電源AC100V 50/60Hz温度範囲(℃)(室温+5)~60モーター(W)コンデンサー形:3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×318×185温度精度±0.1℃(at37℃)振盪数(min-1[r.p.m])20~220振幅(mm)20温度調節Pt100Ω 3桁デジタル表示・設定 PID制御ヒーター容量(W)150温度設定0.5℃単位内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)水槽:125×180×70
過昇防止装置付温度調節器 日伸理化過昇防止装置付温度調節器日伸理化
99,980税込109,978
1個
10日以内出荷
高性能な温度調節器設定点の過昇を防止機能過昇防止機能と温度調節機能が一体になり、実験台のスペースだけでなくセンサーも一本で槽のスペースもセーブ安心して温度コントロールができるサーキットプロテクターによる異常電流カット
仕様●温度設定範囲 0℃~200℃ 設定単位0.1℃●使用温度範囲 室温+5℃~200℃●温度精度 ±0.1℃~0.5℃(使用方法による)●制御出力 15Aまで●温度表示部 デジタル表示、3桁●制御温度範囲 0℃~230℃ 設定単位1℃●保護機構 サーキットプロテクターによる異常電流カット●外形寸法 W86×D150×H174mm●重量 約1.7kg●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●電源 AC100V 15A 三芯接地プラグ付電源コード●付属品 温度センサー(Pt100Ω+K 熱電アズワン品番65-8130-35
恒温水槽/恒温装置