絞り込み
ブランド
  • ケニス
  • アズワン(99)
  • ADVANTEC(28)
  • トーマス科学(21)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(15)
  • 日伸理化(11)
  • Thermo Fisher Scientific(10)
  • ヤマト科学(8)
  • SIBATA(柴田科学)(7)
  • IKA(7)
  • DLAB(6)
  • TGK(東京硝子器械)(4)
  • スギヤマゲン(4)
  • 三商(4)
  • radleys(4)
  • ダイヤアクアソリューションズ(3)
  • JEIO TECH(3)
  • 増田理化工業(2)
  • フーバー(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
恒温水槽 ケニス恒温水槽ケニス
97,980税込107,778
1個
4日以内出荷
NTT-2000はミニサイズの卓上恒温水槽です。 40mmの低水位での加熱・保温が行えます。 NTT-2100は簡単に本体の着脱が行えます。 撹拌調整機能付で、波立ちを抑えたい場合に有効です。
材質(水槽)自己消火性PP樹脂寸法(mm)220×424×335(水槽セット時)質量(kg)3.5使用温度範囲(℃)室温+5~80(付属バス使用時は70)容量(L)9電源AC100V・50/60Hz・6A槽内寸法(mm)180×240×140安全装置自己診断機能、フロート式空焚き防止など機能タイマー機能、アラームブザー、オートチューニング温度制御マイコン式PID制御・SSR出力温度調節精度±0.1℃撹拌方式可変式プロペラ撹拌
デジタル恒温水槽 ケニスデジタル恒温水槽ケニス
109,800税込120,780
1個
6日以内出荷
PID制御により±0.1℃の高精度で温度を調節します。 撹拌噴出方向は可変式で、各種水槽に対応できます。 NC型にはPP製の水槽が、NC-S型にはステンレス製の水槽が付属しています。
質量(kg)(本体)3.3、(水槽)1.5使用温度範囲(℃)室温+5~80電源AC100V・50/60Hz・11A本体寸法(mm)105×142×320内寸法(mm)460×305×160安全装置フロート式空焚防止器温度制御方式白金測温抵抗体、デジタルPID制御温度調節精度±0.1℃(37℃、プラスチック水槽15L使用時)ヒーター容量(W)1000材質(水槽)PP撹拌方式噴流ポンプ式、吐出方向可変
デジタル恒温器 ケニスデジタル恒温器ケニス
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
平型の浅い水槽の片隅に置くだけでセットできる恒温器です。 NT-701D-A型にはアクリル製の透明水槽が、NT-701D-S型にはステンレス製の水槽が付属します。
質量(kg)3使用温度範囲(℃)室温+5~80電源AC100V・50/60Hz・11A本体寸法(mm)92×342×232安全装置フロート式空焚防止器温度制御方式デジタルPID制御温度調節精度±0.1℃ヒーター容量(W)1000撹拌方式ジェット噴流式
デジタル恒温水槽 ケニスデジタル恒温水槽ケニス
119,800税込131,780
1個
翌日出荷
温度制御に優れているデジタルPID制御方式です。 耐蝕性・耐久性に優れたステンレス水槽を採用しています。 噴流式の撹拌方式で、槽内の温度分布を均一に保ちます。
寸法(mm)335×275×335質量(kg)(温度調節器)3.8、(水槽)3.7使用温度範囲(℃)いつオン+5~80電源AC100V・50/60Hz内寸法(mm)300×240×150温度精度±0.5℃温度制御デジタル表示PID制御ヒーター容量(W)500(パイプヒーター)撹拌方式噴流撹拌
恒温水槽  NTT-2100用 バスカバー ケニス恒温水槽 NTT-2100用 バスカバーケニス
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
恒温水槽/恒温装置