2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EYELA(アイラ/東京理化器械)小型恒温水槽
小型恒温水槽。少量容器に対応したウォーターバスです。バス容量が約3.5Lと少量なので水の交換が容易に行えます。
材質水槽:ステンレス 質量(kg)0.9 容量(L)バス:約3.5 番号コードT:180180 槽内寸法(mm)内径228×94 入力7.5A、750VA 電源電圧(V)AC100 50/60Hz 加熱方式ヒータ加熱 温度センサー液体膨張式 温度制御ON-OFF制御 温度調節範囲(℃)室温+5~80 使用周囲温度(℃)5~35 外寸法(mm)235×294×94 ヒーター容量(W)700 アズワン品番63-1394-40 安全機能ヒューズ、固定温度過熱防止器 温度調節精度(℃)±1.5(撹拌時)
1台
33,980 税込37,378
12日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)小型恒温水槽
小型恒温水槽。少量容器(500mL以下)に対応したウォーターバスです。バス容量が約1.6Lと少量なので水の交換が容易に行えます。
仕様●機能、温度制御:ON-OFF制御、安全機能:ヒューズ、固定温度過熱防止器●性能、温度調節範囲(℃):室温+5~80、温度調節精度:±1.5(撹拌時) 材質水槽:ステンレス 寸法(mm)槽内寸法:内径160×100 質量(kg)1.2 容量(L)バス容量:約1.6 番号コードT:256800 入力3A、300VA 電源電圧(V)AC100 50/60Hz 加熱方式ヒータ加熱、ヒータ:300W、温度センサ:液体膨張式 使用周囲温度(℃)5~35 外寸法(mm)170×170(177)×152/※()内の寸法は突起物を含みます。 アズワン品番63-1394-39
1台
34,980 税込38,478
33日以内出荷