2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EYELA(アイラ/東京理化器械)投げ込みクーラー ECSシリーズ
多彩な冷却に対応タイプ。豊富な関連装置と各種システム構成。設置面積はA4用紙約1枚分です。軽量コンパクトで持ち運びも容易に行えます。室温以下の冷却に力を発揮、-20℃タイプ。
材質冷却部:ステンレス 質量(kg)約14 入力3A、300VA 電源電圧(V)AC100 50/60Hz 使用周囲温度(℃)5~30 外寸法(mm)340(470)×194×265/※()内の寸法は突起物を含みます。 安全機能ヒューズ、冷凍機オーバーロードリレー
1台
169,800 税込186,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)投げ込みクーラー ECSシリーズ
多彩な冷却に対応タイプ。豊富な関連装置と各種システム構成。ホルダーで冷却部を固定しますので持運びに便利です。冷却能力はそれぞれ、550・620Wとハイパワーです。発熱を伴う化学反応等に威力を発揮します。
材質冷却部:ステンレス 質量(kg)約29 入力8.5A、850VA 電源電圧(V)AC100 50/60Hz 使用周囲温度(℃)5~35 外寸法(mm)358(443)×420(470)×370/※()内の寸法は突起物を含みます。 安全機能サーキットプロテクター、冷凍機オーバーロードリレー
1台
269,800 税込296,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング