低温恒温水槽 :「給水装置」の検索結果

低温恒温水槽とは、外部の気温と無関係に槽内を一定温度に保つ恒温水槽のなかでも、10℃以下の低温域を作り出せる装置です。電熱器と冷却装置を両方搭載することによって、幅広い温度調整ができるものが多く見られます。主に実験や試験で使用される装置で、低温反応実験、化学反応実験、低温物性試験、低温での粘度・比重の測定などに利用が可能です。-20℃や-30℃で使用する場合は不凍液を使用します。ガラストラップやキャスターなどの関連商品から撹拌装置、タイマー機能や循環装置の付いたものもあり、小容量から大容量まで揃っているので、用途に応じて選択するとよいでしょう。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
東京理化器械自動給水装置
水槽を長時間連続して使用する場合に、一定の水位を保つための給水装置です。
付属品給水ホース センサーフロート式液面センサ 制御電磁弁によるON-OFF制御 液温範囲(℃)0~80 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×67(124)×280(Max.) アズワン品番65-0571-13 メーカー商品コード114290
1個
70,980 税込78,078
41日以内出荷