低温恒温水槽 :「還流管」の検索結果
低温恒温水槽とは、外部の気温と無関係に槽内を一定温度に保つ恒温水槽のなかでも、10℃以下の低温域を作り出せる装置です。電熱器と冷却装置を両方搭載することによって、幅広い温度調整ができるものが多く見られます。主に実験や試験で使用される装置で、低温反応実験、化学反応実験、低温物性試験、低温での粘度・比重の測定などに利用が可能です。-20℃や-30℃で使用する場合は不凍液を使用します。ガラストラップやキャスターなどの関連商品から撹拌装置、タイマー機能や循環装置の付いたものもあり、小容量から大容量まで揃っているので、用途に応じて選択するとよいでしょう。
関連キーワード
多彩な冷却に対応タイプ。豊富な関連装置と各種システム構成。設置面積はA4用紙約1枚分です。軽量コンパクトで持ち運びも容易に行えます。室温以下の冷却に力を発揮、-20℃タイプ。
材質冷却部:ステンレス
質量(kg)約14
入力3A、300VA
電源電圧(V)AC100 50/60Hz
使用周囲温度(℃)5~30
外寸法(mm)340(470)×194×265/※()内の寸法は突起物を含みます。
安全機能ヒューズ、冷凍機オーバーロードリレー
多彩な冷却に対応タイプ。豊富な関連装置と各種システム構成。ホルダーで冷却部を固定しますので持運びに便利です。冷却能力はそれぞれ、550・620Wとハイパワーです。発熱を伴う化学反応等に威力を発揮します。
材質冷却部:ステンレス
質量(kg)約29
入力8.5A、850VA
電源電圧(V)AC100 50/60Hz
使用周囲温度(℃)5~35
外寸法(mm)358(443)×420(470)×370/※()内の寸法は突起物を含みます。
安全機能サーキットプロテクター、冷凍機オーバーロードリレー
『加熱/冷却機器』には他にこんなカテゴリがあります
加熱/冷却機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。