低温恒温水槽 :「電流検出器」の検索結果
低温恒温水槽とは、外部の気温と無関係に槽内を一定温度に保つ恒温水槽のなかでも、10℃以下の低温域を作り出せる装置です。電熱器と冷却装置を両方搭載することによって、幅広い温度調整ができるものが多く見られます。主に実験や試験で使用される装置で、低温反応実験、化学反応実験、低温物性試験、低温での粘度・比重の測定などに利用が可能です。-20℃や-30℃で使用する場合は不凍液を使用します。ガラストラップやキャスターなどの関連商品から撹拌装置、タイマー機能や循環装置の付いたものもあり、小容量から大容量まで揃っているので、用途に応じて選択するとよいでしょう。
関連キーワード
ジャケット式カラム、電気泳動槽等の恒温に内蔵水槽でマイクロチューブの反応に。
温度調節範囲は幅広い-30~95℃です。化学反応、試薬の調整から分析装置、粘度計などへの外部環境に至るまで多種多様な用途に使用できます。
(W)210×(D)433mmと小型で設置場所を取りません。実験台上・下に手軽に設置することができます。
タイマー機能(オートスタート、オートストップ)を標準装備、作業効率がアップします。
『加熱/冷却機器』には他にこんなカテゴリがあります
加熱/冷却機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。