投げ込みクーラー ECSシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)5日以内出荷
多彩な冷却に対応タイプ豊富な関連装置と各種システム構成。ホルダーで冷却部を固定しますので持運びに便利です。冷却能力はそれぞれ、550・620Wとハイパワーです。発熱を伴う化学反応等に威力を発揮します。
材質冷却部:ステンレス質量(kg)約29入力8.5A、850VA電源電圧(V)AC100 50/60Hz使用周囲温度(℃)5~35外寸法(mm)358(443)×420(470)×370/※()内の寸法は突起物を含みます。安全機能サーキットプロテクター、冷凍機オーバーロードリレー
『加熱/冷却機器』には他にこんなカテゴリがあります
加熱・冷却・クーラーボックス の新着商品
ページ: 1/ 3
小型乾燥機木原製作所税込¥296,780¥269,800
ホットプレートADVANTEC税込¥164,780~¥149,800~