加熱/冷却機器 :「恒温器」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
水槽に載せるだけで、槽内の温度制御ができます。
タイマー運転を設定できます。
フロート式空焚き防止装置及び温度調節器付属の自己診断機能による二重の安全装置で過熱を防止します。
使用周囲温度(℃)5~35
運転方式定値運転、タイマー運転(オートスタート、オートストップ)
ヒーターSUS316L パイプヒーター
仕様温度調節器/マイコンPID制御
エアジャケット方式で庫内温度の均一性に優れています。 強化ガラス製の内扉を備え、温度を乱さず庫内を観察できます。 温度調節器に付属する安全装置とは別に、感熱式の独立過熱防止装置を装備して二重に装置の過熱を監視し、これを防止します。
対流方式自然対流式(エアジャケット方式)
使用温度範囲(℃)室温+5~60 温度調節精度:±0.2(37時)
温度分布精度±1℃(37℃時)
運転モード定値運転 タイマー運転(オートストップ)
扉形式二重扉(内扉強化ガラス)
安全装置自己診断機能 独立過熱防止装置 保護ヒューズ キーロック機能 等
1セット
¥6,698
税込¥7,368
33日以内出荷
『加熱・冷却・クーラーボックス』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。