8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EYELA(アイラ/東京理化器械)恒温器 SLIシリーズ
エアージャケット式で安定した温度コントロールエアジャケット式の自然対流方式なので、温度分布精度に優れ、急激な温度変化の少ない安定した温度コントロールができます。風を嫌う微生物培養などに適しています。タイマ機能(オートスタート、オートストップ)を搭載しています。安全機能としてトラブルが発生した場合、アラーム表示と警報ブザーでお知らせします。
仕様温度制御/設定・表示:P.I.D制御 SSR出力/シートキー入力・デジタル表示(温度表示補正、オートスタート、オートストップ1・2、停電復帰設定) 材質(内装・内扉) SUS304 温度センサーサーミスタ 温度調節範囲(℃)(室温)+5~60 タイマー時間0~99時間59分 安全機能アラーム機能(上限温度、ドア開放、センサ、停電、温調不能、ウォッチドッグ)、独立過昇防止器(70℃固定)、ヒューズ
1台
92,980 税込102,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)定温恒温乾燥器
自然対流方式の乾燥器です。 密閉性と断熱性能を見直し最高300℃(W型は270℃)まで温調可能です。 消費電力量を最大約15%削減(メーカー従来比)しました。 420W・520W型は観察窓付です。 可変式独立過昇防止器を標準装備しています。 タイマー機能・プログラム機能を標準装備しています。
用途ガラス器具の乾燥、セラミックや鉱石など粉体の乾燥、半導体の乾燥や基板のベーキングなどの加熱処理 電源(V)単相100 安全装置可変式独立過昇防止器、漏電・過電流ブレーカー、ドア解放アラーム 温度制御方式PID制御 電源コード(m)2
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷から105日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)恒温器FMC用 蛍光灯 60Hz
10Wの蛍光灯です。庫内天井部に設置でき、暗い場所での庫内試料の確認、振盪状態の確認が可能です。
仕様●60Hz用●製品コード:281820 アズワン品番67-5284-29
1本
23,900 税込26,290
欠品中

EYELA(アイラ/東京理化器械)恒温器LTI-E用 蛍光灯 60Hz
庫内確認用LED白色蛍光灯、ON-OFFスイッチ。
仕様●60Hz用●製品コード:281830 アズワン品番67-5284-30
1本
23,900 税込26,290
欠品中

エアージャケット式で安定した温度コントロールインキュベーター
電源(V)単相100 使用温度範囲(℃)室温+5~60 使用環境温度(℃)5~35
1台
99,980 税込109,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)開放系低温恒温水循環装置
自吸式ポンプ内蔵のため、開放系の水槽などの溶液(水)を吸引し温度調節して戻します。 密閉系用循環ユニットを取り付けることで密閉経路へも循環できます。(オプション) ヒーターと冷凍機の温調により±0.1℃の高精度が得られます。 オゾン層を破壊しないHFC対応製品です。
用途産業用機械、工作機械、分析・計測機械、半導体製造装置などの発熱部の温度管理など幅広いご使用に 温度調節精度(℃)±0.1~ 温度調節範囲(℃)-20~80 揚程(m)(50/60Hz)【外部循環能力】5/7
1台
359,800 税込395,780
15日以内出荷から75日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)恒温水槽
使用用途に合わせオプションで水槽が選べます。 攪拌機能調節がついていますので波立ちを押さえることができます。 自己診断機能、フロートスイッチを搭載、さらに独立した過昇防止器を二重安全機構として装備しています。 付属の水槽は自己消火性P.P樹脂を使用しています。
用途水槽を使った反応実験、、合成実験、環境試験、昌析試験、醗酵槽などの恒温に トラスコ品番176-6752 質量(g)2500 電源(V)AC100・4A 内容量(L)4.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【水槽】158×197×70 ヒーター容量(kW)0.3 温度調節範囲(℃)室温+5~70 外寸法・幅(mm)200 外寸法・高さ(mm)215 外寸法・奥行(mm)325 温度調節精度(℃)±0.07
1台
59,980 税込65,978
15日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)投込み式恒温水槽
用途水槽を使った反応実験、、合成実験、環境試験、昌析試験、醗酵槽などの恒温に 質量(kg)3.5 電源(V)AC100・11A ヒーター容量(kW)1
1台
89,980 税込98,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)