加熱/冷却機器 :「シート」の検索結果
関連キーワード
厚さ0.1mm~と非常に薄い、フィルム状のヒーターです。 発塵がなくクリーンルームでの使用にも適しています。
電圧(V)100
耐熱温度(℃)最大:250 常用:200
生体溶解性繊維を製造工程で層状に積層しながら、繊維を複雑に入り組ませてブランケット状にした、軽量かつ柔軟な耐火断熱材です。 高温ガスろ過材や高温部吸音材として使用できます。
仕様温度グレード/1100℃
プレートと温調器が分離しているセパレート型のホットプレートです。
超高温シーズヒーターにより最高500℃の加熱が可能です。
用途液体などの加熱に。
ドラフトチャンバー内で使えます。
トラスコ品番195-6741
幅(mm)500
材質/仕上外装:SUS304、温調器:アルミ・スチール
質量(kg)23
高さ(mm)210
奥行(mm)350
電源(V)単相200(50/60Hz)
最高温度(℃)500
プレート寸法(mm)500×350×20
材質(プレート)SUS304
ヒーター容量(W)3600
1個
¥379,800
税込¥417,780
4日以内出荷
超高温シーズヒーターにより最高500℃の過熱が可能なデジタル温度調節器付の超高温ホットプレートです。
用途液体などの加熱に。
材質/仕上外装:SUS304
材質(プレート)SUS304
最高温度(℃)500
高さ(mm)185
『加熱・冷却・クーラーボックス』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。