絞り込み
最高温度(℃)
  • 150(2)
  • 200(2)
  • 300(2)
  • 400(1)
  • 450(1)
  • 500(2)
  • 600(2)
  • 650(1)
  • 800(3)
  • 1000(1)
プレート寸法(mm)
  • 100×100
  • 50×50(5)
  • 60×60(3)
  • 120×120(3)
  • 150×150(11)
  • 170×170(8)
  • 180×180(5)
  • 184×184(2)
  • 190×190(2)
  • 200×200(11)
  • 250×250(14)
  • 260×260(3)
  • 300×250(4)
  • 338×238(4)
  • 350×250(3)
  • 388×288(3)
  • 400×300(11)
  • 450×300(7)
  • 500×350(7)
  • 550×350(3)
ヒーター容量(W)
  • 250(2)
  • 400(2)
  • 600(1)
  • 2000(1)
  • 2500(1)
材質(プレート)
  • アルミニウム(1)
  • スチール(1)
  • セラミック(2)
  • (1)
ブランド
  • MSAファクトリー(8)
  • アズワン(4)
  • IKA(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホットプレートとは、研究室などで実験目的のため、プレートの上に直接ビーカーなどを載せて加熱するために用いられる器具。製品により差はありますが、常温~500度くらいまでの加熱が可能です。温度設定がデジタル形式で細かく指定できるものや、ダイヤル形式で段階的に指定できるものがあります。設定温度よりもプレートの温度が上昇すると警報音が鳴り、さらに上昇が止まらない場合は電源が落ちるなどの安全対策も装備されているので安心。薬品を使った実験を行うことが多いことから、プレートは耐熱性、耐薬品性に優れています。
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最高温度(℃)から絞り込む
150(2)
200(2)
300(2)
400(1)
450(1)
500(2)
600(2)
650(1)
800(3)
1000(1)
デジタルホットプレート C-MAG(IKA THERM) IKAデジタルホットプレート C-MAG(IKA THERM)IKA(1件のレビュー)
94,980税込104,478
1台
翌々日出荷
耐薬品性に優れたセラミック製天板を採用しており正確で安全な加熱と温度制御ができます。高温お知らせ機能付で点滅ライトで天板の温度状態をお知らせする安全設計。またエラーコードも表示いたします。天板温度が550℃を超えると自動で電源を切ります。コントロールパネルの位置を前面の高位置に配置し、もしもの時の試料の浸入を防止できるようにデザインされています。
温度精度±10K電圧(V)230DIN(EN60529クラス)IP21材質(プレート)セラミック周囲湿度(%RH)80まで許容周囲温度(℃)5~40電源AC100V 50/60(電源コード長1.5m)温度制御方式マイクロプロセッサー制御最高温度(℃)500
ホットプレート 温度コントローラー付 PH121シリーズ MSAファクトリーホットプレート 温度コントローラー付 PH121シリーズMSAファクトリー
169,800税込186,780
1個
当日出荷
最薄ホットプレート最高温度200℃高精度タイプです。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)
ケーブル長(m)(ホットプレート) 1最高温度(℃)200センサータイプPt100Ωプレート寸法(mm)□100電源電圧(V)AC100電気容量200Wアズワン品番63-1269-40電源ケーブルGND付コンセントケーブル2m
ホットプレート MSAファクトリーホットプレートMSAファクトリー
90,980税込100,078
1個
翌々日出荷から60日以内出荷
ホットプレート 出荷前点検検査書付 C-MAG HPシリーズ IKAホットプレート 出荷前点検検査書付 C-MAG HPシリーズIKA
109,800税込120,780
1台
12日以内出荷
電源OFF後も点滅ライトで天板の温度状態(高温注意)を知らせます。
電源AC100V 50/60Hz(電源コード長1.5m)最高温度(℃)500温度制御方式マイクロプロセッサー制御材質(天板)セラミック保護クラスIP21
真空環境用ホットプレート 低真空100~10Pa程度タイプ PH220Sシリーズ アズワン真空環境用ホットプレート 低真空100~10Pa程度タイプ PH220Sシリーズアズワン
469,800税込516,780
1個
22日以内出荷
最高温度(℃)400電源電圧(V)AC100材質(天板)アルミニウム(アルマイト処理)
真空環境用ホットプレート 中真空10-3Pa程度タイプ PH220Sシリーズ アズワン真空環境用ホットプレート 中真空10-3Pa程度タイプ PH220Sシリーズアズワン
589,800税込648,780
1個
22日以内出荷
最高温度(℃)600材質(天板)銅合金(耐熱Niめっき処理)
超高温ホットプレート MAX900℃仕様 PA9010シリーズ アズワン超高温ホットプレート MAX900℃仕様 PA9010シリーズアズワン
483,000税込531,300
1個
46日以内出荷
材質(プレート)インコネル電源(V)AC200(50/60Hz)ケーブル長(m)(ホットプレート)2、(温調器)約3プレート寸法(mm)100×100センサーK熱電対最高耐熱温度(℃)900ヒーター容量(W)2000
超高温ホットプレート MAX1000℃仕様 PA10010シリーズ アズワン超高温ホットプレート MAX1000℃仕様 PA10010シリーズアズワン
817,000税込898,700
1個
46日以内出荷から48日以内出荷
材質(プレート)インコネル(超耐熱合金)電源(V)AC200(50/60Hz)ケーブル長(m)(ホットプレート)2、(温調器)約3最高温度(℃)1000プレート寸法(mm)100×100センサーK熱電対ヒーター容量(W)2500
ホットプレート 温度コントローラー付 PH200シリーズ MSAファクトリーホットプレート 温度コントローラー付 PH200シリーズMSAファクトリー
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷
最薄ホットプレート最高温度150℃高精度タイプです。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)
ケーブル長(m)(ホットプレート) 1最高温度(℃)150センサータイプPt100Ωプレート寸法(mm)□100電源電圧(V)AC100電気容量85Wアズワン品番63-1269-43電源ケーブルGND付コンセントケーブル2m
ホットプレート 温度コントローラー付 PAシリーズ MSAファクトリーホットプレート 温度コントローラー付 PAシリーズMSAファクトリー
389,800税込428,780
1個
48日以内出荷
ホットプレートは、高温800℃で高精度タイプです。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)
最高温度(℃)800電源電圧(V)AC100ケーブル長(m)(ホットプレート) 1電源ケーブルGND付コンセントケーブル2mセンサータイプK熱電対
ホットプレート 温度コントローラー付 PAシリーズ MSAファクトリーホットプレート 温度コントローラー付 PAシリーズMSAファクトリー
479,800税込527,780
1個
48日以内出荷
ホットプレートは、高温800℃で高精度タイプです。安全カバーケースに実装されています。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)
ケーブル長(m)(ホットプレート) 1.5最高温度(℃)800センサータイプK熱電対
ホットプレート 温度コントローラー付 PAシリーズ MSAファクトリーホットプレート 温度コントローラー付 PAシリーズMSAファクトリー
289,800税込318,780
1個
43日以内出荷から63日以内出荷
ホットプレートは、高温600℃で高精度タイプです。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)
最高温度(℃)650センサータイプK熱電対
ホットプレート 温度コントローラー付 PAシリーズ MSAファクトリーホットプレート 温度コントローラー付 PAシリーズMSAファクトリー
189,800税込208,780
1個
24日以内出荷から43日以内出荷
ホットプレートは、300℃で薄型タイプ(高さ33mm)、ヒータ実装に特長があり、長時間稼働も可能です。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)
最高温度(℃)300ケーブル長(m)(ホットプレート) 1センサータイプK熱電対
ホットプレート 600℃タイプ MSAファクトリーホットプレート 600℃タイプMSAファクトリー
199,800税込219,780
1個
43日以内出荷
最高温度(℃)600センサーK熱電対電源コード(m)1.5(先端R3.5圧着端子)電源電圧(V)AC100材質(天板)鋼合金(耐熱ニッケルメッキ処理)センサーコード長(m)1.5(先端R3.5圧着端子)
実験研究用ホットプレート