実験研究用ホットプレート :「加温」の検索結果
関連キーワード
培地交換や薬剤添加の際、インキュベーターから取り出した細胞培養プレートを保温し、細胞へのダメージを防ぐ、熱安定性に優れた保温装置です。
導電性高分子の技術を加温機構に利用しており、熱安定性に優れています。
電源の使用の他、クリーンベンチ等、電源の確保が難しい場所には充電池を使用するなど、状況に合わせてお使いいただけます。
付属の充電池で、最大で連続2時間の動作が可能です。
付属品USBケーブル(USB-A to USB-C)/ACアダプタ(USB-A変換)
寸法(mm)101×150×42
電源USB電源5Vまたは単4ニッケル水素電池×6本(付属)
消費電力最大2A
プレート寸法(mm)76×118
精度(℃)±1
温度37-38-39-40℃
1個
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
『加熱/冷却機器』には他にこんなカテゴリがあります
- 実験研究用ホットプレート
- マントルヒーター
- ラバー/リボンヒーター
- 実験研究用投込みヒーター
- 電気炉
- ドライ/クール/ウォーターバス
- 熱交換器
- オイルバス
- 冷却機器
- 恒温水槽/恒温装置
- シェイキングバス
- 低温恒温水槽
- 乾燥器
- 恒温器
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。