実験研究用ホットプレート :「電気炉 熱処理」の検索結果
「最高温度(℃)」から絞り込む
1150(1)
四隅のない円筒状なので、ワークへの加熱がむらなく行えます。ワークの出し入れが行いやすい上蓋式設計です。設定温度とタイマーをセットするだけの簡易操作で、1℃/1分での設定が可能です。
付属品炉床板×1、感熱棒×1、蓋置台×1、補修用セメント(炉内補修用)×1、ライナーピース×4
タイプ標準 SH型
電圧(V)単相200 1.8kW
最高温度(℃)1150
炉内寸法(mm)Φ200×300
本体質量(kg)15
常用温度(℃)1100
機能過昇温防止機能、タイマー・ブザー警報機能
外寸法(mm)Φ355×540
アズワン品番4-1701-03
処理量(底補強型)5kg以下(不可)
1台
¥419,800
税込¥461,780
5日以内出荷
真空炉・雰囲気炉を使用せずに、通常の電気炉で無酸化・無脱炭に近い熱処理を行うことが可能です。密閉した後、そのまま加熱及び冷却することにより光輝熱処理が可能です。仕上工程の省力化に優れています。
材質ステンレス箔
タイプ真空方式
真空炉・雰囲気炉を使用せずに、通常の電気炉で無酸化・無脱炭に近い熱処理を行うことが可能です。密閉した後、そのまま加熱及び冷却することにより光輝熱処理が可能です。仕上工程の省力化に優れています。
付属品還元剤10個入/セット
材質ステンレス箔
タイプ還元剤方式
『加熱/冷却機器』には他にこんなカテゴリがあります
- 実験研究用ホットプレート
- マントルヒーター
- ラバー/リボンヒーター
- 実験研究用投込みヒーター
- 電気炉
- ドライ/クール/ウォーターバス
- 熱交換器
- オイルバス
- 冷却機器
- 恒温水槽/恒温装置
- シェイキングバス
- 低温恒温水槽
- 乾燥器
- 恒温器
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。