実験研究用ホットプレート :「PID制御」の検索結果

ホットプレートとは、研究室などで実験目的のため、プレートの上に直接ビーカーなどを載せて加熱するために用いられる器具。製品により差はありますが、常温~500度くらいまでの加熱が可能です。温度設定がデジタル形式で細かく指定できるものや、ダイヤル形式で段階的に指定できるものがあります。設定温度よりもプレートの温度が上昇すると警報音が鳴り、さらに上昇が止まらない場合は電源が落ちるなどの安全対策も装備されているので安心。薬品を使った実験を行うことが多いことから、プレートは耐熱性、耐薬品性に優れています。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最高温度(℃)」から絞り込む
250(1)
350(2)
480(1)
1200(2)
K熱電対、ヒーター接続線を付属しています。
仕様温度コントローラー 定置式 サイズ150×200×80mm 制御方式定置制御 電気容量AC100V 15A 温度制御方式PID制御 温度設定範囲(℃)0~1200 アズワン品番1-3018-16 温度設定単位1℃単位
1個
82,980 税込91,278
4日以内出荷

制御用温調器とは別に独立した過昇温防止用の温調器を搭載しています。K熱電対、ヒーター接続線を付属しています。
仕様温度コントローラー 定置式・独立過熱防止器付き サイズ320×300×115mm 制御方式定置制御 電気容量AC100V 15A 温度制御方式PID制御 温度設定範囲(℃)0~1200 アズワン品番1-3018-17 温度設定単位1℃単位
1個
159,800 税込175,780
33日以内出荷

アサヒ理化製作所ホットプレート
サンドバスとしても使えるように天板の外側が立ち上がっています。 天板の下にアルミプレートを配置することにより、良好な温度分布を実現しています。 ATF-300/500/600は、天板に耐薬品性のあるフッ素樹脂コーティングを施しています。
材質(本体)ステンレス 温度制御PIDゼロクロス制御 温度分布±5℃
1個
219,800 税込241,780
21日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アサヒ理化製作所耐酸ホットプレート
酸性ガス雰囲気下での使用を想定して、本体の耐酸性を向上させたホットプレートです。 本体からコントローラーを離して使用できるセパレートタイプです。
使用温度範囲(℃)常温~350 材質(天板)ステンレス 電源AC100V・50/60Hz 温度制御PIDゼロクロス制御 温度分布±3℃
1個
349,800 税込384,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度範囲(℃)常温~480
1台
263,000 税込289,300
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)