実験研究用ホットプレート :「実験 冷凍庫」の検索結果
無風冷却方式ですので、風による保存物の乾燥を防ぎます。扉の開閉時に冷気がもれにくく、保存物の出し入れ・整理に便利な引出し式です。温度上昇警報・キーロックシステム(運転スイッチ)を標準装備しています。
材質外装/鋼板アクリル樹脂焼付塗装、内装/硬質樹脂
質量(kg)約33
消費電力(W)80/80(50/60Hz)
電源AC100V 50/60Hz 15A
内容量(L)約69
外寸法(mm)550×620×630
冷媒R-600a(HCノンフロン)
アズワン品番2-1122-02
冷却能力(℃)-28~-14(周囲温度30℃)
商品タイプレンタル品はこちら
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
無風冷却方式ですので、風による保存物の乾燥を防ぎます。扉の開閉時に冷気がもれにくく、保存物の出し入れ・整理に便利な引出し式です。
材質外装/鋼板アクリル樹脂焼付塗装、内装/硬質樹脂
質量(kg)約32
消費電力(W)70/70(50/60Hz)
電源AC100V 50/60Hz 15A
内容量(L)約92
外寸法(mm)550×620×630
冷媒R-600a(HCノンフロン)
アズワン品番2-1122-01
冷却能力(℃)2~10(周囲温度30℃)
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
『加熱/冷却機器』には他にこんなカテゴリがあります
- 実験研究用ホットプレート
- マントルヒーター
- ラバー/リボンヒーター
- 実験研究用投込みヒーター
- 電気炉
- ドライ/クール/ウォーターバス
- 熱交換器
- オイルバス
- 冷却機器
- 恒温水槽/恒温装置
- シェイキングバス
- 低温恒温水槽
- 乾燥器
- 恒温器
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。