実験研究用ホットプレート :「中心温度計」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最高温度(℃)」から絞り込む
80(1)
スマートなボディで使いやすさ抜群です。温度設定はタッチ式ですばやく反応します。プレートにアクリル製フタをかぶせて、低温庫としても使えます。アクリル蓋。温度調節はPID制御で低温、高温ともに高精度に保てます。プレート表面左右にアクリル蓋ガイドあり。温度精度 室温25℃時表面温度計で測定(中心部)0℃設定 0.3℃ / 5℃設定5.2℃ / 10℃設定10.3℃ / 37℃設定37.5℃
仕様●温度調整方式 デジタル式PID制御●恒温方式 ペルチェ素子とヒーター併用●電源 AC100V 3A 三芯接地プラグ付電源コード 質量(kg)約8.5 使用温度範囲(℃)-5~80(室温20℃時) 外形寸法(mm)W356×D248×H133×フタ78 内寸(mm)フタ:W248×D170×H55 材質(プレート)アルミニウム アルマイトメッキ プレート寸法(幅W×奥行D)(mm)220×150 使用環境室温4℃~37℃、湿度85%以下(結露しないこと) アズワン品番65-8130-26
1個
189,800 税込208,780
4日以内出荷