絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • MSAファクトリー(22)
  • 畑電機製作所(11)
  • 増田理化工業(10)
  • 日伸理化(9)
  • アサヒ理化製作所(5)
  • 三商(5)
  • TGK(東京硝子器械)(4)
  • goot(太洋電機産業)(4)
  • ADVANTEC(4)
  • IKA(4)
  • ケニス(4)
  • ライスター・テクノロジーズ(4)
  • 日本フリーザー(3)
  • SIBATA(柴田科学)(2)
  • 桐山製作所(2)
  • BIO-BIK(イナ・オプティカ)(2)
  • DLAB(2)
  • レオナ(2)
最高温度(℃)
  • 60(3)
  • 80(1)
  • 200(1)
  • 250(2)
  • 280(1)
  • 300(17)
  • 350(9)
  • 380(2)
  • 400(2)
  • 430(2)
  • 500(3)
  • 550(4)
  • 600(1)
  • 900(2)
  • 1000(1)
  • 1200(1)
プレート寸法(mm)
  • 100×100(4)
  • 140×140(1)
  • 150×150(2)
  • 170×170(8)
  • 184×184(2)
  • 200×150(1)
  • 200×200(3)
  • 250×250(8)
  • 254×254(2)
  • 280×190(1)
  • 300×210(2)
  • 300×300(1)
  • 330×330(1)
  • 400×200(1)
  • 400×300(12)
  • 400×400(1)
  • 412×312(1)
  • 450×300(1)
  • 700×500(2)
ヒーター容量(W)
  • 400(1)
  • 600(2)
  • 680(4)
  • 700(1)
  • 900(5)
  • 950(1)
  • 1000(7)
  • 1300(3)
  • 1400(8)
  • 1430(2)
  • 1500(2)
  • 1887(1)
  • 1890(1)
  • 2000(1)
  • 2400(1)
  • 2500(1)
  • 2600(1)
材質(プレート)
  • アルミニウム(28)
  • ステンレス(2)
  • (1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最高温度(℃)から絞り込む
60(3)
250(2)
300(17)
350(9)
380(2)
400(2)
430(2)
500(3)
550(4)
900(2)
セラミックホットプレート(デジタルタイプ) アズワンセラミックホットプレート(デジタルタイプ)アズワン(4件のレビュー)
48,900税込53,790
1台
当日出荷
温度設定がデジタル入力(10℃単位)ですので細かい温度設定が可能です。 セラミックガラス製プレートのため耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度550℃(CHP-400DNは350℃)までの高温加熱用途にご使用いただけます。 新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。
材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装仕上)電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能温度制御方式K熱電対によるPID制御
ホットプレート(NINOS) アズワンホットプレート(NINOS)アズワン(2件のレビュー)
59,900税込65,890
1台
当日出荷
マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能です。 表示部には視認性に優れた液晶画面を採用しています。 4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備し、プログラム機能は最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能です。 データ記録通信のための専用ソフト(CDROM)・通信ケーブル(オプション)により、容易にパソコンでデータを管理する事が可能です。 外部温度センサー(オプション)の使用で直接試料温度をコントロールする事が可能です。 アラーム信号出力を標準装備し、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事が可能です。 本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度55℃以下になるまで点灯)。 安全装置は2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しています。 最高温度まで約30分で昇温します。 天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。
材質(天板)アルミニウム(セラミックコーティング)電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出、ヒーター異常検出、センサー異常検出)、異常加熱防止装置(サーモスタット)、過電流ヒューズ機能タイマー機能:設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)プログラム機能:ステップ数/最大8ステップ、リピート回数/最大9999回設定分解能/温度0.1℃・時間1分通信機能:PC出力(USB)外部温度センサー対応上下限温度警報アラーム信号出力設定値メモリー機能キーロック機能オートチューニング機能温度センサーK熱電対温度制御方式マイコン式PID制御方式、ON/OFF制御方式温度分布精度4℃ 室内環境25℃(無風、無負荷、内部センサー使用)、200℃設定時の参考値温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示)温度設定デジタル入力式
エコノミーホットプレート アズワンエコノミーホットプレートアズワン
32,100税込35,310
1個
当日出荷
新アルゴリズムによるPID制御により、プレート温度制御が向上しました。天板が高温になると警告ランプが点灯します。
用途最高温度300℃までのさまざまな加熱用途に使用できます。最高温度(℃)300材質(本体)ABS樹脂、(プレート)アルミニウム電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能温度制御方式K熱電対によるPID制御
セラミックホットプレート アズワンセラミックホットプレートアズワン
56,500税込62,150
1台
当日出荷
大好評のセラミックホットプレートに枠無しプレートタイプがラインナップ追加です。デジタル仕様でボタン入力(10℃単位)で温度設定が可能です。セラミックガラス製プレートですので、耐熱性・耐薬品性に優れています。最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。天板が高温になると警告ランプが点灯します
材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装)寸法(mm)202×293×102最高温度(℃)550プレート寸法(mm)184×184本体質量(kg)約3.5安全装置過電流ヒューズ・内部温度ヒューズ・高温警告表示機能設定方式デジタル温度制御方式K熱電対によるPID制御ヒーター容量(W)1000アズワン品番4-2088-01使用温度100℃~商品タイプレンタル品はこちら
ホットプレート アズワンホットプレートアズワン
43,800税込48,180
1個
当日出荷
材質本体/ステンレス(SUS304)・スチール(SPCC)電源AC100V 50/60Hz安全装置過電流ヒューズ・内部温度ヒューズ・高温警告表示機能温度制御方式PID制御材質(天板)アルミニウム
セラミックホットプレート(アナログタイプ) アズワンセラミックホットプレート(アナログタイプ)アズワン
45,900税込50,490
1台
当日出荷
セラミックガラス製プレートですので、耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度550℃(CHP-400AFは350℃)までの高温加熱用途に使用できます。 天板が高温になると警告ランプが点灯します。
材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装)タイプアナログ電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能温度制御方式K熱電対によるPID制御
ハイパワーデジタルホットプレート アズワンハイパワーデジタルホットプレートアズワン
112,000税込123,200
1台
当日出荷
温度分布幅4℃(200℃設定時)で、高精度な温度コントロールが可能です。 やけど防止表示機能付きです。 最高到達温度430℃まで約30分で高速昇温します。
温度範囲(℃)室温+10~400/430電源AC100V 50/60Hzタイマ機能設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)温度センサーK熱電対材質(プレート)アルミダイキャスト(セラミックコーティング仕上げ)温度制御方式マイコン式PID制御方式温度表示精度FS±0.5%±1digitまたは±3℃いずれか大きい方
ネオホットプレート アズワンネオホットプレートアズワン
116,000税込127,600
1台
当日出荷
材質(プレート)アルミニウム質量(kg)8電源(V)AC100(50/60Hz)10A(2Pプラグ)制御方式PID制御耐荷重(kg)約10最高温度(℃)300本体寸法(mm)450×350×135プレート寸法(mm)400×300温度分布(幅)10℃(at 300℃)ヒーター容量(W)900アズワン品番1-5170-11
電子着火式ブンゼンバーナー 市販ガス用カートリッジアダプター アズワン電子着火式ブンゼンバーナー 市販ガス用カートリッジアダプターアズワン
40,080税込44,088
1個
翌々日出荷
材質ステンレス(SUS304)・真鍮・PP(ポリプロピレン)・アルミニウムアズワン品番5-5010-15適合ボンベ市販用
ホットプレート(NINOS) アズワンホットプレート(NINOS)アズワン
50,900税込55,990
1台
当日出荷から翌々日出荷
マイコン式比例制御方式で、安定した温度制御が可能です。 本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。 最高温度まで約30分で昇温します。 天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。
材質(天板)アルミニウム(セラミックコーティング)電源(V)AC100(50/60Hz)温度センサーK熱電対温度制御方式マイコン式比例制御方式温度設定アナログ目盛式(目盛幅50℃)
ECホットプレート アズワンECホットプレートアズワン
138,000税込151,800
1台
当日出荷
電源AC100V 50/60Hz 2Pプラグ(リード線2m)温度範囲(℃)~300耐荷重(kg)15プレート面積80%への分布荷重本体寸法(mm)450×350×133プレート寸法(mm)400×300連続使用時間(時間)48(250℃時)材質(プレート)アルミニウム温度制御方式PID制御オートチューニング機能付指示精度設定値に対して±(0.5%+1digit)または±4.0℃のどちらか大きい方
プログラムホットプレート(温度勾配可変タイプ) アズワンプログラムホットプレート(温度勾配可変タイプ)アズワン
149,000税込163,900
1台
当日出荷
アズワン品番1-6099-01電源AC100V 50/60Hz 2Pプラグ(リード線2m)耐荷重(kg)10最高温度(℃)300プレート寸法(mm)400×300連続使用時間(時間)48(250℃時)材質(プレート)アルミニウム温度制御方式PID制御オートチューニング機能付指示精度設定値に対して(0.5%+1digit)または±4.0℃のどちらか大きい方ヒーター容量(W)900
クールプレート クール&ウォーム アズワンクールプレート クール&ウォームアズワン
137,000税込150,700
1台
翌々日出荷
デジタル温度調節器搭載(PID制御)で天板を一定温度に保つことができます。冷却・加温の両方ができ、タイマー機能付きです。卓上での簡易冷却・保冷
仕様温調方式: ペルチェユニット材質本体/SUS430質量(kg)約2.8電源100V 50/60Hz 3Pコード(約2.5m)本体寸法(mm)190×233×108プレート寸法(mm)150×150安全装置過昇温防止装置ガラス管ヒューズ最大消費電力(W)250材質(天板)アルミニウム温度設定範囲(℃)0~60(※0℃以下使用不可、室温-20~+60℃)アズワン品番4-1735-03
シャマルホットプレート(SQUARE) アズワンシャマルホットプレート(SQUARE)アズワン
279,800税込307,780特価
1個
当日出荷
ホットプレート用非粘着シート アズワンホットプレート用非粘着シートアズワン
3,070税込3,377
1袋(5枚)
当日出荷から翌々日出荷
入数1袋(5枚入)
メガホットプレート アズワンメガホットプレートアズワン
229,000税込251,900
1台
当日出荷
アズワン品番1-5885-01質量(kg)約30電源(V)AC200V 50/60Hz耐荷重(kg)25(但し、プレート面積80%への分布荷重)コンセント形状コンセントPICT最高温度(℃)300本体寸法(mm)750×550×162プレート寸法(mm)700×500型番EC-7050ヒーター容量(kW)2.6温度センサーK熱電対材質(天板)アルミニウム指示精度設定値に対して±(0.5%+1digit)または±4.0℃のどちらか大きい方
海外仕様 ホットプレート NINOS デジタル入力式 NDシリーズ アズワン海外仕様 ホットプレート NINOS デジタル入力式 NDシリーズアズワン
46,900税込51,590
1個
当日出荷から10日以内出荷
マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能です。表示部には視認性に優れた液晶画面を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備し、プログラム機能は最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能です。データ記録通信のための専用ソフト(CDROM)・通信ケーブル(オプション)により、容易にパソコンでデータを管理する事が可能です。外部温度センサー(オプション)の使用で直接試料温度をコントロールする事が可能です。アラーム信号出力を標準装備し、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事が可能です。本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度55℃以下になるまで点灯)。安全装置は2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しています。最高温度まで約30分で昇温します。天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。
仕様海外仕様電源(V)AC220(50/60Hz)最高温度(℃)350対応OSWindows(R)XP/SP3/Vista(R)/7/8/10(32・64bit)センサー【内部温度】K熱電対安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出・ヒーター異常検出・センサー異常検出)・異常加熱防止装置(サーモスタット)・過電流ヒューズ電源コード(m)約1.8温度制御方式マイコン式PID制御方式、ON/OFF制御方式温度分布4℃(温度分布幅は室内環境25℃(無風、無負荷、内部センサー使用)、200℃設定時の参考値です。)材質(天板)アルミニウム(セラミックコーティング)通信機能PC出力(USB)温度設定範囲(℃)室温+10~350プログラム機能ステップ数/最大8ステップ、リピート回数/最大9999回温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示)プラグタイプFタイプ温度設定デジタル入力式タイマー機能設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)
セラミックホットプレート アナログタイプ TCHP-2シリーズ アズワンセラミックホットプレート アナログタイプ TCHP-2シリーズアズワン
70,900税込77,990
1個
10日以内出荷
大好評のセラミックホットプレートに枠無しプレートタイプがラインナップ追加です。 セラミックガラス製プレートですので、耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度500℃までの高温加熱用途に使用可能です。 天板が高温になると警告ランプが点灯します。
材質プレート/セラミックガラス、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装)タイプ(設定)アナログ使用温度範囲(℃)100~500電源(V)AC100(50/60Hz)3Pプラグ最高温度(℃)500本体寸法(mm)372×300×109プレート寸法(mm)254×254本体質量(kg)約5.7安全装置過電流ヒューズ・内部温度ヒューズ・高温警告表示機能温度制御方式K熱電対によるPID制御ヒーター容量(W)1400アズワン品番4-4867-02
セラミックホットプレート デジタルタイプ TCHPシリーズ アズワンセラミックホットプレート デジタルタイプ TCHPシリーズアズワン
72,400税込79,640
1個
10日以内出荷
大好評のセラミックホットプレートに枠無しプレートタイプがラインナップ追加です。 デジタル仕様でボタン入力(10℃単位)で温度設定が可能です。 セラミックガラス製プレートですので、耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度500℃までの高温加熱用途に使用できます。 天板が高温になると警告ランプが点灯します。 天板枠の無いセラミックホットプレートです。
材質プレート/セラミックガラス、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装)タイプ(設定)デジタル使用温度範囲(℃)100~500電源(V)AC100(50/60Hz)3Pプラグ最高温度(℃)500本体寸法(mm)372×300×109プレート寸法(mm)254×254本体質量(kg)約5.7安全装置過電流ヒューズ・内部温度ヒューズ・高温警告表示機能温度制御方式K熱電対によるPID制御ヒーター容量(W)1400アズワン品番4-2088-02
サーモプレート アズワンサーモプレートアズワン
174,000税込191,400
1個
10日以内出荷
設定値と実測値がひと目でわかる2段デジタル表示式です。ペルチェ素子のPID制御により高精度の温度制御が可能です。タイマー付きです。天板が大きいため、大きい試料・サンプルの実験に適しています。冷却・加熱両方対応可能です。大きいプレートの冷却・加熱タイプ!
仕様温調方式:ペルチェユニット付属品アクリルカバー質量(kg)5耐荷重(kg)5プレート寸法(mm)280×190安全装置過電流保護(ガラス管ヒューズ5A)、過昇防止(手動復帰型バイメタル(作動温度/70℃))電源コード(m)Pアース付きコード/2.5材質(プレート)アルミニウム最大消費電力(W)200温度制御方式PID制御電源(AC100V)50/60Hz外寸法(mm)310×262(突起含む)×110温度設定範囲(℃)0~60(室温/-20~60)アズワン品番4-3765-01タイマーONタイマー、OFFタイマー、SVスタート
エコノミー電気炉 窓付き ROP-001シリーズ アズワンエコノミー電気炉 窓付き ROP-001シリーズアズワン
157,000税込172,700
1個
当日出荷から10日以内出荷
扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。最高温度までの昇温時間は約30分です。デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。前面のガラス窓より内部が容易に観察可能です。
寸法(mm)(炉内)90×110×70 ※センサーK型熱電対温度分解能(℃)1外寸法(mm)210×260×290温度設定範囲(℃)100~900庫内容量(L)0.7
ドラフト用ホットプレート アズワンドラフト用ホットプレートアズワン
177,000税込194,700
1台
当日出荷
ドラフト内で使用される事を想定し、耐薬品性・耐酸性等を構成部品それぞれに考慮したホットプレートです。温度調節器が別体となっており、ドラフト内から引き出して使用できます。筐体はSUS316、天板にフッ素コーティング、内部配線はフッ素被覆、ヒーターにはインコロイ800を採用して雰囲気による浸食での劣化を低減します。浸食等による漏電リスク低減のために漏電ブレーカーを採用しています。耐薬品性を強化したホットプレートです。
仕様温度調節器: 表示精度±2%、PID制御、温度調節タイマー(0~99時間59分、装置停止機能付き)材質本体/SUS316、コントロール部/SUS304、天板/アルミニウム+セラミックコーティング(フッ素樹脂配合)質量(kg)本体/約10、コントロール部/約1.7サイズ本体/440×340(突起を含む寸法347)×105mm、コントロール部/120×160(突起を含む寸法175)×103mm電源AC100V 50/60Hz 電源コード(3Pアース付きコード2.5m)最高温度(℃)280プレート寸法(mm)400×300センサーK熱電対安全装置漏電ブレーカー 15Aヒーターシーズヒーター1400Wアズワン品番4-1723-01
プログラム管状電気炉 TMFシリーズ アズワンプログラム管状電気炉 TMFシリーズアズワン
397,000税込436,700
1台
当日出荷
常用最高1200℃・スピード昇温。炉心管・ガス置換ユニットを使用すると不活性環境下での加熱が可能です。炉心管は用途に応じて材質を選べます。設定温度に連動する自動過昇温防止機能に加え、完全独立式過昇防止機能、センサー異常を検知するバーンアウト機能も装備されています。ドアを開けた際にヒーターへの通電をカットする安全機能付きです。
材質外装:スチール耐熱塗装、炉材:耐火レンガ寸法(mm)50×300(炉内)制御方式PID制御・SSR出力センサーR熱電対×2安全装置独立過昇防止機能(設定温度デジタル入力)・ドアスイッチ・漏電ブレーカー・自己診断機能(センサ断線・ヒーター断線時にメインリレーOFF)機能プログラム設定(16ステップ・8パターン)・タイマー電源(V)/電流(A)AC100/15(50/60Hz)ヒーター容量(W)1400温度設定範囲(℃)100~1200アズワン品番1-7555-42庫内容量(L)0.6
ハイパワープログラムホットプレート HP-2シリーズ アズワンハイパワープログラムホットプレート HP-2シリーズアズワン
155,000税込170,500
1台
当日出荷
温度分布幅4℃(200℃設定時)で、高精度な温度コントロールが可能です。やけど防止表示機能付きです。最高到達温度430℃/380℃まで約30分で高速昇温
最高温度(℃)380ヒーター容量(W)1400プレート寸法(mm)300×210材質(天板)アルミダイキャスト(セラミックコーティング)使用温度範囲(℃)室温+10~380電源(V)AC100(50/60Hz)本体寸法(mm)320×295×143センサーK熱電対温度制御方式マイコン式PID制御温度分布4℃アズワン品番1-7566-12プログラム機能1パターン8ステップ/各ステップ別に温度・時間設定タイマー設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)
ホットプレート 警報ブザー付き アズワンホットプレート 警報ブザー付きアズワン
126,000税込138,600
1個
翌々日出荷
プログラム機能付きです。
仕様ヒーター容量:1400W、プレート耐荷重(kg):約5質量(kg)10温度範囲(℃)室温+30~350プレート寸法(mm)300×300型番HPD-3000BZB電源コード(m)3Pプラグ材質(プレート)アルミニウム温度制御方式PID制御本体サイズ(mm)321×333×145連続使用可能時間10時間アズワン品番1-9077-12安全機能バイメタル式過昇防止温度調節精度(℃)設定温度±1%+1digitまたは±2℃の大きい方
スタンダードホットプレート アズワンスタンダードホットプレートアズワン
59,200税込65,120
1個
当日出荷
天板はガラスセラミック製で耐熱性や耐熱衝撃性に強く、耐薬品性にも優れています。SDカードを差し込むことで温度・時間をロギングでき、実験データの保管や記録が容易です。タイマーによるオートオフ機能付きです。
ホットプレート アズワンホットプレートアズワン
169,000税込185,900
1個
当日出荷
仕様ヒーター容量:80W×2本、温度分布幅(℃):0.5(37℃時)~±1.4(60℃時)、プレートサイズ(mm):450×300質量(kg)3.9電源AC100V 50/60Hz 2A耐荷重(kg)約5最高温度(℃)80型番HP-4530N電源コード(m)1.8(3Pプラグ)材質(プレート)ステンレス(SUS304)温度制御方式PID制御サイズ(mm)450×300×75アズワン品番1-914-11
ビッグホットプレート アズワンビッグホットプレートアズワン
216,000税込237,600
1個
当日出荷
仕様プレートサイズ(mm):600×400、サイズ/( )は突起を含む(mm):640×440(453.5)×160.5、ヒーター容量:マイカヒーター1400W×2、温度調節器:PID制御、温度調節タイマー:0~99時間59分(装置停止機能付き)質量(kg)31.5材質(本体)ステンレス(SUS304・底板のみSUS430)電源単相200V 50/60Hz耐荷重(kg)20最高温度(℃)300型番HPRB-6040安全装置過電流保護・過昇温防止電源コード(m)2.5材質(天板)アルミニウム+セラミックコーティングアズワン品番2-645-01
汎用ホットプレート アズワン汎用ホットプレートアズワン
34,700税込38,170
1個
当日出荷から翌々日出荷
加熱板・ヒーター・熱電対温度センサーから構成されたシンプルなホットプレートです。
用途※温度調節器またはスライダックと接続してご使用ください ※電源コードは付属していません材質(プレート)アルミニウム温度センサーK熱電対最高温度(℃)300
ガス置換装置 アズワンガス置換装置アズワン
91,900税込101,090
1個
翌々日出荷
Point1:真空計と真空・充填スイッチ。▼キャッパー内部の圧力を確認しながら調整します。Point2:ガス導入口。▼流入量を絞るために調整バルブつきです。Point3:エアフィルター。▼ゴミの流入を防ぐためのフィルター付きです。Point4:パッキン。▼ボトルの肩や実験台など平らな面にあてて内部を密閉状態にします。試薬瓶や保管容器のガス置換が実現できます。真空引きにより、容器内の酸素、水分を徹底除去し、ピュアな状態でキャップ締めが可能です。外気に一切触れることなく蓋を閉めることができます。
仕様減圧、ガス充填、エアフィルター付き材質本体/スチール・ホースチューブ(ウレタン)寸法(mm)本体/240×250×160アズワン品番4-6373-01ポートサイズ真空ポンプ側/外径Φ8mm(Rc1/4)、ガス接続側/内径Φ6mm(Rc1/4)
ガス置換装置 アズワンガス置換装置アズワン
38,900税込42,790
1個
翌々日出荷
陰圧に耐えられないプラスチック製容器にも使用可能な利便性が高い汎用モデルです。
仕様軟質ボトル用付属品滑り止めシート(シリコンゴム)×2枚寸法(mm)Φ88×215内径(Φmm)パッキン:88アズワン品番4-6373-12
ガス置換装置 アズワンガス置換装置アズワン
35,900税込39,490
1個
翌々日出荷
真空対応の硬質容器の蓋閉めに特化したコンパクトモデルです。
仕様硬質ボトル用付属品滑り止めシート(シリコンゴム)×2枚寸法(mm)Φ63×90内径(Φmm)パッキン:63アズワン品番4-6373-11
ホットプレート HPシリーズ アズワンホットプレート HPシリーズアズワン
72,500税込79,750
1台
23日以内出荷
トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
ホットプレート HPシリーズ アズワンホットプレート HPシリーズアズワン
50,000税込55,000
1台
5日以内出荷から23日以内出荷
トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。
ホットプレート HPシリーズ アズワンホットプレート HPシリーズアズワン
67,200税込73,920
1台
23日以内出荷
トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
ホットプレート HPシリーズ アズワンホットプレート HPシリーズアズワン
48,100税込52,910
1台
5日以内出荷
トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。
仕様加熱能力最高温度:Max.380℃ ヒーター出力:350W トッププレート寸法:120×120 電源:100V 50/60Hzアズワン品番65-3719-88
真空環境用ホットプレート 低真空100~10Pa程度タイプ PH220Sシリーズ アズワン真空環境用ホットプレート 低真空100~10Pa程度タイプ PH220Sシリーズアズワン
439,800税込483,780
1個
22日以内出荷
最高温度(℃)400電源電圧(V)AC100材質(天板)アルミニウム(アルマイト処理)
真空環境用ホットプレート 中真空10-3Pa程度タイプ PH220Sシリーズ アズワン真空環境用ホットプレート 中真空10-3Pa程度タイプ PH220Sシリーズアズワン
559,800税込615,780
1個
22日以内出荷
最高温度(℃)600材質(天板)銅合金(耐熱Niめっき処理)
専用コントローラー ケーブル/フィードスルーセット AC200V PCC100G-200Vシリーズ アズワン専用コントローラー ケーブル/フィードスルーセット AC200V PCC100G-200Vシリーズアズワン
249,800税込274,780
1個
22日以内出荷
寸法(mm)98×160×101ケーブル長(m)1電源電圧(V)AC200
実験研究用ホットプレート