実験研究用ホットプレート :「ヒーター用温度調節器」の検索結果

ホットプレートとは、研究室などで実験目的のため、プレートの上に直接ビーカーなどを載せて加熱するために用いられる器具。製品により差はありますが、常温~500度くらいまでの加熱が可能です。温度設定がデジタル形式で細かく指定できるものや、ダイヤル形式で段階的に指定できるものがあります。設定温度よりもプレートの温度が上昇すると警報音が鳴り、さらに上昇が止まらない場合は電源が落ちるなどの安全対策も装備されているので安心。薬品を使った実験を行うことが多いことから、プレートは耐熱性、耐薬品性に優れています。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最高温度(℃)」から絞り込む
200(1)
280(1)
300(2)
500(1)
ドラフト内で使用される事を想定し、耐薬品性・耐酸性等を構成部品それぞれに考慮したホットプレートです。温度調節器が別体となっており、ドラフト内から引き出して使用できます。筐体はSUS316、天板にフッ素コーティング、内部配線はフッ素被覆、ヒーターにはインコロイ800を採用して雰囲気による浸食での劣化を低減します。浸食等による漏電リスク低減のために漏電ブレーカーを採用しています。耐薬品性を強化したホットプレートです。
仕様温度調節器: 表示精度±2%、PID制御、温度調節タイマー(0~99時間59分、装置停止機能付き) 材質本体/SUS316、コントロール部/SUS304、天板/アルミニウム+セラミックコーティング(フッ素樹脂配合) 質量(kg)本体/約10、コントロール部/約1.7 サイズ本体/440×340(突起を含む寸法347)×105mm、コントロール部/120×160(突起を含む寸法175)×103mm 電源AC100V 50/60Hz 電源コード(3Pアース付きコード2.5m) 最高温度(℃)280 プレート寸法(mm)400×300 センサーK熱電対 安全装置漏電ブレーカー 15A ヒーターシーズヒーター1400W アズワン品番4-1723-01
1台
177,000 税込194,700
当日出荷

仕様プレートサイズ(mm):600×400、サイズ/( )は突起を含む(mm):640×440(453.5)×160.5、ヒーター容量:マイカヒーター1400W×2、温度調節器:PID制御、温度調節タイマー:0~99時間59分(装置停止機能付き) 質量(kg)31.5 材質(本体)ステンレス(SUS304・底板のみSUS430) 電源単相200V 50/60Hz 耐荷重(kg)20 最高温度(℃)300 型番HPRB-6040 安全装置過電流保護・過昇温防止 電源コード(m)2.5 材質(天板)アルミニウム+セラミックコーティング アズワン品番2-645-01
1個
208,000 税込228,800
10日以内出荷

仕様プレートサイズ(mm):400×300、サイズ/( )は突起を含む(mm):555×340(353.5)×118、ヒーター容量:シーズヒーター3800W、温度調節器:PID制御、温度調節タイマー:0~99時間59分(装置停止機能付き) 質量(kg)26 材質(本体)ステンレス(SUS304・底板のみSUS430) 電源単相200V 50/60Hz 耐荷重(kg)10 最高温度(℃)500 型番HPRH-4030 安全装置過電流保護・過昇温防止 電源コード(m)2.5 材質(天板)ステンレス(SUS410)+セラミックコーティング アズワン品番2-647-01
1個
285,000 税込313,500
当日出荷

仕様プレートサイズ(mm):400×300、サイズ/( )は突起を含む(mm):本体/440×340(380)×120.5、コントロール部/110×150(171)×102、ヒーター容量:シーズヒーター1400W、温度調節器:PID制御、温度調節タイマー:0~99時間59分(装置停止機能付き) 質量(kg)11.8(コントロール部含む) 材質(本体)本体/ステンレス(SUS304)、コントロール部/ステンレス(SUS430) 電源AC100V 50/60Hz 耐荷重(kg)10 最高温度(℃)300 型番HPRW-4030 安全装置過電流保護 電源コード(m)2.5、アース付き3Pプラグ 材質(天板)アルミニウム+セラミックコーティング アズワン品番2-661-01
1個
204,000 税込224,400
当日出荷

仕様ヒーター容量:シーズヒーター900W、温度調節器:PID制御、熱板表面温度(℃):室温+5~200、温度調節タイマー:0~99時間59分(装置停止機能付き)、プレート部(mm):サイズ/402.5×302.5×120、 材質/ステンレス(SUS304・SUS430)、コントロール部(mm):サイズ/110×150(169)×102・( )は突起を含む寸法、材質/ステンレス(SUS430)、プレートサイズ(mm):400×300 質量(kg)本体/5.7、コントロール部/1.9 電源AC100V 50/60Hz 耐荷重(kg)10 最高温度(℃)200 型番SHPR-4030 安全装置過電流保護・温度ヒューズ 電源コード(m)2.5 アース付き3Pプラグ) 材質(天板)アルミニウム+セラミックコーティング アズワン品番3-1479-01 温度調節精度(℃)±2
1個
110,000 税込121,000
当日出荷