実験研究用ホットプレート :「実験用 シンク」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「最高温度(℃)」から絞り込む
60(1)
400(1)
600(1)
ペルチェ素子を用いた冷却・加熱プレートの真空仕様で、減圧下での冷却・加熱実験や真空乾燥に使用できます。プレート上の透明アクリルカバー内を真空にすることで、減圧した際の内部の様子を確認しながら実験を行うことができます。4片にパチン錠付きで、減圧後のガス置換も可能です。観察が容易な低温真空乾燥器!
材質本体/スチール、カバー/アクリル
寸法(mm)(天板サイズ)150×150
質量(kg)本体/2.5、コントロールBOX/2.5
電源AC100V 50/60Hz
消費電力約100W
外寸法(mm)本体/170×170×170、コントロールBOX/150×195×95
外径Φ6チューブ用ワンタッチバルブ×2コ
温度設定範囲(℃)0~60
アズワン品番4-2072-01
許容真空度(Pa)-0.09
1個
¥238,000
税込¥261,800
当日出荷
最高温度(℃)400
電源電圧(V)AC100
材質(天板)アルミニウム(アルマイト処理)
『加熱/冷却機器』には他にこんなカテゴリがあります
- 実験研究用ホットプレート
- マントルヒーター
- ラバー/リボンヒーター
- 実験研究用投込みヒーター
- 電気炉
- ドライ/クール/ウォーターバス
- 熱交換器
- オイルバス
- 冷却機器
- 恒温水槽/恒温装置
- シェイキングバス
- 低温恒温水槽
- 乾燥器
- 恒温器
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。