「最高温度(℃)」から絞り込む
ガス置換装置アズワン翌々日出荷
Point1:真空計と真空・充填スイッチ。▼キャッパー内部の圧力を確認しながら調整します。Point2:ガス導入口。▼流入量を絞るために調整バルブつきです。Point3:エアフィルター。▼ゴミの流入を防ぐためのフィルター付きです。Point4:パッキン。▼ボトルの肩や実験台など平らな面にあてて内部を密閉状態にします。試薬瓶や保管容器のガス置換が実現できます。真空引きにより、容器内の酸素、水分を徹底除去し、ピュアな状態でキャップ締めが可能です。外気に一切触れることなく蓋を閉めることができます。
仕様減圧、ガス充填、エアフィルター付き材質本体/スチール・ホースチューブ(ウレタン)寸法(mm)本体/240×250×160アズワン品番4-6373-01ポートサイズ真空ポンプ側/外径Φ8mm(Rc1/4)、ガス接続側/内径Φ6mm(Rc1/4)
ガス置換装置アズワン翌々日出荷
陰圧に耐えられないプラスチック製容器にも使用可能な利便性が高い汎用モデルです。
仕様軟質ボトル用付属品滑り止めシート(シリコンゴム)×2枚寸法(mm)Φ88×215内径(Φmm)パッキン:88アズワン品番4-6373-12
ガス置換装置アズワン翌々日出荷
真空対応の硬質容器の蓋閉めに特化したコンパクトモデルです。
仕様硬質ボトル用付属品滑り止めシート(シリコンゴム)×2枚寸法(mm)Φ63×90内径(Φmm)パッキン:63アズワン品番4-6373-11
『加熱/冷却機器』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
卓上ラボバーナースタイル・インデックス(プリンス)税込¥15,378~¥13,980~
シース熱電対azbil(旧:山武)税込¥13,178¥11,980
シース熱電対azbil(旧:山武)税込¥39,578¥35,980