絞り込み
ブランド
  • アズワン(8)
  • 大科電器(7)
  • トレンドサイン(5)
  • 桐山製作所(1)
適合容量(mL)
  • 5000
  • 10(1)
  • 50(9)
  • 100(30)
  • 150(1)
  • 200(33)
  • 300(38)
  • 500(42)
  • 1000(37)
  • 2000(29)
  • 3000(25)
  • 10000(18)
  • 20000(7)
電気容量(W)
  • 500(1)
  • 600(2)
  • 650(1)
  • 700(12)
  • 850(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
マントルヒーターとは、ガラス器具や真空部品・配管等を包み込んで加熱・保温する装置。別名ジャケットヒーターとも呼ばれます。ガラスなどの耐熱繊維で被覆した発熱線を保温材で包み込んだ形状をしており、配管やバルブ、そしてビーカーやフラスコなどの実験器具に使用。対象物全体にフィットすることで局部的な加熱を防ぎ、全体を温めます。ファスナーやマジックテープ、しぼり等で着脱が可能。温度の無段階調節機能付き商品もあります。
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合容量(mL)から絞り込む
50(9)
100(30)
200(33)
300(38)
500(42)
1000(37)
2000(29)
3000(25)
5000
10000(18)
マントルヒーター(フラスコ用) アズワンマントルヒーター(フラスコ用)アズワン
58,900税込64,790特価
1台
当日出荷から24日以内出荷
最高温度(℃)450電源コード長さ:0.25m 2P
マントルヒーター(ビーカー用) 大科電器マントルヒーター(ビーカー用)大科電器(1件のレビュー)
54,980税込60,478
1台
翌々日出荷から33日以内出荷
ヒーターはビーカーの2/3まで加熱可能です。 2L以上のタイプはヒーター回路が上下2回路に分かれています。
最高温度(℃)450電源2P電源コード(m)0.25電源コード長さ:0.25m 2P
安全マントルヒーター・モノヒート 桐山製作所安全マントルヒーター・モノヒート桐山製作所
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷から63日以内出荷
フラスコに接する部分や外装に一切ガラス繊維を一切使わない全SUS製の密閉一体構造のマントルヒーターです。 裸火の危険性が無く、万一フラスコが破損した場合でも液がヒーター内部に全く浸透しません。 また、密閉構造で周囲のガスが入る事もありません。 近年、防爆性が要望される施設でも多くのご要望があり、お使い頂いております。
最高使用温度(℃)280材質ステンレス(SUS304)
フラスコ用マントルヒーター AFR型(入力調整器付) 大科電器フラスコ用マントルヒーター AFR型(入力調整器付)大科電器
77,900税込85,690
1個
7日以内出荷から34日以内出荷
入力調整器付。電圧調整器不用。MAX450℃。入力調整付ですので電熱(ヒーター)の20%最低入力から100%入力まで、広い範囲のコントロールがえられ、内蔵されたバイメタルと永久磁石により、ヒーターの入力を自動的におこなえます。低い温度にてご使用の時は、ヒーター容量を変える必要があります。
S型丸底フラスコ用マントルヒーター トレンドサインS型丸底フラスコ用マントルヒータートレンドサイン
33,980税込37,378
1個
15日以内出荷
ガラス素材の耐熱繊維の保温材で、ガラス被覆の電熱線を覆った加熱保温ができるジャケットタイプのヒーターです。
用途フラスコ、ビーカー、ロート、蒸発皿、結晶皿、ペトリ皿などの理化学用ガラス器具の加熱・保温用に設計製造されており、JIS規格の化学分析用ガラス器具向けにご使用頂けます。
マントルヒーター(フラスコ用・入力調節器付) アズワンマントルヒーター(フラスコ用・入力調節器付)アズワン
80,200税込88,220
1台
当日出荷から33日以内出荷
最高温度(℃)450電源コード長さ:1m 2P
マントルヒータースターラー MSシリーズ アズワンマントルヒータースターラー MSシリーズアズワン
182,000税込200,200
1台
23日以内出荷から33日以内出荷
マグネチックスターラーを内蔵したマントルヒーターです。デジタル温度コントローラー内蔵でPID制御・タイマー機能により正確な温度調節が可能です。撹拌速度はフィードバック制御で一定の速度を維持します。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーテイングです。
仕様スターラー搭載:100~1500rpm電源(V)AC100 50/60Hz制御デジタルPID温度コントローラー、オートチューニング機能、タイマー機能、スターラーフィードバック制御最高使用温度(℃)450
マントルヒータースターラー MSシリーズ アズワンマントルヒータースターラー MSシリーズアズワン
198,000税込217,800
1台
23日以内出荷から33日以内出荷
マグネチックスターラーを内蔵したマントルヒーターです。デジタル温度コントローラー内蔵でPID制御・タイマー機能により正確な温度調節が可能です。スターラーの回転数をデジタルで表示します。撹拌速度はフィードバック制御で一定の速度を維持します。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーテイングです。
仕様スターラー搭載:100~1500rpm(デジタル表示)電源(V)AC100 50/60Hz制御デジタルPID温度コントローラー、オートチューニング機能、タイマー機能、スターラーフィードバック制御最高使用温度(℃)450
マントルヒーター MS-DMシリーズ アズワンマントルヒーター MS-DMシリーズアズワン
136,000税込149,600
1台
23日以内出荷から33日以内出荷
デジタル温度コントローラー内蔵でPID制御・タイマー機能により正確な温度調節が可能です。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーテイングです。
電源(V)AC100 50/60Hz制御デジタルPID温度コントローラー、オートチューニング機能、タイマー機能最高使用温度(℃)450
マントルヒーター MS-Eシリーズ アズワンマントルヒーター MS-Eシリーズアズワン
91,500税込100,650
1台
23日以内出荷から33日以内出荷
温度調節器を内蔵しており温度コントロールが可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーティングです。
電源(V)AC100 50/60Hz制御アナログ温度コントローラー最高使用温度(℃)450
マントルヒータースターラー MSシリーズ アズワンマントルヒータースターラー MSシリーズアズワン
160,000税込176,000
1台
23日以内出荷から33日以内出荷
マグネチックスターラーを内蔵したマントルヒーターです。温度調節器を内蔵しており温度コントロールが可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーティングです。
仕様スターラー搭載:100~1500rpm電源(V)AC100 50/60Hz制御アナログ温度コントローラー最高使用温度(℃)450
フラスコ用マントルヒーター  AF型 大科電器フラスコ用マントルヒーター AF型大科電器
58,980税込64,878
1個
7日以内出荷
MAX450℃。リード・コンセント付。2L以上はヒータ回線が上下2回路に分かれています。その他、ナシ、ナス、カブ型フラスコ及びコニカルビーカー用も製作いたします。
フラスコ用マントルヒーター  AFS型(3段切替付) 大科電器フラスコ用マントルヒーター AFS型(3段切替付)大科電器
79,900税込87,890
1個
7日以内出荷から32日以内出荷
MAX450℃。金属ケース入り3段切替スイッチ付マントルヒーターで3様の温度が得られます。なお、細かな温度調整を必要とする場合は電圧調整器を併用下さい。
ビーカー用マントルヒーター  GBS型(3段切替付) 大科電器ビーカー用マントルヒーター GBS型(3段切替付)大科電器
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷から22日以内出荷
MAX450℃。本器は切替スイッチ付マントルヒーターで3種の温度が得られます。なお、細かな温度調整を必要とする場合は電圧調整器を使用下さい。
ビーカー用マントルヒーター  GBR型(入力調整器付) 大科電器ビーカー用マントルヒーター GBR型(入力調整器付)大科電器
79,980税込87,978
1個
17日以内出荷から34日以内出荷
MAX450℃。入力調整器付ですので、さまざまな温度が得られます。入力範囲は20%~100%まで広い範囲のコントロールが得られます。
S型丸底フラスコ用入力調整器付きマントルヒーター トレンドサインS型丸底フラスコ用入力調整器付きマントルヒータートレンドサイン
46,980税込51,678
1個
15日以内出荷
ガラス素材の耐熱繊維の保温材で、ガラス被覆の電熱線を覆った加熱保温ができるジャケットタイプのヒーターです。
用途フラスコ、ビーカー、ロート、蒸発皿、結晶皿、ペトリ皿などの理化学用ガラス器具の加熱・保温用に設計製造されており、JIS規格の化学分析用ガラス器具向けにご使用頂けます。
E型三角フラスコ用マントルヒーター トレンドサインE型三角フラスコ用マントルヒータートレンドサイン
37,980税込41,778
1個
15日以内出荷
ガラス素材の耐熱繊維の保温材で、ガラス被覆の電熱線を覆った加熱保温ができるジャケットタイプのヒーターです。
用途フラスコ、ビーカー、ロート、蒸発皿、結晶皿、ペトリ皿などの理化学用ガラス器具の加熱・保温用に設計製造されており、JIS規格の化学分析用ガラス器具向けにご使用頂けます。
B型ビーカー用マントルヒーター トレンドサインB型ビーカー用マントルヒータートレンドサイン
33,980税込37,378
1個
15日以内出荷
ガラス素材の耐熱繊維の保温材で、ガラス被覆の電熱線を覆った加熱保温ができるジャケットタイプのヒーターです。
用途フラスコ、ビーカー、ロート、蒸発皿、結晶皿、ペトリ皿などの理化学用ガラス器具の加熱・保温用に設計製造されており、JIS規格の化学分析用ガラス器具向けにご使用頂けます。
FN型フレキシブルマントルヒーター トレンドサインFN型フレキシブルマントルヒータートレンドサイン
34,980税込38,478
1個
15日以内出荷
ガラス素材の耐熱繊維の保温材で、ガラス被覆の電熱線を覆った加熱保温ができるジャケットタイプのヒーターです。
用途フラスコ、ビーカー、ロート、蒸発皿、結晶皿、ペトリ皿などの理化学用ガラス器具の加熱・保温用に設計製造されており、JIS規格の化学分析用ガラス器具向けにご使用頂けます。
マントルヒーター フラスコ用 CL8100シリーズ 大科電器マントルヒーター フラスコ用 CL8100シリーズ大科電器
89,980税込98,978
1個
6日以内出荷から43日以内出荷
マントルヒーター(ビーカー用・入力調節器付) アズワンマントルヒーター(ビーカー用・入力調節器付)アズワン
80,200税込88,220
1台
10日以内出荷から31日以内出荷
最高温度(℃)450電源コード長さ 1.0m 2P
マントルヒーター