簡易卓上マッフル炉デンケン・ハイデンタル(KDF)5日以内出荷から120日以内出荷
冷めやすい炉素材を採用しており、次の焼成が速やかに行えます。鋳造リングの焼却効果を高めるため、空気を炉内に送り込めるエアー導入バルブを備えています。左右2面のヒーターにより加熱を行い、良好な温度分布と高速昇温を実現しています。
仕様●プログラム:10コース 1~3温度ステップ●温度センサ:K熱電対●最高昇温速度:約30分(RT→1000℃)●収容リング数:90Φ×2または30Φ×35●常用使用温度:1000℃寸法(mm)300×426×340質量(kg)18最高温度(℃)1100炉内寸法(mm)120×220×110消費電力(kW)1.2最高使用温度(℃)1100
卓上マッフル炉デンケン・ハイデンタル(KDF)5日以内出荷から30日以内出荷
操作部にカラー液晶パネルを採用しており、操作が行いやすく、複雑なプログラムも一目で確認できます。 緻密な炉内設計により、室温から1150℃まで最速で約25分(1500Plus)の高速昇温を実現しています。 最大50パターン・100セグメントのプログラム入力が可能で、あらゆる熱処理に対応できます。 SDカードスロットを搭載しており、焼成データをSDカードにCSV形式で書き出して、PCに取り込むことができます。
最高使用温度(℃)1150常用温度(℃)1000使用温度範囲(℃)100~1150温度制御0.5℃単位温度分布精度±3℃(1000℃時)制御方式時分割PID制御方式(オートチューニング機能付)プログラム機能50パターン/100セグメント安全装置過電流ブレーカー、過昇温度設定器、ドア開閉センサ、キーロック機能、外装温度感応型冷却ファン、マイコン異常検出装置
『加熱/冷却機器』には他にこんなカテゴリがあります
ホットプレートADVANTEC税込¥153,780~¥139,800~